カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 物流用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 機構部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 作業工具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • SMC(1,106)
  • MAZDA(マツダ)(662)
  • RS PRO(274)
  • 三菱ふそう(156)
  • ホンダ(130)
  • ニッサン(112)
  • BIGM(丸山製作所)(107)
  • IKO(日本トムソン)(105)
  • トヨタ(71)
  • メディアカバーマーケット(64)
  • ハンマーキャスター(61)
  • イスカル(44)
  • 神東塗料(43)
  • サンドビック(41)
  • JAPANNEXT(40)
  • スバル(39)
  • エレコム(37)
  • 日研工作所(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c65」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C65 スタンダード Vベルト エスコ

    C65 スタンダード Vベルト

    エスコ
    3,380税込3,718
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967C-65種類Vベルト規格C65
  • C 65 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    C 65 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    6,070税込6,677
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
    有効ピッチ周長さ(mm)1651エスコ品番EA967CR-65種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C65シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)950型番C-65寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
  • ゴム板(白) エスコ

    ゴム板(白)

    エスコ(1件のレビュー)
    360税込396
    1個
    当日出荷
    いわゆる一般的なゴム 弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い
    用途パッキン材、その他すべり止め、防振マット(強くて小さい防振、家電製品の防振に適している)材質天然ゴム使用温度範囲(℃)-30~70
  • TSフランジ エスコ

    TSフランジ

    エスコ
    2,340税込2,574
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質硬質塩化ビニール形状フランジ使用温度(℃)0~50フランジタイプ差込式(TSフランジ)
  • 300x200x470mm 多機能リュックサック エスコ

    300x200x470mm 多機能リュックサック

    エスコ
    18,700税込20,570
    1個
    翌日出荷
    耐久性と収納力に優れた大容量バッグ
    材質420ドビーナイロンPVC容量(L)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×200×470
  • 六角頭全ネジボルト(ステン) エスコ

    六角頭全ネジボルト(ステン)

    エスコ
    660税込726
    1袋(13本)
    翌日出荷
  • ALC用コアドリル エスコ

    ALC用コアドリル

    エスコ
    18,200税込20,020
    1個
    翌日出荷
    シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。センタードリルはワンタッチ着脱。振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計で、ALCと鉄筋をラクラク切断します。
    用途ALC材への穴あけ作業にシャンク径(Φmm)13有効長(mm)130カッター長(mm)160
  • ベアリングナット用座金 エスコ

    ベアリングナット用座金

    エスコ
    160税込176
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
  • 250x200x550mm 消火器カバー(ホワイト) エスコ

    250x200x550mm 消火器カバー(ホワイト)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,300税込4,730
    1個
    翌日出荷
    仕様適用消火器サイズ:粉末10型材質PVC片面マット板ホワイト質量(g)589寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×550
  • [充電式]草刈機 エスコ

    [充電式]草刈機

    エスコ
    20,300税込22,330
    1台
    翌日出荷
    付属品:リチウムイオン電池×1個、充電器×1個、ブレード10枚(替刃)、ゴーグル1個。コードレスで軽量、ハイパワーの充電式グラストリマーです。ナイロンブレードなので安全で切れ味抜群です。可動式ハンドルグリップとヘッド部角度調整で低い場所や端の除草もしっかりできます。操作が簡単で女性でも扱いやすく、手軽にお使いいただけます。軽快&安全に雑草をザクザクカット!高速回転するナイロンブレードは切れ味バツグンです。安全&安心 3つのポイント1.ナイロンブレード樹脂製だから安全。壁や庭木などの障害物を傷つけず、雑草だけを刈り取ります。2.フロントガードコンクリートなどの障害物から刃をガード。3.安全カバー高速回転する刃からしっかりガード。ブレードの取り付けが簡単本体の突起部にブレードの大きい方の穴を通して先端側に引っ張って音がするまではめ込むだけ。壁際や低い場所もすいすいカット。軽量&コードレスで小回りが利くからどこでも気軽に使えます。作業場所に応じて細かい調節も可能補助ハンドル:位置と角度を調節できます。パイプ:長さと角度を調節できます。ヘッド:上下に角度調節できます。広範囲の刈り込みにも活躍!電池残量があっても継ぎ足し充電可能。充電時間を節約できます。ダブルロックで誤操作防止安全スイッチと運転スイッチを同時に押すと起動するダブルロック仕様。不意の誤操作を防ぎます。
    全長(mm)850~1070質量(kg)2.0回転数(min-1[r.p.m])8000電源DC18V(リチウムイオン2.0Ah)バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)60サイズ(Φmm)刈刃:230運転時間(分)連続:40
  • 1"x 1・ 1/8"   両口スパナ(ノンスパーキング) エスコ

    1"x 1・ 1/8" 両口スパナ(ノンスパーキング)

    エスコ
    15,600税込17,160
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅厚さ(mm)10全長(mm)250質量(g)380サイズ(inch)1×1-1/8
  • むしたたき エスコ

    むしたたき

    エスコ
    835税込919
    1本
    翌々日出荷
    BIGサイズの金網ハエタタキ。ビッグなタモ型で飛んでるハエもたたきやすい。
    付属品ピンセット材質耐衝撃性PP、金網寸法(mm)160×25×560 (H)質量(g)60
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    9,990税込10,989
    1パック(10本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130
  • 65mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃 エスコ

    65mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃

    エスコ
    13,700税込15,070
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA820DC-65
  • 棚受 ステンレス製 EA951ECシリーズ エスコ

    棚受 ステンレス製 EA951ECシリーズ

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 65A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K) エスコ

    65A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K)

    エスコ
    3,380税込3,718
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100呼び径65A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力5K
  • テストクリップ エスコ

    テストクリップ

    エスコ
    1,770税込1,947
    1個
    翌日出荷
    閉口時は導体に触れない安全設計。
  • マルチドリル エスコ

    マルチドリル

    エスコ
    935税込1,029
    1本
    翌日出荷
    様々な材料に対応できます。対応被削材:鉄・コンクリート・木材・樹脂・タイル
  • 3/4"DRx13/16"   インパクトソケット エスコ

    3/4"DRx13/16" インパクトソケット

    エスコ
    2,580税込2,838
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)50外径(Φmm)35差込角(inch)3/4"対辺(inch)13/16”
  • 4.6x 65mm 高トルク工具対応ビス(20本) エスコ

    4.6x 65mm 高トルク工具対応ビス(20本)

    エスコ
    395税込435
    1パック(20本)
    翌日出荷
    ねじの呼びM4.6エスコ品番EA949FC-65
  • M 6x 50mm [高強度・高張力]六角ボルト(6個) エスコ

    M 6x 50mm [高強度・高張力]六角ボルト(6個)

    エスコ
    310税込341
    1袋(6個)
    翌日出荷
    種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-650ねじの呼びM6
  • M6 x50mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/4本) エスコ

    M6 x50mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/4本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(4本)
    翌日出荷
    ねじ径M6長さ(mm)50頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-650
  • 910x610x40mm ナイロンバッグ(EA761LC-61用) エスコ

    910x610x40mm ナイロンバッグ(EA761LC-61用)

    エスコ
    5,600税込6,160
    1個
    翌日出荷
    材質420ナイロン・PVC、テープ:ポリプロピレン寸法(mm)910(W)×40(D)×610(H)
  • 固定型サクションホルダー エスコ

    固定型サクションホルダー

    エスコ
    45,000税込49,500
    1個
    翌日出荷
  • 六角全ねじボルト (ステンレス製) エスコ

    六角全ねじボルト (ステンレス製)

    エスコ
    200税込220
    1袋(2本)
    翌々日出荷
    入数:2本。並目ねじ。全ねじ。袋入り。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304)頭部形状六角ねじ山種類並目
  • 65mm 片目片口スパナ(強力型) エスコ

    65mm 片目片口スパナ(強力型)

    エスコ
    120,900税込132,990
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA614BC-65
  • 保護めがね(スモーク) エスコ

    保護めがね(スモーク)

    エスコ(7件のレビュー)
    595税込655
    1個
    当日出荷
    機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズエスコ品番EA800AR-17寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65レンズ色スモーク材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート
  • 保護めがね(クリアー) エスコ

    保護めがね(クリアー)

    エスコ
    535税込589
    1個
    当日出荷
    機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズレンズ色クリアー材質(レンズ)ハードコードポリカーボネートエスコ品番EA800AR-16寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65
  • 保護メガネ エスコ

    保護メガネ

    エスコ
    325税込358
    1個
    翌日出荷
    ポリカーボネートレンズ。つる長調整可能。めがねサイズ(mm) A:130、B:140~160、C:95~115、D:45×65。
    レンズ色クリアー
  • 穴用スナップリングセット エスコ

    穴用スナップリングセット

    エスコ
    7,560税込8,316
    1個
    当日出荷
    穴径(Φmm)6、8、13、16、19、21、23、26材質S65C 硬度HRc44-52エスコ品番EA949DBセット内容適合穴径(入数):6mm(100)8mm(100)13mm(50)16mm(50)19mm(50)21mm(30)23mm(30)26mm(30)形状穴用スナップリングケース寸法(mm)207×145×40
  • オーリング (シリコンゴム/固定用) エスコ

    オーリング (シリコンゴム/固定用)

    エスコ
    355税込391
    1袋(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
    機能耐熱耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
  • 3.2x65mm パイプSカン(ステンレス製/5個) エスコ

    3.2x65mm パイプSカン(ステンレス製/5個)

    エスコ
    440税込484
    1個(5個)
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:30.5、B:23.4、C:65.0、D:3.2適合パイプ径(Φmm)25入数5個
  • 25mm  パイプSカン(鉄ユニクロ/5個) エスコ

    25mm パイプSカン(鉄ユニクロ/5個)

    エスコ
    150税込165
    1袋(5個)
    当日出荷
    材質鉄(ユニクロメッキ仕上)寸法(mm)A:30.5、B:23.4、C:65.0線径(Φmm)3.2適合パイプ径(Φmm)25入数5個
  • 38mm ナスカン(プラスチック製・2個) エスコ

    38mm ナスカン(プラスチック製・2個)

    エスコ
    215税込237
    1個
    当日出荷
    フック部分が360°回転します。
    エスコ品番EA628RF-38材質プラスチック適合バンド幅(mm)38寸法(B×C×D)(mm)50×65×15
  • 保護めがね(クリアー) エスコ

    保護めがね(クリアー)

    エスコ(1件のレビュー)
    625税込688
    1個
    当日出荷
    ANSIZ87.1適合品(米国規格協会)
    機能つる長調整可能、99.9%UVカット、曇り止めレンズレンズ色クリアー材質(レンズ)ハードコートポリカーボネートエスコ品番EA800AR-18寸法(mm)【めがね】A:135、B:130、C:100、D:50×65質量(g)34
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    8,920税込9,812
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ2と4と5の3点セット、下段:2、上段:4と5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:65mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)3000
  • [単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯) エスコ

    [単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯)

    エスコ
    40,800税込44,880
    1個
    翌日出荷
    スピーチタイプワイヤレスマイクロホン 800MHz帯ワイヤレスマイク(スピーチタイプ) 水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHz出力切換え付防滴ワイヤレスマイクロホンです。 技術基準適合証明を受けた小電力ワイヤレスマイクで免許手続きは不要です。 水晶制御PLLシンセサイザー方式の採用により30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。 15波同時使用対応の受信機器と組み合わせて同時に最大15本のマイクを使用できるワイヤレスシステムが構成できます。 ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で広いダイナミックレンジを実現し、電源スイッチをオン、オフしたときの雑音を低減しています。 送信出力は2mW/6mWの切換え式で、用途、目的に応じ、スイッチで切換えて使用可能です。 野外使用時の天候変化に対応するため「IEC 60529 IP65」[JIS C 0920 防噴流形及び耐塵形]」に適合した防水・防塵構造でありながらも、特殊加工を施した単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクユニットを使用することにより、より明瞭な拡声ができます。 内蔵型アンテナやエラストマー等新材料を採用し、軽量で壊れにくい構造設計にすると共に、UVコーティングを採用しています。
    仕様使用マイク:単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、CF-32Aエスコ品番EA763CF-41セット内容ソフトケース×1・チャンネル設定用ドライバー×1・チャンネル表示ラベル×1・単3形乾電池(R6P)×1材質ABSポリカアロイ樹脂全長(mm)231質量(g)約180(乾電池含む)電源単3電池×1本(付属)方式水晶制御PLLシンセサイザー方式最大径(Φmm)54消費電流(mA)65(6mW出力時、常温1.5Vにて)、45(2mW出力時、常温1.5Vにて)防塵防水性能IP65(IP6Xに関しては風防ネット除く)送信出力2mW/6mW(切替式)周波数(MHz)800アンテナ内蔵アンテナ送信周波数(MHz)806.125~809.750(125KHz間隔 30波中1波)
  • 保護めがね(クリアー) エスコ

    保護めがね(クリアー)

    エスコ
    2,730税込3,003
    1個
    当日出荷
    機能ソフトノーズパッド付、キズ防止コーティング、つるはソフトラバー製レンズ色クリアー材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800GJ-2寸法(mm)【めがね】A:126、B:144、C:90、D:40×65
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    8,030税込8,833
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ1と4と5の3点セット、下段:1、上段:4と5。ブロック1サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:42mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:25mm、H maxサイズ:65mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)1550
  • AC250・DC 65V/ 7A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコ

    AC250・DC 65V/ 7A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30

    エスコ
    2,130税込2,343
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-107極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)7動作特性中速形機能7絶縁抵抗(MΩ)中速形サンプリング周期2.5安全規格AC250/DC65定格遮断容量(kA)2.5