カテゴリ

  • 安全保護具(9)
  • 物流用品(4)
  • 建築金物(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 電気材料(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(52)
  • KEMET(90)
  • MAZDA(マツダ)(262)
  • NORGREN(98)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • RS PRO(430)
  • SMC(1,576)
  • StarTech.com(48)
  • VISHAY(106)
  • YAMAHA(ヤマハ)(57)
  • サンドビック(36)
  • トヨタ(34)
  • ニッサン(48)
  • ホンダ(56)
  • ミツビシ(34)
  • 三菱ふそう(1,280)
  • 日研工作所(39)
  • 神東塗料(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c85」の検索結果

関連キーワード
44件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C85 スタンダード Vベルト エスコ

    C85 スタンダード Vベルト

    エスコ
    ¥4,180税込¥4,598
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA967C-85種類Vベルト規格C85
  • C 85 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ

    C 85 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)

    エスコ
    ¥7,550税込¥8,305
    1個
    翌日出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
    エスコ品番EA967CR-85種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C85シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1700型番C-85寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90有効ピッチ周長さ(mm)2159最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
  • Φ 75x37mm 容 器(スチール製) エスコ

    Φ 75x37mm 容 器(スチール製)

    エスコ
    ¥410税込¥451
    1個
    当日出荷
    仕様フタは、はめ込み式エスコ品番EA508SC-85材質スチール寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×37
  • M 8x 50mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコ

    M 8x 50mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥285税込¥314
    1袋(4個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949JC-850種別半ねじ頭部形状六角ねじの呼びM8
  • ベアリングナット用座金 エスコ

    ベアリングナット用座金

    エスコ
    ¥330税込¥363
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
  • 270x122mmパーツトレー用ネット エスコ

    270x122mmパーツトレー用ネット

    エスコ
    ¥1,400税込¥1,540
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス色グレー外寸(mm)270×122×15外寸法(mm)270×122
  • 鉛筆 12本 EA765MCシリーズ エスコ

    鉛筆 12本 EA765MCシリーズ

    エスコ
    ¥1,800税込¥1,980
    1箱(12本)
    翌日出荷
    なめらかな書き味を誇る、鉛筆の名作
  • クリアーポケット エスコ

    クリアーポケット

    エスコ
    ¥920税込¥1,012
    1パック(2枚)
    翌日出荷
    A4判。両サイドと底にマチがあるので厚みのある立体物の収容が可能です。ふたは面ファスナーで固定でき、収容物の落下を防ぎます。
    色クリアサイズA4
  • 8.5x150mm SDSプラスドリルビット/ロング エスコ

    8.5x150mm SDSプラスドリルビット/ロング

    エスコ
    ¥1,840税込¥2,024
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA810MC-8.5
  • 六角頭全ネジボルト(ステン) エスコ

    六角頭全ネジボルト(ステン)

    エスコ
    ¥1,440税込¥1,584
    1袋(12本)
    翌日出荷
  • [フリー]285mm 手袋 牛床革 エスコ

    [フリー]285mm 手袋 牛床革

    エスコ
    ¥880税込¥968
    1双
    翌々日出荷
    袖を11cmと長くし、火花・異物等の袖口からの浸入を防ぎます
    仕様●サイズ:フリー●全長:285mm●材質:牛床革●掌周り(mm):240●中指長さ(mm):85●用途:建設・鉄鋼・機械・溶接等の重作業●牛床革の特徴:1.熱に強い 2.油汚れに強い 3.切創・摩擦・摩耗に強く、耐久性に優れている 4.丈夫で、長持ち●背縫い●親指付根に床革当て付きで強度アップ
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    ¥9,160税込¥10,076
    1パック(5本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130
  • 8/13.5mmx50m 工業用ホース エスコ

    8/13.5mmx50m 工業用ホース

    エスコ
    ¥18,000税込¥19,800
    1個
    翌日出荷
    流体の確認ができます。
    仕様糸入りエスコ品番EA124DC-85材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8全長(m)50内径×外径(Φmm)8×13.5最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)13.5使用流体水、油
  • ワイヤレスイヤホン(カナル型) EA763BCシリーズ エスコ

    ワイヤレスイヤホン(カナル型) EA763BCシリーズ

    エスコ
    ¥8,670税込¥9,537
    1個
    翌日出荷
    仕様●周波数帯域:20Hz~20,000Hz●連続使用時間:約7.5時間●防塵・防水性能:IPX5●充電時間:イヤホン本体/約2時間 ケース充電/約3.5時間●使用温度範囲:5~40℃●充電温度範囲:5~35℃●重量:約6.9g(イヤホン1個)約60g(充電ケース)●Bluetooth:標準規格 Ver.5.1、Power Class 1●付属品:標準イヤーピース(S/M/L)各2個、低遮音イヤーピース(S/M/L)各2個、充電用USBケーブル、充電ケース●耳から外れず落ちにくい安心のイヤーフック●汗や雨に強い防水仕様(IPX5)●高磁力ネオジムマグネットによる高音質再生、3つのサウンドモード搭載(NORMAL/BASS/CLEAR)●屋外使用時に便利な、周囲の音が聞こえやすい低遮音イヤーピース付属●左右どちらでも片耳使用可能、ハンズフリー通話が可能なマイクを搭載●イヤホン本体で音声アシスタント機能の起動などの操作が可能●音切れしにくい、安定したワイヤレス接続
  • 460- 720mm 枝切鋏 ラチェット式/伸縮柄 エスコ

    460- 720mm 枝切鋏 ラチェット式/伸縮柄

    エスコ
    ¥7,150税込¥7,865
    1個
    翌日出荷
    軽量で丈夫なアルミハンドル。滑り止めグリップ。伸縮柄。短いステップで太い枝を切断できます。
    仕様●材質:刃:C50炭素鋼(フッ素コーティング)ハンドル:アルミ●刃長:95mm●重量:1.58kg●全長:460~720mm●切断能力:Φ42mm
  • コップ(クリア/1ダース) エスコ

    コップ(クリア/1ダース)

    エスコ
    ¥1,560税込¥1,716
    1箱(12個)
    翌日出荷
    小さめサイズのコップです。 冷たい飲み物に最適です。
    仕様●容量:160ml●サイズ:Φ61×89(H)mm●材質:スチロール●入数:12個
  • 80-85mm Tボルトクランプ(10個) エスコ

    80-85mm Tボルトクランプ(10個)

    エスコ
    ¥5,100税込¥5,610
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA463SC-85材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールバンド幅(mm)24
  • 0.91x30m/10mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆/黒) エスコ

    0.91x30m/10mm目 亀甲網(鉄ビニール被覆/黒)

    エスコ
    ¥35,800税込¥39,380
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA952AC-85線径(Φmm)0.91
  • ケーブル収納ダクト(横配線用) エスコ

    ケーブル収納ダクト(横配線用)

    エスコ
    ¥14,200~税込¥15,620~
    1個(1台)
    翌日出荷
    材質樹脂製収納本数(本)電線:10程度
  • 六角全ねじボルト (ステンレス製) エスコ

    六角全ねじボルト (ステンレス製)

    エスコ
    ¥265税込¥292
    1袋(2本)
    翌々日出荷
    入数:2本。並目ねじ。全ねじ。袋入り。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304)頭部形状六角ねじ山種類並目
  • 保護めがね(スモーク) エスコ

    保護めがね(スモーク)

    エスコ(7件のレビュー)
    ¥595税込¥655
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800AR-17寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65レンズ色スモーク機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート
  • 保護めがね(クリアー) エスコ

    保護めがね(クリアー)

    エスコ
    ¥535税込¥589
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800AR-16寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65レンズ色クリアー機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート
  • オーリング (シリコンゴム/固定用) エスコ

    オーリング (シリコンゴム/固定用)

    エスコ
    ¥405税込¥446
    1袋(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
    機能耐熱耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    ¥7,180税込¥7,898
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ2と5の2点セット、下段:2、上段:5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:85mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)2800
  • 保護めがね(クリアー・アンティフォグ) エスコ

    保護めがね(クリアー・アンティフォグ)

    エスコ
    ¥625税込¥688
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800AR-81寸法(mm)【めがね】A:125、B:150、C:85、D:45×60機能つるにラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 保護めがね(クリアー・アンティフォグ) エスコ

    保護めがね(クリアー・アンティフォグ)

    エスコ
    ¥690税込¥759
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800AR-85寸法(mm)【めがね】A:135、B:135、C:85、D:40×75レンズ色クリアー機能ソフトラバーノーズパッド付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ、つるにラバー付材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 保護めがね(クリアー) エスコ

    保護めがね(クリアー)

    エスコ
    ¥965税込¥1,062
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA800AR-5寸法(mm)【めがね】A:130、B:130、C:85、D:35×70レンズ色クリアー機能つる長調整可能、99.9%UVカット、曇り止めレンズ、ソフトラバーノーズパット付材質(レンズ)ハードコートポリカーボネート
  • 保護めがね(ルーペ付) エスコ

    保護めがね(ルーペ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥665税込¥732
    1個
    翌日出荷
    99.9%UVカット。レンズ下部に遠近両用ルーペ機能付。すっきりとした軽量デザインで、男女ともに快適なフィット感。ANSI Z87.1規格に適合。キズ防止コーティング。
    レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートサイズ(mm)【めがね】A:140、B:160、 C:120、D:85×44
  • 保護めがね エスコ

    保護めがね

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥615~税込¥677~
    1個
    翌々日出荷
    ポリカーボネートレンズ。UVカット。つるにソフトラバー付き。ゴーグルのように目の周りをカバーします。
    寸法(mm)【めがね】A:135、B:120、C:85、D:50×60レンズ色クリアー
  • 85x80mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付) エスコ

    85x80mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)

    エスコ
    ¥10,500税込¥11,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986RP-85C材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール許容荷重(kg)610車輪径(Φmm)85車輪幅(mm)80種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
  • 保護めがね(クリアー・アンティフォグ) エスコ

    保護めがね(クリアー・アンティフォグ)

    エスコ
    ¥2,250税込¥2,475
    1個
    翌日出荷
    付属のヘッドストラップと取り替えるとゴーグルとしても使用できます。
    エスコ品番EA800EA-21寸法(mm)【めがね】A:120、B:130、C:80、D:40×85レンズ色クリアー機能通気孔付、フォームラバーパット付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ
  • M48/呼54 Tスロットナット エスコ

    M48/呼54 Tスロットナット

    エスコ
    ¥32,700税込¥35,970
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FP-54材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)70寸法D(mm)34寸法C(mm)85適合ねじM48適合T溝幅(mm)54
  • クイックリング ステンレス製 EA638HHシリーズ エスコ

    クイックリング ステンレス製 EA638HHシリーズ

    エスコ
    ¥5,500税込¥6,050
    1個
    翌日出荷
    ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
  • 85.0x9.5mm Sフック(ステンレス製) エスコ

    85.0x9.5mm Sフック(ステンレス製)

    エスコ
    ¥525税込¥578
    1個
    翌日出荷
    耐食・耐久性に優れたステンレス製
    材質SUS316寸法(mm)A:9.5、B:85、C:19、D:17使用荷重(kg)226
  • ワイヤークリップ (スチール製) エスコ

    ワイヤークリップ (スチール製)

    エスコ
    ¥535税込¥589
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質スチール (亜鉛メッキ)ねじサイズM14
  • 6.7ton/26x180mm マスターリング エスコ

    6.7ton/26x180mm マスターリング

    エスコ
    ¥8,300税込¥9,130
    1個
    翌日出荷
    材質クロムモリブデン鋼寸法(mm)A:26、B:18、C:180、D:85使用荷重(t)6.7
  • 500kg フック型滑車(ステンレス) エスコ

    500kg フック型滑車(ステンレス)

    エスコ
    ¥19,000~税込¥20,900~
    1個
    翌日出荷
  • 鍛造丸リング EA984DCシリーズ エスコ

    鍛造丸リング EA984DCシリーズ

    エスコ
    ¥2,480税込¥2,728
    1個
    翌日出荷
    仕様●使用荷重:2t●内径(mm):85●線径(mm):19●材質:炭素鋼(S45C)●重量(kg):0.7
  • 4号レール用ガイドローラー(POM/ボルト付) エスコ

    4号レール用ガイドローラー(POM/ボルト付)

    エスコ
    ¥1,030税込¥1,133
    1個
    翌日出荷
    材質本体:スチール(クロメートメッキ仕上)、ローラー:POM寸法(mm)A:4.0、B:110、C:25、D:25、d:14、ねじ部L:85質量(g)182材質(ローラー部)POM樹脂