カテゴリ

  • 作業工具(18)
  • 保管用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 物流用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 機構部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(7,938)
  • BIGM(丸山製作所)(464)
  • オカムラ(岡村製作所)(359)
  • CKD(95)
  • ニッサン(82)
  • 日清食品(76)
  • マースジャパンリミテッド(56)
  • スバル(45)
  • omron(オムロン)(40)
  • 堀内機械(37)
  • YAMAHA(ヤマハ)(37)
  • 富士インパルス(36)
  • 明治(35)
  • メディアカバーマーケット(34)
  • ユニ・チャーム(33)
  • NSP(33)
  • MAZDA(マツダ)(29)
  • シュナイダーエレクトリック(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca-002」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル温度計セット エスコ

    デジタル温度計セット

    エスコ
    52,200税込57,420
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:デジタル温度計×1個、表面温度用センサー(EA701CA-1)×1個、液温用温度センサー(EA701CA-2)×1個、気体用温度センサー(EA701CA-4)×1個、中継ケーブル(1m)×1個、樹脂ケース(鍵付)(EA502TS-2A)×1個。空調メンテナンスに最適。扱い易く軽量でコンパクトなボディ。各種用途に対応した形状と互換性を持つセンサープローブを取り揃えております。本体の温度範囲は使用するセンサーの温度範囲に制限されます。読み取り易い大型液晶デジタル表示。センサープローブ3本付(表面用・液温用・気体用)。
  • ルーズリングジッパー エスコ

    ルーズリングジッパー

    エスコ
    130税込143
    1個
    翌々日出荷
    EA762CA-1~2ルーズリング8mm専用のジッパー。簡単にリングの開け綴じができるジッパー。
    材質POM質量(g)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×60×25適合寸法(mm)8
  • シュロ縄 よしず エスコ

    シュロ縄 よしず

    エスコ
    13,300税込14,630
    1枚
    翌日出荷
    日光を遮断しながら風を通すことで、室内や外壁の温度上昇を防ぎます。
    材質編み糸:しゅろ材質(本体)葦・竹
  • テーブルバイス エスコ

    テーブルバイス

    エスコ
    7,290税込8,019
    1個
    翌日出荷
    軽量 ガイドロッドによる平行クランプ ガイドロッドを抜くと角度を付けて固定できる EA526CA-13(固定バイス)×2個付属してます。
    仕様●最大開口:101mm●口幅(mm):90●重量:0.8kg●材質:本体:スチール口部:プラスチックハンドル:木
  • TORXトルクドライバーセット (プリセット) エスコ

    TORXトルクドライバーセット (プリセット)

    エスコ
    15,500税込17,050
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:トルクドライバー(プリセット型)、TORXビット。プリセット型は常に一定のトルク値が必要なライン作業などに最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。TORXビット:マグネット付き、クロムメッキ仕上げ。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。
    用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に全長(mm)トルクドライバー:120、TORXビット:150質量(g)トルクドライバー:96、TORXビット:27軸長(mm)TORXビット:70精度(%)±6ビットTORX:T6トルク(N・m)0.4~2.0、初期設定:0.6
  • TORXトルクドライバーセット (プリセット) エスコ

    TORXトルクドライバーセット (プリセット)

    エスコ
    16,000税込17,600
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:トルクドライバー(プリセット型)、TORXビット。プリセット型は常に一定のトルク値が必要なライン作業などに最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。
    用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に精度(%)±6
  • トルクドライバーセット (+ビット) エスコ

    トルクドライバーセット (+ビット)

    エスコ
    23,200税込25,520
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:アジャスタブル型トルクドライバー、プラスビット×2本、収納袋。ビット差替式。目盛りなどを見ながら、希望のトルク値を自由に設定できるドライバーです。トルク値をこまめに変えての作業に最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。
    用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に材質収納袋:キャンバス生地寸法(mm)収納袋:300×70×50(H)全長(mm)トルクドライバー:124、プラスビット:160・190サイズプラスビット:#0・#1質量(g)トルクドライバー:97、プラスビット:29.5・39軸長(mm)プラスビット:80・110精度(%)±6トルク(N・m)0.4~2.0
  • トルクドライバーセット (+・-ビット) エスコ

    トルクドライバーセット (+・-ビット)

    エスコ
    27,300税込30,030
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:アジャスタブル型トルクドライバー、プラスビット×2本、マイナスビット×2本、収納袋。ビット差替式。目盛りなどを見ながら、希望のトルク値を自由に設定できるドライバーです。トルク値をこまめに変えての作業に最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。
    用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に材質収納袋:キャンバス生地寸法(mm)収納袋:300×70×50(H)全長(mm)マイナスビット:170・180、トルクドライバー:124、プラスビット:190・200サイズプラスビット:#1・#2質量(g)マイナスビット:28・33、トルクドライバー:103、プラスビット:39・42軸長(mm)プラスビット:110・120、マイナスビット:90・100刃幅(mm)マイナスビット:4.0・5.5刃厚(mm)マイナスビット:0.6・0.8精度(%)±6トルク(N・m)1.0~5.0
  • R 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    740税込814
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CA-2材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約38ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)24.5寸法h(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
  • Rc 1/4" エアーフィルター付レギュレーター エスコ

    Rc 1/4" エアーフィルター付レギュレーター

    エスコ
    6,730税込7,403
    1個
    当日出荷
    圧力計、ブラケット付。
    エスコ品番EA153CA-2質量(g)350取付方式ブラケット付管接続口径1/4使用圧力(MPa)0~1全高(mm)156ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)40周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)40設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
  • 25mmx2.0m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ

    25mmx2.0m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン)

    エスコ
    4,150税込4,565
    1本
    当日出荷
    材質ナイロン幅(mm)25ベルト幅(mm)25全長(m)2使用荷重(kg)800揚量(t)0.8
  • 4列 4段 パーツラック エスコ

    4列 4段 パーツラック

    エスコ
    20,100税込22,110
    1個
    翌日出荷
    セット内容:支柱:2本、フック:8個、ラック:4本、トレー(大EA661CA-15):4個、(中 EA661CA-13):4個、(小 EA661CA-11):8個、保護キャップ:4個、ねじ:8本。中身が一目で分かるパーツラック、3種類のパーツトレーが合計16個付、必要工具 #2ドライバー。
    材質【ラック】スチール、【支柱・フック・トレー】プラスチック寸法(mm)500 ×360 ×388質量(kg)3耐荷重(kg)【トレー】5トレー外寸(mm)125×133×50 、125×173×75 、125×228×101
  • コーナーパイプレンチ EA546CAシリーズ エスコ

    コーナーパイプレンチ EA546CAシリーズ

    エスコ
    9,100税込10,010
    1本
    翌日出荷
    本体は軽くて丈夫なアルミ鍛造製です。
  • 1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・32トレー付) エスコ

    1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・32トレー付)

    エスコ(1件のレビュー)
    16,400税込18,040
    1個
    翌日出荷
    ウォールパネルは520×440(H)mmサイズを2枚使用しているので、トレー8列4段(横長)を4列8段(縦長)にもできます。 ウォールパネルEA661CB-1とパーツトレーEA661CA-13を合わせた商品になります。
    仕様トレー8列4段エスコ品番EA661CB-32材質ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン質量(kg)6.2(トレーセット全体)、90g(トレー1個当たり)高さ(mm)440奥行(mm)184間口(mm)1040最大積載量(kg)【トレー】5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】125×173×75内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】112×150×70(最大)
  • 1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・24トレー付) エスコ

    1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・24トレー付)

    エスコ(1件のレビュー)
    17,900税込19,690
    1個
    翌日出荷
    ウォールパネルは520×440(H)mmサイズを2枚使用しているので、トレー8列3段(横長)を4列6段(縦長)にもできます。 ウォールパネルEA661CB-1とパーツトレーEA661CA-15を合わせた商品になります。
    仕様トレー8列3段エスコ品番EA661CB-24材質ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン質量(kg)7.6(トレーセット全体)、155g(トレー1個当たり)高さ(mm)440奥行(mm)239間口(mm)1040最大積載量(kg)【トレー】5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】125×228×101内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】112×210×95(最大)
  • 強力型コーナークランプ エスコ

    強力型コーナークランプ

    エスコ
    35,900税込39,490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526CA-2材質(本体)鋳鉄種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)85ベース寸法(mm)220×220×63(H)
  • 390x270x260mm ツールバッグ(15ポケット) エスコ

    390x270x260mm ツールバッグ(15ポケット)

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    翌日出荷
    仕様プラスチックパーツケース付、ショルダーベルト、ビニールテープホルダー付エスコ品番EA925CA-2材質ナイロン、ファブリックポリエステル容量(L)21
  • 225x225x225mm/1列 4段 キャビネット(連結) エスコ

    225x225x225mm/1列 4段 キャビネット(連結)

    エスコ
    4,480税込4,928
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA957CA-2引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×198×48外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)225×225×225
  • M5x16mm クランプレバー [ブラック] エスコ

    M5x16mm クランプレバー [ブラック]

    エスコ
    850税込935
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CA-2形状L字形歯数18ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~41種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)60取付部おねじ最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M5
  • インパクトソケット用ピン エスコ

    インパクトソケット用ピン

    エスコ
    410税込451
    1袋(5個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。
    用途EA164C-1、-2、-34、CB-75~-250、CF-13~-24、-213~-224、CG-8~-14、、旧EA164C-51、旧CA-75~-250、旧CC-13~-22、旧-105~-111、旧CF-105~-111、旧CK-30~-55。ピン径(Φmm)2.5差込角(inch)3/8(適合)ピン長さ(mm)17.5
  • クランプ式アームスタンド マイクロスコープ用 エスコ

    クランプ式アームスタンド マイクロスコープ用

    エスコ
    18,000税込19,800
    1台
    翌日出荷
    机にクランプで取付け、アームを自由な角度に曲げることができます。アーム、クランプ、ホルダーのセットです。最大640mmまでアームを伸ばせます。
    仕様●クランプ板厚:5~70mm●最大アーム長:640mm●サイズ(W×D×H)mm:40×40×780●総重量:1500g●材質:スチール●EA755CA-1B、-2A用●マイクロスコープ別売
  • 80x30-45x 90mm/2号レール用 吊り車連結エプロン エスコ

    80x30-45x 90mm/2号レール用 吊り車連結エプロン

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA970CA-2
  • 560mm フレキシブルホース(グリースポンプ用) エスコ

    560mm フレキシブルホース(グリースポンプ用)

    エスコ
    5,820税込6,402
    1個
    翌日出荷
    カプラーとのクイックアダプター接続でノズル・ホースの延長可能。
    適合【付属カプラー適合ニップル】一般用エスコ品番EA991C-101全長(mm)560接続かみ込み式カプラー適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2危険物の類別非危険物
  • 500mm フレキシブルホース(グリスポンプ用) エスコ

    500mm フレキシブルホース(グリスポンプ用)

    エスコ
    3,680税込4,048
    1個
    翌日出荷
    適合【付属カプラー適合ニップル】一般用エスコ品番EA991C-500質量(g)150使用圧力(MPa)40先端径(mm)15接続M10×P1.0適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2ホース径(Φmm)11ホース長さ(mm)500危険物の類別非危険物
  • R 1/4”x75mm 片ねじニップル(ステンレス製) エスコ

    R 1/4”x75mm 片ねじニップル(ステンレス製)

    エスコ
    370税込407
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469CA-2A
  • 22x 72mm/ 5.9kN スイベル エスコ

    22x 72mm/ 5.9kN スイベル

    エスコ
    6,520税込7,172
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA629CA-2幅(mm)22全長(mm)72質量(g)120溝幅(mm)11耐荷重(kN)5.9
  • #2x200mm [+]ビット エスコ

    #2x200mm [+]ビット

    エスコ
    1,070税込1,177
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA550CA-2全長(mm)200先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 液温センサー [-50/+500℃] エスコ

    液温センサー [-50/+500℃]

    エスコ
    4,700税込5,170
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701CA-2全長(mm)130測定範囲(℃)-50~500測定方法K熱電対適合品番EA701CA用センサー液温MAX500℃先端材質ステンレス
  • 4x 70mm 六角棒レンチ(ボールポイント/チタン合金製) エスコ

    4x 70mm 六角棒レンチ(ボールポイント/チタン合金製)

    エスコ
    10,400税込11,440
    1本
    翌日出荷
    軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
  • カッターナイフ替刃 エスコ

    カッターナイフ替刃

    エスコ
    820税込902
    1箱(25枚)
    翌日出荷
    耐久性と切れ味の標準刃 。クリップでポケットなどにはさみ込むことで、従来の替刃ケースのように、腰袋などのポケットの奥深くに入ってしまうことがなく、替刃交換の煩わしさを軽減します。多すぎない25枚入りで替刃を持ち歩きながらの作業にぴったりです。紙から薄手のベニヤ板まで幅広い用途に対応できます。
  • 110mm コーナークランプ(強力型) エスコ

    110mm コーナークランプ(強力型)

    エスコ
    55,900税込61,490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526CA-2A材質(本体)鋳鉄種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)110ベース寸法(mm)260×260×87(H)
  • 1/2インチ ラチェットハンドル エスコ

    1/2インチ ラチェットハンドル

    エスコ
    6,590税込7,249
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1/2
  • 21x250mm タイルニッパー エスコ

    21x250mm タイルニッパー

    エスコ
    7,610税込8,371
    1本
    翌日出荷
    材質超硬合金全長(mm)250口幅(mm)21
  • ボールタップ(長穴隅付タンク用) エスコ

    ボールタップ(長穴隅付タンク用)

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    翌日出荷
    仕様対応タンク:T-870、DT-870、DT-873、T-876
  • 150kg トグルクランプ エスコ

    150kg トグルクランプ

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個
    翌日出荷
    仕様垂直レバー・下方押え型エスコ品番EA639CA-2寸法(mm)(取付金具)46×44材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)230締付け能力150kg取付穴(mm)Φ7×4クランプネオプレンキャップ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)46×93.7×58.7開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)175
  • 6.4mm ボルトリムーバー(平刃) エスコ

    6.4mm ボルトリムーバー(平刃)

    エスコ
    2,790税込3,069
    1本
    翌日出荷
    材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6.0刃径×刃長×全長(mm)6.4×5×50
  • 100mm 台車用ストッパー(白/2個) エスコ

    100mm 台車用ストッパー(白/2個)

    エスコ
    2,498税込2,748
    1セット
    翌日出荷
    仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム適合車輪径(Φmm)100用
  • トルクドライバー 1.0-5.0Nm EA723PBシリーズ エスコ

    トルクドライバー 1.0-5.0Nm EA723PBシリーズ

    エスコ
    25,900税込28,490
    1個
    翌日出荷
    ダイヤル式なので簡単にトルク設定が行えます。※ブレードは別売りです。
    仕様●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●全長:124mm●精度:±6%●適合ビット:EA550CA-0~-2 EA550CB-4~-8 EA550CC-1.5~-6 EA550CE-6~-25●視認しやすいアナログ目盛
  • 210mm アダプター(グリースポンプ用) エスコ

    210mm アダプター(グリースポンプ用)

    エスコ
    3,400税込3,740
    1個
    翌日出荷
    先端にはニップルカプラー(4枚爪)付。 また、カプラーとのクイック接続でノズル・ホースの延長が可能です。
    用途一般ニップル用エスコ品番EA991C-102全長(mm)210適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2危険物の類別非危険物
  • Oリング(インパクトソケット用) エスコ

    Oリング(インパクトソケット用)

    エスコ
    535税込589
    1袋(5個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定リング ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。