カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • 保管用品(5)
  • 切削工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(390)
  • SMC(162)
  • BIGM(丸山製作所)(108)
  • ニッサン(101)
  • スバル(86)
  • マースジャパンリミテッド(20)
  • 日東工業(19)
  • KITACO(19)
  • YAMAHA(ヤマハ)(18)
  • シュナイダーエレクトリック(15)
  • omron(オムロン)(14)
  • 東洋技研(14)
  • CKD(12)
  • ダイキン工業(11)
  • SIEMENS(11)
  • スパトリートメント(11)
  • タンガロイ(10)
  • DAYTONA(デイトナ)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca-04」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A4 ルーズリング EA762CAシリーズ エスコA4 ルーズリング EA762CAシリーズエスコ
700税込770
1セット(6本)
翌日出荷
ルーズリーフを綴じて、オリジナルノートが作れます。プラスチック製のためハサミで切ってB5/26穴、A5/20穴などにも対応可です。
デジタル温度計セット エスコデジタル温度計セットエスコ
52,200税込57,420
1セット
翌日出荷
セット内容:デジタル温度計×1個、表面温度用センサー(EA701CA-1)×1個、液温用温度センサー(EA701CA-2)×1個、気体用温度センサー(EA701CA-4)×1個、中継ケーブル(1m)×1個、樹脂ケース(鍵付)(EA502TS-2A)×1個。空調メンテナンスに最適。扱い易く軽量でコンパクトなボディ。各種用途に対応した形状と互換性を持つセンサープローブを取り揃えております。本体の温度範囲は使用するセンサーの温度範囲に制限されます。読み取り易い大型液晶デジタル表示。センサープローブ3本付(表面用・液温用・気体用)。
ボールバルブ (超ハンドル)  G1/4"xRc1/4" EA425CAシリーズ エスコボールバルブ (超ハンドル) G1/4"xRc1/4" EA425CAシリーズエスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
メートルコックをボールバルブで実現しました。
仕様●最高使用圧力:0.98MPa以下●取付ねじ:G314"(PF)×Rc1/4"(PT)●材質:ボディ/C3771、スピンドル/C3604、Oリング/NBR●最高圧力:0.98MPa●使用温度:-10℃~80℃(凍結無きこと)●重量(g):70●蝶ハンドル●ゲージ側が平行(G)ネジ、配管側がテーパー(Rc)ネジで作られた、ゲージ用ボールバルブアズワン品番65-9254-16関連資料(0.2MB)
ボールバルブ (超ハンドル)  G1/4"xRc1/4" EA425CAシリーズ エスコボールバルブ (超ハンドル) G1/4"xRc1/4" EA425CAシリーズエスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
黄銅製メーターボールのステンレス製ボールバルブに成ります。
仕様●取付ねじ径:PF1/4×PT1/4●取付ねじ:G1/4"×Rc1/4"●使用温度:-10℃~180℃(凍結無きこと)●材質:本体/SCS13、ステム/SUS304、シート/充填剤入りPTFE●最高圧力:3.0MPa●蝶ハンドル●パッキン付●ゲージ側が平行(G)ネジ、配管側がテーパー(Rc)ネジで作られた、ゲージ用ボールバルブアズワン品番65-9254-15関連資料(0.24MB)
1/4インチネジ T型ハンドル[EA109CA用] エスコ1/4インチネジ T型ハンドル[EA109CA用]エスコ
3,920税込4,312
1個
翌日出荷
適合EA109CA、CB-1用エスコ品番EA109CB-2全長(mm)160質量(g)120ねじ1/4インチNPS材質(グリップ)木製ハンドル幅(mm)125
4列 4段 パーツラック エスコ4列 4段 パーツラックエスコ
20,100税込22,110
1個
翌日出荷
セット内容:支柱:2本、フック:8個、ラック:4本、トレー(大EA661CA-15):4個、(中 EA661CA-13):4個、(小 EA661CA-11):8個、保護キャップ:4個、ねじ:8本。中身が一目で分かるパーツラック、3種類のパーツトレーが合計16個付、必要工具 #2ドライバー。
材質【ラック】スチール、【支柱・フック・トレー】プラスチック寸法(mm)500 ×360 ×388質量(kg)3耐荷重(kg)【トレー】5トレー外寸(mm)125×133×50 、125×173×75 、125×228×101
精密スタンド(マイクロスコープ用) エスコ精密スタンド(マイクロスコープ用)エスコ
36,200税込39,820
1個
翌日出荷
用途EA755CA-3、-4、旧-5用スタンド寸法(mm)ポール:全長200、ベース:150×220全質量(g)2662
TORXトルクドライバーセット (プリセット) エスコTORXトルクドライバーセット (プリセット)エスコ
16,000税込17,600
1セット
翌日出荷
セット内容:トルクドライバー(プリセット型)、TORXビット。プリセット型は常に一定のトルク値が必要なライン作業などに最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。
用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に精度(%)±6
TORXトルクドライバーセット (プリセット) エスコTORXトルクドライバーセット (プリセット)エスコ
15,500税込17,050
1セット
翌日出荷
セット内容:トルクドライバー(プリセット型)、TORXビット。プリセット型は常に一定のトルク値が必要なライン作業などに最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。TORXビット:マグネット付き、クロムメッキ仕上げ。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。
用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に全長(mm)トルクドライバー:120、TORXビット:150質量(g)トルクドライバー:96、TORXビット:27軸長(mm)TORXビット:70精度(%)±6ビットTORX:T6トルク(N・m)0.4~2.0、初期設定:0.6
トルクドライバーセット (+ビット) エスコトルクドライバーセット (+ビット)エスコ
23,200税込25,520
1セット
翌日出荷
セット内容:アジャスタブル型トルクドライバー、プラスビット×2本、収納袋。ビット差替式。目盛りなどを見ながら、希望のトルク値を自由に設定できるドライバーです。トルク値をこまめに変えての作業に最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。
用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に材質収納袋:キャンバス生地寸法(mm)収納袋:300×70×50(H)全長(mm)トルクドライバー:124、プラスビット:160・190サイズプラスビット:#0・#1質量(g)トルクドライバー:97、プラスビット:29.5・39軸長(mm)プラスビット:80・110精度(%)±6トルク(N・m)0.4~2.0
粉チョーク 300g EA581CAシリーズ エスコ粉チョーク 300g EA581CAシリーズエスコ
565税込622
1本
翌日出荷
飛び散りにくく、線が引きやすい重質粉を使用しています。密閉容器で湿度などによる粉チョークの変質を防ぎます。マーキング線が付きやすく、消しやすいのも特徴です。
トルクドライバーセット (+・-ビット) エスコトルクドライバーセット (+・-ビット)エスコ
27,300税込30,030
1セット
翌日出荷
セット内容:アジャスタブル型トルクドライバー、プラスビット×2本、マイナスビット×2本、収納袋。ビット差替式。目盛りなどを見ながら、希望のトルク値を自由に設定できるドライバーです。トルク値をこまめに変えての作業に最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。
用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に材質収納袋:キャンバス生地寸法(mm)収納袋:300×70×50(H)全長(mm)マイナスビット:170・180、トルクドライバー:124、プラスビット:190・200サイズプラスビット:#1・#2質量(g)マイナスビット:28・33、トルクドライバー:103、プラスビット:39・42軸長(mm)プラスビット:110・120、マイナスビット:90・100刃幅(mm)マイナスビット:4.0・5.5刃厚(mm)マイナスビット:0.6・0.8精度(%)±6トルク(N・m)1.0~5.0
1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・48トレー付) エスコ1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・48トレー付)エスコ
16,100税込17,710
1個
翌日出荷
ウォールパネルは520×440(H)mmサイズを2枚使用しているので、トレー8列6段(横長)を4列12段(縦長)にもできます。 ウォールパネルEA661CB-1とパーツトレーEA661CA-11を合わせた商品になります。
仕様トレー8列6段エスコ品番EA661CB-48材質ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン質量(kg)5.8(トレーセット全体)、50g(トレー1個当たり)高さ(mm)440奥行(mm)144間口(mm)1040最大積載量(kg)【トレー】5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】125×133×50内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】112×115×45(最大)
480mm 水かき(スチールハンドル) エスコ480mm 水かき(スチールハンドル)エスコ
2,580税込2,838
1個
当日出荷
ゴム幅(mm)480全長(mm)1500適合EA928CA-4Bエスコ品番EA928CA-4S材質ゴム:クロロプレンゴム(ネオプレン)、柄:スチール繰り返し・詰め替え対応
R 1/2"xG 1/2" エルボーコネクター(真鍮製) エスコR 1/2"xG 1/2" エルボーコネクター(真鍮製)エスコ
1,730税込1,903
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CA-4質量(g)約103六角対辺(mm)21寸法b(mm)30寸法h(mm)33ねじ有効長(mm)14
M 4x0.7 /35mm タップ(六角軸/HSS) エスコM 4x0.7 /35mm タップ(六角軸/HSS)エスコ
1,690税込1,859
1個
当日出荷
エスコ品番EA829CA-4
1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・24トレー付) エスコ1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・24トレー付)エスコ(1件のレビュー)
17,900税込19,690
1個
翌日出荷
ウォールパネルは520×440(H)mmサイズを2枚使用しているので、トレー8列3段(横長)を4列6段(縦長)にもできます。 ウォールパネルEA661CB-1とパーツトレーEA661CA-15を合わせた商品になります。
仕様トレー8列3段エスコ品番EA661CB-24材質ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン質量(kg)7.6(トレーセット全体)、155g(トレー1個当たり)高さ(mm)440奥行(mm)239間口(mm)1040最大積載量(kg)【トレー】5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】125×228×101内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】112×210×95(最大)
クールボディシート エスコクールボディシートエスコ
3,240税込3,564
1個(200枚)
翌日出荷
入数:200枚。作業後の体、首元などのふきとりに。極冷-4℃。極厚シートなのでゴシゴシ拭いても破れにくいです。富士山の水を使用しています。プロ仕様の大容量サイズ。日本製。成分:水、エタノール、タルク、ジメチコン、(C12-14)パレス-12、セテス-20、グリセリン、(C12-14)パレス-3、尿酸、PPG-4、セテス-20、リン酸3Ca、銀、アロエベラ葉エキス、水溶性コラーゲン、セイヨウハッカ葉エキス、BG、メントール、o-シメン-5-オール、カキタニン、グリシン、クエン酸Na、硫酸亜鉛、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料。
仕様詰替用質量(kg)1.69シートサイズ(mm)140×300
225x225x225mm/2列 4段 キャビネット(連結) エスコ225x225x225mm/2列 4段 キャビネット(連結)エスコ
6,480税込7,128
1個
翌日出荷
エスコ品番EA957CA-4引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×198×48関連資料RoHS(0.04MB)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)225×225×225
110x18x0.5mm カッターナイフ替刃・折れ線無(50枚) エスコ110x18x0.5mm カッターナイフ替刃・折れ線無(50枚)エスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
エスコ品番EA589CA-4
シュロ縄 よしず エスコシュロ縄 よしずエスコ
12,500税込13,750
1枚
翌日出荷
日光を遮断しながら風を通すことで、室内や外壁の温度上昇を防ぎます。
材質編み糸:しゅろ材質(本体)葦・竹
150mm 台車用ストッパー(白/2個) エスコ150mm 台車用ストッパー(白/2個)エスコ
2,580税込2,838
1セット
翌日出荷
仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム適合車輪径(Φmm)150用
25mmx4.0m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ25mmx4.0m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン)エスコ
6,590税込7,249
1本
翌日出荷
材質ナイロン幅(mm)25全長(m)4揚量(t)0.8
480mm 交換用ラバー エスコ480mm 交換用ラバーエスコ
965税込1,062
1個
翌日出荷
ゴム幅(mm)480適合EA928CA-4、-4S用エスコ品番EA928CA-4B繰り返し・詰め替え対応
1/2"sq ラチェットハンドル(ロッキング) エスコ1/2"sq ラチェットハンドル(ロッキング)エスコ
7,230税込7,953
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618CA-4
磁石付プレート(今しばらく エスコ磁石付プレート(今しばらくエスコ
1,420税込1,562
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983CA-4
R 1/2”x75mm 片ねじニップル(ステンレス製) エスコR 1/2”x75mm 片ねじニップル(ステンレス製)エスコ
430税込473
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469CA-4A
気体温度センサー [-50/+400℃] エスコ気体温度センサー [-50/+400℃]エスコ
8,100税込8,910
1個
翌日出荷
エスコ品番EA701CA-4全長(mm)180測定範囲(℃)-50~400測定方法K熱電対適合品番EA701CA用センサー空気MAX400℃先端材質ステンレス
32x100mm/14.7kN スイベル エスコ32x100mm/14.7kN スイベルエスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
エスコ品番EA629CA-4幅(mm)32全長(mm)100質量(g)330溝幅(mm)15耐荷重(kN)14.7
75x 40x160mm ツールホルダー(5ポケット) エスコ75x 40x160mm ツールホルダー(5ポケット)エスコ
3,450税込3,795
1個
翌日出荷
フラッシュライト部は、直径20mmまで収納可能。 プライヤーやスクリュードライバー等を収納するツールポケット付。 サイドには、ミニフラッシュライトが収納できます。
材質ポリエステル仕様ベルトフック付、マジックテープ付エスコ品番EA925CA-4外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×45×160内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テレホンポケット部:60×20×150、ツールホルダー部:50×20×90
900x520x 600mm 収納庫 エスコ900x520x 600mm 収納庫エスコ
17,500税込19,250
1個
翌日出荷
仕様棚板なしエスコ品番EA955CA-4材質本体:ポリプロピレン、シャッター:PVC質量(kg)10.8高さ(mm)600奥行(mm)520間口(mm)900天板耐荷重(kg)100内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×470×500
ツマミ エスコツマミエスコ
460税込506
1個
翌日出荷
材質(本体)黄銅種類丸形取付部めねじねじの呼びM4つまみ径(Φmm)25材質(取付部)黄銅
[4桁] ラチェット式回転計(左ハンドル/トップカミング) エスコ[4桁] ラチェット式回転計(左ハンドル/トップカミング)エスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
左ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
仕様●タイプ:トップカミング(4桁)●重量:53gアズワン品番65-2167-54
9.3mm ボルトリムーバー(平刃) エスコ9.3mm ボルトリムーバー(平刃)エスコ
4,080税込4,488
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6.0刃径×刃長×全長(mm)9.3×19×65
1/2インチ グローブバルブ (JIS) エスコ1/2インチ グローブバルブ (JIS)エスコ
5,890税込6,479
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470CA-4形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)油・ガス・空気・脈動水(120℃以下)・飽和蒸気:0.98、清流水(120℃以下):1.37接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・清流水ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
6x 90mm 六角棒レンチ(ボールポイント/チタン合金製) エスコ6x 90mm 六角棒レンチ(ボールポイント/チタン合金製)エスコ
13,000税込14,300
1本
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金寸法(mm)6高さ(mm)32質量(g)17軸長(mm)90アズワン品番64-7871-32
コーナーパイプレンチ EA546CAシリーズ エスココーナーパイプレンチ EA546CAシリーズエスコ
14,700税込16,170
1本
翌日出荷から8日以内出荷
本体は軽くて丈夫なアルミ鍛造製です。
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)エスコ
1,900税込2,090
1本
翌日出荷
ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)精度STD
ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコポイントタップ(EX-POTシリーズ)エスコ
1,850税込2,035
1本
翌日出荷
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
トルクドライバー 1.0-5.0Nm EA723PBシリーズ エスコトルクドライバー 1.0-5.0Nm EA723PBシリーズエスコ
25,900税込28,490
1個
翌日出荷
ダイヤル式なので簡単にトルク設定が行えます。※ブレードは別売りです。
仕様●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●全長:124mm●精度:±6%●適合ビット:EA550CA-0~-2 EA550CB-4~-8 EA550CC-1.5~-6 EA550CE-6~-25●視認しやすいアナログ目盛アズワン品番65-9273-65