38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルーズリーフを綴じて、オリジナルノートが作れます。プラスチック製のためハサミで切ってB5/26穴、A5/20穴などにも対応可です。
1セット(6本)
700 税込770
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容:デジタル温度計×1個、表面温度用センサー(EA701CA-1)×1個、液温用温度センサー(EA701CA-2)×1個、気体用温度センサー(EA701CA-4)×1個、中継ケーブル(1m)×1個、樹脂ケース(鍵付)(EA502TS-2A)×1個。空調メンテナンスに最適。扱い易く軽量でコンパクトなボディ。各種用途に対応した形状と互換性を持つセンサープローブを取り揃えております。本体の温度範囲は使用するセンサーの温度範囲に制限されます。読み取り易い大型液晶デジタル表示。センサープローブ3本付(表面用・液温用・気体用)。
1セット
52,200 税込57,420
翌日出荷

メートルコックをボールバルブで実現しました。
仕様●最高使用圧力:0.98MPa以下●取付ねじ:G314"(PF)×Rc1/4"(PT)●材質:ボディ/C3771、スピンドル/C3604、Oリング/NBR●最高圧力:0.98MPa●使用温度:-10℃~80℃(凍結無きこと)●重量(g):70●蝶ハンドル●ゲージ側が平行(G)ネジ、配管側がテーパー(Rc)ネジで作られた、ゲージ用ボールバルブ アズワン品番65-9254-16 関連資料(0.2MB)
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

黄銅製メーターボールのステンレス製ボールバルブに成ります。
仕様●取付ねじ径:PF1/4×PT1/4●取付ねじ:G1/4"×Rc1/4"●使用温度:-10℃~180℃(凍結無きこと)●材質:本体/SCS13、ステム/SUS304、シート/充填剤入りPTFE●最高圧力:3.0MPa●蝶ハンドル●パッキン付●ゲージ側が平行(G)ネジ、配管側がテーパー(Rc)ネジで作られた、ゲージ用ボールバルブ アズワン品番65-9254-15 関連資料(0.24MB)
1個
3,630 税込3,993
翌日出荷

適合EA109CA、CB-1用 エスコ品番EA109CB-2 全長(mm)160 質量(g)120 ねじ1/4インチNPS 材質(グリップ)木製 ハンドル幅(mm)125
1個
3,830 税込4,213
翌日出荷

用途EA755CA-3、-4、旧-5用スタンド 寸法(mm)ポール:全長200、ベース:150×220 全質量(g)2662
1個
36,200 税込39,820
翌日出荷

ウォールパネルは520×440(H)mmサイズを2枚使用しているので、トレー8列4段(横長)を4列8段(縦長)にもできます。 ウォールパネルEA661CB-1とパーツトレーEA661CA-13を合わせた商品になります。
仕様トレー8列4段 エスコ品番EA661CB-32 材質ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン 質量(kg)6.2(トレーセット全体)、90g(トレー1個当たり) 高さ(mm)440 奥行(mm)184 間口(mm)1040 最大積載量(kg)【トレー】5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】125×173×75 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】112×150×70(最大)
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

ウォールパネルは520×440(H)mmサイズを2枚使用しているので、トレー8列3段(横長)を4列6段(縦長)にもできます。 ウォールパネルEA661CB-1とパーツトレーEA661CA-15を合わせた商品になります。
仕様トレー8列3段 エスコ品番EA661CB-24 材質ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン 質量(kg)7.6(トレーセット全体)、155g(トレー1個当たり) 高さ(mm)440 奥行(mm)239 間口(mm)1040 最大積載量(kg)【トレー】5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】125×228×101 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】112×210×95(最大)
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

ウォールパネルは520×440(H)mmサイズを2枚使用しているので、トレー8列6段(横長)を4列12段(縦長)にもできます。 ウォールパネルEA661CB-1とパーツトレーEA661CA-11を合わせた商品になります。
仕様トレー8列6段 エスコ品番EA661CB-48 材質ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン 質量(kg)5.8(トレーセット全体)、50g(トレー1個当たり) 高さ(mm)440 奥行(mm)144 間口(mm)1040 最大積載量(kg)【トレー】5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】125×133×50 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】112×115×45(最大)
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CA-4 質量(g)約103 六角対辺(mm)21 寸法b(mm)30 寸法h(mm)33 ねじ有効長(mm)14
1個
1,650 税込1,815
当日出荷

1個
6,480 税込7,128
欠品中

1個
1,630 税込1,793
当日出荷


ゴム幅(mm)480 全長(mm)1500 適合EA928CA-4B エスコ品番EA928CA-4S 材質ゴム:クロロプレンゴム(ネオプレン)、柄:スチール
1個
2,080 税込2,288
当日出荷

フラッシュライト部は、直径20mmまで収納可能。 プライヤーやスクリュードライバー等を収納するツールポケット付。 サイドには、ミニフラッシュライトが収納できます。
材質ポリエステル 仕様ベルトフック付、マジックテープ付 エスコ品番EA925CA-4 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×45×160 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テレホンポケット部:60×20×150、ツールホルダー部:50×20×90
1個
3,140 税込3,454
翌日出荷

飛び散りにくく、線が引きやすい重質粉を使用しています。密閉容器で湿度などによる粉チョークの変質を防ぎます。マーキング線が付きやすく、消しやすいのも特徴です。
1本
565 税込622
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA470CA-4 形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC406) 最高使用圧力(MPa)油・ガス・空気・脈動水(120℃以下)・飽和蒸気:0.98、清流水(120℃以下):1.37 接続Rc 使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・清流水 ハンドル形状丸形 バルブ種類グローブバルブ
1個
6,310 税込6,941
翌日出荷


1個
900 税込990
翌日出荷


1個
1,350 税込1,485
翌日出荷


ゴム幅(mm)480 全長(mm)1500 適合EA928CA-4B エスコ品番EA928CA-4 材質ゴム:クロロプレンゴム(ネオプレン)、柄:スチール
1個
8,990 税込9,889
翌日出荷

ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 精度STD
1本
1,530 税込1,683
翌日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

エスコ品番EA701CA-4 全長(mm)180 測定範囲(℃)-50~400 測定方法K熱電対 適合品番EA701CA用 センサー空気MAX400℃ 先端材質ステンレス
1個
8,100 税込8,910
翌日出荷

エスコ品番EA629CA-4 幅(mm)32 全長(mm)100 質量(g)330 溝幅(mm)15 耐荷重(kN)14.7
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

仕様棚板なし エスコ品番EA955CA-4 材質本体:ポリプロピレン、シャッター:PVC 質量(kg)10.8 高さ(mm)600 奥行(mm)520 間口(mm)900 天板耐荷重(kg)100 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×470×500
1個
17,500 税込19,250
翌日出荷

エスコツマミ
材質(本体)黄銅 種類丸形 取付部めねじ ねじの呼びM4 つまみ径(Φmm)25 材質(取付部)黄銅
1個
550 税込605
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
仕様●タイプ:トップカミング(4桁)●重量:53g アズワン品番65-2167-54
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

材質タングステンカーバイド 軸径(Φmm)6.0 刃径×刃長×全長(mm)9.3×19×65
1本
4,080 税込4,488
翌日出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 寸法(mm)6 高さ(mm)32 質量(g)17 軸長(mm)90 アズワン品番64-7871-32
1本
13,300 税込14,630
翌日出荷

仕様使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル 材質本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム 適合車輪径(Φmm)150用
1セット
2,580 税込2,838
翌日出荷

細口タイプ 中栓につまみを付け、取り外しが簡単 オートクレーブや乾熱滅菌にも安心してお使いいただけます。
1本
2,320 税込2,552
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品先端アタッチメント5種、オートキャリブレーションシート、収納袋、ケーブルバンド 寸法(mm)Φ33×95 質量(g)104 電源USBバスパワー 倍率(倍)500~550 光源LED8個 最小目盛(mm)0.001
1個
60,000 税込66,000
翌日出荷

1本
8,350 税込9,185
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様288溝付(片面144溝) 適合【トレー】EA661CA-0/4、EA661CA-10/18、EA661CA-51/53、EA661CA-61/63、EA661CJ-1/5、EA661CJ-11/15 エスコ品番EA661CB-100 材質ラック:スチール、トレー:ポリプロピレン 質量(kg)23.5 高さ(mm)1600 奥行(mm)570 間口(mm)571 最大積載量(kg)450 アズワン品番64-7907-59
1個
67,300 税込74,030
翌日出荷

一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
材質高バナジウムハイス(HSSE) ピッチ喰い付き:5P 被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
1本
1,190 税込1,309
翌日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

ダイヤル式なので簡単にトルク設定が行えます。※ブレードは別売りです。
仕様●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●全長:124mm●精度:±6%●適合ビット:EA550CA-0~-2 EA550CB-4~-8 EA550CC-1.5~-6 EA550CE-6~-25●視認しやすいアナログ目盛 アズワン品番65-9273-65
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷