カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 清掃用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 安全標識(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • New-Era(ニューエラー)(132)
  • コガネイ(67)
  • BIGM(丸山製作所)(45)
  • タンガロイ(32)
  • オカムラ(岡村製作所)(27)
  • LEDIL(24)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • 三菱マテリアル(18)
  • SMC(15)
  • メディアカバーマーケット(15)
  • スバル(14)
  • BXカネシン(8)
  • イスカル(7)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • 京セラ(5)
  • サンドビック(5)
  • CKD(5)
  • ParkerTAIYO(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca16」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス丸棒 エスコステンレス丸棒エスコ(12件のレビュー)
2,350税込2,585特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
19x24mm 両口めがねレンチ エスコ19x24mm 両口めがねレンチエスコ
2,180税込2,398
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)19×24エスコ品番EA616CA-16
データバインダー エスコデータバインダーエスコ
3,700税込4,070
1冊
翌日出荷
表紙の周囲が縁金具で補強されているので、優れた耐久性があり、書類の長期保存に適しています。 MP式バインダーは、とじ具が2段階で平らに開くので、リーフをとじたまま楽に書き込みができる大量収容に適したバインダーです。
タイプタテ型種類多穴リングファイル収納枚数200背幅(mm)42材質(表紙)総布貼りグリーン購入法適合
銅管用竪バンド エスコ銅管用竪バンドエスコ(1件のレビュー)
2,530税込2,783
1セット(10個)
翌日出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングした銅管用立バンドです。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド材質ステンレス(SUS430)幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:0.6寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20使用ボルト1/4×20
マグネットプレート 225x100mm エスコマグネットプレート 225x100mmエスコ
1,420税込1,562
1枚
翌日出荷
上部にマグネットとハトメ穴(2ヶ所)が付いており、使用環境に応じた設置が可能です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。当該情報の明示(指示)に。
60L 透明ダストボックス[一般用] エスコ60L 透明ダストボックス[一般用]エスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
中身が見える完全透明ベール。
用途一般用容量(L)60材質PET(再生材52/53%使用)エスコ品番EA995CA-16A寸法(mm)348×445×770(H)色(キャップ)レッドフタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ
25L ダストボックス(フタ付/モスグリーン) エスコ25L ダストボックス(フタ付/モスグリーン)エスコ
6,160税込6,776
1個
翌日出荷
エコロジーカラーで仕上げたシンプルデザイン。 どんな場所にも違和感なく溶け込みます。
容量(L)25材質再生ポリプロピレンエスコ品番EA995CA-161セット内容本体・フタ寸法(mm)210×350×690(H)質量(kg)1.8色(フタ)モスグリーンフタの種類プッシュ式商品タイプ本体+フタ
M16x125mm プレーンクランプ エスコM16x125mm プレーンクランプエスコ
3,720税込4,092
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637CA-16A
35L ダストボックス(フタ付/モスグリーン) エスコ35L ダストボックス(フタ付/モスグリーン)エスコ
7,330税込8,063
1個
翌日出荷
エコロジーカラーで仕上げたシンプルデザイン。 どんな場所にも違和感なく溶け込みます。
容量(L)35材質再生ポリプロピレンエスコ品番EA995CA-166セット内容本体・フタ寸法(mm)265×420×700(H)質量(kg)2.5色(フタ)モスグリーンフタの種類プッシュ式商品タイプ本体+フタ
92-165mm 万能型ステンレスクランプ エスコ92-165mm 万能型ステンレスクランプエスコ
6,290税込6,919
1セット(10個)
翌日出荷
ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7直径(Φmm)92~165適合万能工業用エスコ品番EA463CA-165材質バンド:SUS301、ボルト:スチールねじ5/16inch(六角)
コーナークランプ エスココーナークランプエスコ
4,700税込5,170
1個
翌日出荷
亜鉛メッキにより、優れた電気伝導性を発揮します。
材質アルミ合金寸法(mm)196 (W)×215 (L)×56 (H)質量(kg)1.1能力(mm)クランプ:65口深(mm)36取付穴径(mm)9.5
215mm ナイフシャープナー エスコ215mm ナイフシャープナーエスコ
1,320税込1,452
1本
翌日出荷
材質SK-2粒度#200寸法(mm)DIA部:長さ80×幅16×厚み4.5全長(mm)215質量(g)83アズワン品番64-7946-19
M16x160mm プレーンクランプ エスコM16x160mm プレーンクランプエスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637CA-16B
ALC用コアドリル [SDS] エスコALC用コアドリル [SDS]エスコ
31,400税込34,540
1本
8日以内出荷
刃先とチップポケットのバランスを考えた設計で、ALCと鉄筋を安全に楽々切断
4列 4段 パーツラック エスコ4列 4段 パーツラックエスコ
20,100税込22,110
1個
翌日出荷
セット内容:支柱:2本、フック:8個、ラック:4本、トレー(大EA661CA-15):4個、(中 EA661CA-13):4個、(小 EA661CA-11):8個、保護キャップ:4個、ねじ:8本。中身が一目で分かるパーツラック、3種類のパーツトレーが合計16個付、必要工具 #2ドライバー。
材質【ラック】スチール、【支柱・フック・トレー】プラスチック寸法(mm)500 ×360 ×388質量(kg)3耐荷重(kg)【トレー】5トレー外寸(mm)125×133×50 、125×173×75 、125×228×101
Oリング(インパクトソケット用) エスコOリング(インパクトソケット用)エスコ
535税込589
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ) エスコロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ)エスコ
11,800税込12,980
1本
翌日出荷
標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD
ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコポイントタップ(EX-POTシリーズ)エスコ
7,820税込8,602
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
インパクトソケット用ピン エスコインパクトソケット用ピンエスコ
410税込451
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。
用途EA164C-1、-2、-34、CB-75~-250、CF-13~-24、-213~-224、CG-8~-14、、旧EA164C-51、旧CA-75~-250、旧CC-13~-22、旧-105~-111、旧CF-105~-111、旧CK-30~-55。ピン径(Φmm)2.5差込角(inch)3/8(適合)ピン長さ(mm)17.5