カテゴリ

  • 機構部品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • CKD(43)
  • KITO(キトー)(42)
  • SMC(29)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(28)
  • IAI(アイエイアイ)(22)
  • AC-PERFORMANCELINE(20)
  • 三菱電機エンジニアリング(19)
  • サンドビック(16)
  • ニッサン(16)
  • オカムラ(岡村製作所)(14)
  • PISCO(ピスコ)(13)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](12)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(12)
  • ブラスト興業(12)
  • DAYTONA(デイトナ)(11)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(11)
  • オンダ製作所(10)
  • R&G RACING PRODUCTS(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb020」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
150-8S [CB形]裸圧着端子(20個) エスコ150-8S [CB形]裸圧着端子(20個)エスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
端子形状角形種類裸圧着端子幅(mm)22全長(mm)61.3エスコ品番EA538ML-11
ステンレス丸棒 エスコステンレス丸棒エスコ(12件のレビュー)
7,190税込7,909特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
A4 レポートカバー(スライド式)[5冊] エスコA4 レポートカバー(スライド式)[5冊]エスコ(2件のレビュー)
570税込627
1個
翌日出荷
スライドバーの角が丸いので、レールの差込がスムーズです。
サイズA4判S型仕様スライド式とじ具エスコ品番EA762CB-20寸法(mm)225×7×307収容数20枚(2mm厚)
30角用 ベースプレート(穴あき) エスコ30角用 ベースプレート(穴あき)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
Uポール(EA976CB-11)をアジャスターで天井に突っ張り固定する際の下部ベース。 穴付きで床にビス固定もできます。 Uポール取付ビス×2本、床固定ビス×2本付 PEシート付
仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):80●幅(mm):30●厚み(mm):5.2●穴数:4●重量(g):64.4●材質:スチール、PE●付属品:B4×20(2本)、A4×30(2本)●適合品番:EA941CB-11アズワン品番65-2297-39
40角用 ベースプレート(穴あき) エスコ40角用 ベースプレート(穴あき)エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
Uポール(EA976CB-21)をアジャスターで天井に突っ張り固定する際の下部ベース。 穴付きで床にビス固定もできます。 Uポール取付ビス×2本、床固定ビス×2本付 PEシート付
仕様●仕様:40角Uポール用●全長(mm):80●幅(mm):40●厚み(mm):5.2●穴数:2●重量(g):85.4●材質:スチール、PE●付属品:B4×20(2本)、A4×30(2本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4アズワン品番65-2297-40
30角用 三角ブラケット(シルバー/ローター付) エスコ30角用 三角ブラケット(シルバー/ローター付)エスコ
500税込550
1個
翌日出荷
取付ローター・ビス付 Uポールに取付可能
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:20×30×30●取付穴径:Φ4.5mm●重量(g):22.3●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-11アズワン品番65-2297-21
30角用 三角ブラケット(シルバー) エスコ30角用 三角ブラケット(シルバー)エスコ
350税込385
1個
翌日出荷
取付ローター・ビスなし 木ねじ(別売)にて木材接合できます。
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:20×30×30●取付穴径:Φ4.5mm●重量(g):14.2●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-11アズワン品番65-2297-20
R 2”x100mm 片ねじニップル(ステンレス製) エスコR 2”x100mm 片ねじニップル(ステンレス製)エスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469CB-20A
11-20mm エアークラフト クランプ エスコ11-20mm エアークラフト クランプエスコ
2,790税込3,069
1セット(10個)
翌日出荷
ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)14.2直径(Φmm)11~20エスコ品番EA463CB-20材質オールステンレス、スクリュー:SUS410ねじ5/16inch(六角)
M20x160mm ステップクランプ エスコM20x160mm ステップクランプエスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
ステップブロックと組み合わせて使用できます。
エスコ品番EA637CB-20材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)1700寸法A(mm)30寸法D(mm)30寸法E(mm)60寸法B(mm)60寸法C(mm)160適合ねじM20・M22
37mmコンパス エスコ37mmコンパスエスコ
3,650税込4,015
1個
翌日出荷
仕様日本製サイズ約84×54×10mm
40x18mm スチール製 スリットカラー エスコ40x18mm スチール製 スリットカラーエスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)70内径(Φmm)40幅(mm)18エスコ品番EA966CB-20種別スリットねじM8×P1.25(トメネジ)寸法X(mm)26寸法W(mm)2寸法d(Φmm)9寸法Y(mm)13寸法R(mm)7六角穴付ボルトM8×30サイズ(mm)40×70×18
2インチ グローブバルブ[ステンレス] エスコ2インチ グローブバルブ[ステンレス]エスコ
35,400税込38,940
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470CB-20形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
電話拡声器 エスコ電話拡声器エスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
材質本体:ABS樹脂 固定バンド:ポリウレタン 集音カップ:ゴム パッド:EVA質量(g)35電源単5電池×2本(別売)電池寿命1日約30分使用で約1ヶ月サイズ(mm)50(W)×50(D)×30(H)
40角用 後入れ式ジョイント(プレート+テーパーナット エスコ40角用 後入れ式ジョイント(プレート+テーパーナットエスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
Uポール(EA976CB-21)に後入れできるジョイント金具 プレート、テーパーナットのセット 斜めからドライバーで止めることができ簡単に取付可能。
仕様●材質:亜鉛合金(三価ホワイト仕上)●仕様:40角Uポール用●付属品:M4×14(2本)、B4×20(2本)●適合品番:EA976CB-21アズワン品番65-2297-15
30角用 後入れ式ジョイント(プレート+テーパーナット エスコ30角用 後入れ式ジョイント(プレート+テーパーナットエスコ
685税込754
1個
翌日出荷
Uポール(EA976CB-11)に後入れできるジョイント金具 プレート、テーパーナットのセット 斜めからドライバーで止めることができ簡単に取付可能。
仕様●材質:亜鉛合金(三価ホワイト仕上)●仕様:30角Uポール用●付属品:M4×12(2本)、B4×20(2本)●適合品番:EA976CB-11アズワン品番65-2297-14
30角用 エンドプレート(M10x1.5) エスコ30角用 エンドプレート(M10x1.5)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
Uポールに付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。 Uポール(EA976CB-11)組立用
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):30.2●幅(mm):30.2●厚み(mm):6●穴数:4●重量(g):39.1●材質:ステンレス(ソフトミラー)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-11アズワン品番65-2297-31
40角用 エンドプレート(M10x1.5) エスコ40角用 エンドプレート(M10x1.5)エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
Uポール(EA976CB-21)に付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):40.2●幅(mm):40.2●厚み(mm):6●穴数:4●重量(g):70.3●材質:ステンレス(ソフトミラー)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4アズワン品番65-2297-32
40角用 ナットプレート エスコ40角用 ナットプレートエスコ
695税込765
1個
翌日出荷
Uポール(EA976CB-21)に付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):40.2●幅(mm):40.2●厚み(mm):10.6●穴数:4●重量(g):44.4●材質:スチール(三価ホワイト)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4アズワン品番65-2297-30
30角用 ナットプレート エスコ30角用 ナットプレートエスコ
600税込660
1個
翌日出荷
Uポール(EA976CB-11)組立用 Uポールに付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:M10×1.5●全長(mm):30.2●幅(mm):30.2●厚み(mm):10.6●穴数:4●重量(g):30.2●材質:スチール(三価ホワイト)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-11●取付穴径:M4アズワン品番65-2297-29
30角用 後入れ式ジョイント金具 エスコ30角用 後入れ式ジョイント金具エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
Uポール(EA976CB-11)に後入れできるジョイント金具 パネル差し込む際にジョイント部分のパネル切欠きが不要です。
仕様●サイズ:L:30mmP:20mm●材質:亜鉛合金(シルバー仕上)●仕様:30角Uポール用●付属品:B4×30(2本)●適合品番:EA976CB-11アズワン品番65-2297-16