カテゴリ

  • 機構部品(13)
  • 清掃用品(6)
  • 測定用品(4)
  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 作業工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 防犯用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • 堀内機械(370)
  • SMC(95)
  • ParkerTAIYO(92)
  • オカムラ(岡村製作所)(76)
  • DAYTONA(デイトナ)(67)
  • CKD(65)
  • BAGSTER (バグスター)(65)
  • Panasonic(パナソニック)(64)
  • ゴールドメダル(64)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](54)
  • ニッサン(47)
  • ハリケーン(44)
  • ハンマーキャスター(43)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(41)
  • KITO(キトー)(37)
  • SWAGE-LINE(37)
  • OVER RACING(35)
  • MAD MAX(マッドマックス)(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb10」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス丸棒 エスコステンレス丸棒エスコ(12件のレビュー)
4,240税込4,664特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
ステンレス ミニチュアバルブ エスコステンレス ミニチュアバルブエスコ
10,500税込11,550
1個
当日出荷から8日以内出荷
バルブ種類ミニチュアバルブ使用流体水・油・空気材質(本体)SUS316ハンドル形状ローレット式最高使用圧力(MPa)2使用圧力(MPa)0~2使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)
冷蔵庫用温度計 エスコ冷蔵庫用温度計エスコ
4,890税込5,379
1個
翌日出荷
温度範囲(℃)-40~50℃エスコ品番EA722CB-10寸法(mm)41(W)×144(H)mm全長(mm)144ケーブル長(m).0.7測定精度±2℃機能グネット付ホルダー使用場所冷蔵庫温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
人感スピーカー エスコ人感スピーカーエスコ
43,400税込47,740
1個
翌日出荷
仕様プラグ式、バイス取付型エスコ品番EA864CB-10電源(V)AC100構造防雨構造コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×289×172設置場所屋内・屋外用検知エリア(m)【立体検知(最長部)】12
収納庫(保安ボックス) エスコ収納庫(保安ボックス)エスコ
82,400税込90,640
1個
翌日出荷
建築現場や工場内に設置する防災用具保管箱。屋外での使用も可能です。保安用品を入れて、建築現場の安全保安ボックスとしてご使用いただけます。シャッター付ステンレスロック採用。ほこり・雨水の侵入を防ぎ、耐久性に優れます。軽荷重用。完成品。鍵2本、棚板3枚付。
材質ポリプロピレン質量(kg)9.4クリーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:510×470×1,015 内寸:405×375×915
10x188mm 片目片口スパナ(超ロング) エスコ10x188mm 片目片口スパナ(超ロング)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614CB-10
2.7Kgx915mm マトック エスコ2.7Kgx915mm マトックエスコ(2件のレビュー)
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
商品タイプ頭+柄セットエスコ品番EA650CB-10全長(mm)915質量(kg)2.7
ビードホールドツール エスコビードホールドツールエスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
タイヤ取り付けの際にビードをホイールと逆側で維持できます。ホイールを傷つけにくいオール真鍮製。ビード取り外しにはご利用いただけません。
材質真鍮質量(g)800
1インチ グローブバルブ[ステンレス] エスコ1インチ グローブバルブ[ステンレス]エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470CB-10形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
デジタル騒音計 エスコデジタル騒音計エスコ
5,970税込6,567
1台(1台)
翌日出荷
携帯サイズに最小限の機能を集約し、少ないボタンで操作が簡単なデジタル騒音計です。表示部にカラーLCDを採用されます。作業性も良く、持ち運びも容易なコンパクトサイズです。
付属品取扱説明書、風防スポンジ測定範囲騒音:35~135dB 環境温度:0~40℃質量(g)81(電池含まず)電源単4電池×3本(付属)使用温度範囲0~50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)精度騒音:±2.0dB(94、1kHzにて) 環境温度:±1.5℃1目盛(℃)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×31×144分解能騒音:0.1dB 環境温度:0.1℃機能ホールド、最高・最低値ホールド、温度計、オートパワーオフ校正サンプリング約3回/秒周波数範囲31.5Hz~8kHz(A特性)保存温湿度範囲-10~60℃、10~75%RH(但し結露のないこと、電池を含まず)電池寿命約60時間(アルカリ電池使用時)
2.0kg( 1g) デジタルはかり エスコ2.0kg( 1g) デジタルはかりエスコ
7,590税込8,349
1個
翌日出荷
種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(g)2000計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)230×190エスコ品番EA715CB-10A目量(g)1ひょう量単位g
M5x10mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM5x10mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-101形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)10取付穴径(mm)M5
M5x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM5x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-105形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)30取付穴径(mm)M5
-40℃/+50℃ 冷蔵庫温度計 エスコ-40℃/+50℃ 冷蔵庫温度計エスコ
5,540税込6,094
1個
翌日出荷
エスコ品番EA722CB-10A温度測定範囲(℃)-40~50特殊用途冷蔵庫・冷凍庫用
中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ エスコ中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズエスコ
3,230税込3,553
1個
翌日出荷
14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。
仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:黒●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに!アズワン品番65-9313-78
M5x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM5x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
860税込946
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-107形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)50取付穴径(mm)M5
A4 PPカラーホルダー(ブルー/5枚) エスコA4 PPカラーホルダー(ブルー/5枚)エスコ
490税込539
1枚(5枚)
翌日出荷
寸法(mm)310×220ブルーサイズA4アズワン品番64-7917-81入数5枚
ダイヤモンドコア替刃 エスコダイヤモンドコア替刃エスコ
38,400税込42,240
1個
翌日出荷から8日以内出荷
78-102mm エアークラフト クランプ エスコ78-102mm エアークラフト クランプエスコ
4,190税込4,609
1セット(10個)
翌日出荷
ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)14.2直径(Φmm)78~102エスコ品番EA463CB-102材質オールステンレス、スクリュー:SUS410ねじ5/16inch(六角)
M10x1.5 /6.4x59mm ドリルタップ(六角軸/HSS) エスコM10x1.5 /6.4x59mm ドリルタップ(六角軸/HSS)エスコ
4,800税込5,280
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829CB-10
M10x 80mm ステップクランプ エスコM10x 80mm ステップクランプエスコ
4,370税込4,807
1個
翌日出荷
ステップブロックと組み合わせて使用できます。
エスコ品番EA637CB-10材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)200寸法A(mm)15寸法D(mm)15寸法E(mm)30寸法B(mm)30寸法C(mm)80適合ねじM10
10x200mm 平行ピンポンチ エスコ10x200mm 平行ピンポンチエスコ
2,690税込2,959
1個
翌日出荷
全長(mm)200先端径(Φmm)10
13x10mm スチール製 スリットカラー エスコ13x10mm スチール製 スリットカラーエスコ
790税込869
1個
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)30内径(Φmm)13幅(mm)10エスコ品番EA966CB-10種別スリットねじM4×P0.7(トメネジ)寸法A(mm)11寸法X(mm)10寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)5寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×12サイズ(mm)13×30×10
アングルジョイント (シーリング付き) エスコアングルジョイント (シーリング付き)エスコ
820税込902
1個
翌日出荷
シーリング付の為ゴミや水分の侵入を防ぎます。
材質スチール (ハウジング)使用温度範囲(℃)-30~110
中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ エスコ中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズエスコ
3,230税込3,553
1個
翌日出荷
14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。
仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:緑●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに!アズワン品番65-9313-77
Rc 1/4" エアフィルター(中圧用) エスコRc 1/4" エアフィルター(中圧用)エスコ
8,640税込9,504
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153CB-102使用圧力(MPa)0.05~1.4全高(mm)170最高使用圧力(MPa)2.1使用流体空気面間寸法(mm)70設定圧力単位MPa
Rc 1/2" エアフィルター(中圧用) エスコRc 1/2" エアフィルター(中圧用)エスコ
8,640税込9,504
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153CB-104使用圧力(MPa)0.05~1.4全高(mm)170最高使用圧力(MPa)2.1使用流体空気面間寸法(mm)70設定圧力単位MPa
M5x25mm 雄ねじクランプリバー(オレンジ) エスコM5x25mm 雄ねじクランプリバー(オレンジ)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-104形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)25取付穴径(mm)M5
M5x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM5x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-103形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)20取付穴径(mm)M5
ALC用コア替刃 エスコALC用コア替刃エスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷から8日以内出荷
刃長(mm)130適合EA820CA-50~120、EA820C-50~220用
R 1”x100mm 片ねじニップル(ステンレス製) エスコR 1”x100mm 片ねじニップル(ステンレス製)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469CB-10A
チューブブラシ(ナイロン製) エスコチューブブラシ(ナイロン製)エスコ
2,260税込2,486
1本
翌日出荷
耐摩耗性、弾力性に優れています。 シングルねじり、ダブルステム型 EA109CA-1、EA109CB-1、旧EA109CA用
M5x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM5x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-102形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)15取付穴径(mm)M5
ワンタッチタグ 275x60mm EA983CBシリーズ エスコワンタッチタグ 275x60mm EA983CBシリーズエスコ
1,500税込1,650
1組(10枚)
翌日出荷
使用方法:1本体から取付用ベルトを引出。 2ベルトを取付けたい場所に通してから本体のスリットに差し込む。 3先端の切込みをスリットに食い込ませて固定する。タグと取付部が一体化された簡易タイプのタグです。本体だけで必要な箇所に簡単に取付けることができ
仕様●サイズ(mm):275×60●内容:注意(無地タイプ)●入数:10枚●材質:ユポ(合成紙)●両面印刷アズワン品番65-9336-25
Rc 3/8" エアフィルター(中圧用) エスコRc 3/8" エアフィルター(中圧用)エスコ
8,640税込9,504
1個
翌日出荷
ろ過度(μm)5管接続口径3/8エスコ品番EA153CB-103使用圧力(MPa)0.05~1.4全高(mm)170最高使用圧力(MPa)2.1ねじの種類Rc使用流体空気面間寸法(mm)70設定圧力単位MPa
M5x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM5x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
860税込946
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-106形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)40取付穴径(mm)M5
100-10 [CB形]裸圧着端子(50個) エスコ100-10 [CB形]裸圧着端子(50個)エスコ
34,500税込37,950
1個
翌日出荷
端子形状角形種類裸圧着端子幅(mm)22全長(mm)52エスコ品番EA538ML-10
80-10 [CB形]裸圧着端子(50個) エスコ80-10 [CB形]裸圧着端子(50個)エスコ
31,500税込34,650
1個
翌日出荷
端子形状角形種類裸圧着端子幅(mm)22全長(mm)50エスコ品番EA538ML-8
60-10S[CB形]裸圧着端子(100個) エスコ60-10S[CB形]裸圧着端子(100個)エスコ
22,100税込24,310
1個
翌日出荷
端子形状角形種類裸圧着端子幅(mm)16全長(mm)49.5エスコ品番EA538ML-6
1.30-2.38m 伸縮ハンドル エスコ1.30-2.38m 伸縮ハンドルエスコ
7,500税込8,250
1個
翌日出荷
EA928C-22(中間ジョイント)付属 中間ジョイント(EA928C-23)を使用すると、EA928C-25、-26、-27、-28、-29、-30、-31、CB-10を使用することができます。 握りやすくスリットが入っています。
適合EA928C-24、-32、-33~-36、-37、-38、-39、EA928CB-1+EA928CB-1Cエスコ品番EA928C-12材質ポール:アルミ、グリップ:TPE寸法(mm)1300~2380質量(g)690繰り返し・詰め替え対応