カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • 電気材料(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 日東工業(61)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(50)
  • Panasonic(パナソニック)(36)
  • DAYTONA(デイトナ)(27)
  • Vivotek(16)
  • 日本シーム工業(14)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(9)
  • brembo(8)
  • TRUSCO(7)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(7)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(7)
  • 富士電機(6)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](6)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • ニチフ(5)
  • SMC(4)
  • omron(オムロン)(4)
  • CKD(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cb22」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス丸棒 エスコ

    ステンレス丸棒

    エスコ(12件のレビュー)
    8,480税込9,328
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • AC100V/5-200W 中間調光器(2mコード付) エスコ

    AC100V/5-200W 中間調光器(2mコード付)

    エスコ(2件のレビュー)
    3,970税込4,367
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940CB-22
  • 長さ計測カウンタ(Φ100mm・二輪) エスコ

    長さ計測カウンタ(Φ100mm・二輪)

    エスコ
    12,100税込13,310
    1個
    翌日出荷
    ローリングメジャーIRシリーズ 機械、製品等に取り付けて長さを計測します。
    仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ100mm●重量:480g●車輪:2輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:60gf・cm●サイズ:Φ100×155mm
  • 50x22mm スチール製 スリットカラー エスコ

    50x22mm スチール製 スリットカラー

    エスコ
    2,300税込2,530
    1個
    翌日出荷
    シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
    エスコ品番EA966CB-22種別スリット幅(mm)22内径(Φmm)50ねじM10×P1.5(トメネジ)外径(Φmm)85寸法X(mm)32寸法W(mm)3寸法d(Φmm)11寸法Y(mm)16寸法R(mm)9六角穴付ボルトM10×35サイズ(mm)50×85×22
  • Rc 1/4"   エアーフィルター エスコ

    Rc 1/4" エアーフィルター

    エスコ
    4,180税込4,598
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CB-22質量(g)700取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)176最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気ろ過度(μm)40面間寸法(mm)75設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • Φ6mmx30m グラスファイバーロープ(PVCコーティング) エスコ

    Φ6mmx30m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)

    エスコ
    10,500税込11,550
    1巻
    翌日出荷
    材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)寸法(mm)Φ6×30m
  • M8x40mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコ

    M8x40mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付

    エスコ
    595税込655
    1個
    翌日出荷
    材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M8×40、R:63、H:43、d:15、D:19
  • M6x30mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコ

    M6x30mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付

    エスコ
    580税込638
    1個
    翌日出荷
    材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×30、R:63、H:43、d:15、D:19
  • A7/106x 79mm クリアポケット(30枚) エスコ

    A7/106x 79mm クリアポケット(30枚)

    エスコ
    220税込242
    1冊(30枚)
    翌日出荷
    材質OPPフィルム寸法(mm)106×79サイズA7質量(g)25入数30枚
  • M8x50mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコ

    M8x50mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付

    エスコ
    630税込693
    1個
    翌日出荷
    材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M8×50、R:63、H:43、d:15、D:19
  • M8x20mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコ

    M8x20mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付

    エスコ
    580税込638
    1個
    翌日出荷
    材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M8×20、R:63、H:43、d:15、D:19
  • 金具付キャスター(空気入りタイヤ) エスコ

    金具付キャスター(空気入りタイヤ)

    エスコ
    23,300税込25,630
    1個
    翌日出荷
    ローラーベアリング。
    材質金具:スチール 車輪:ゴム(空気入り)寸法(mm)車輪径×幅:220×70、E×G:105×75全高(mm)250耐荷重(kg)150A×B(mm)135×110穴径F(mm)11
  • M8x25mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコ

    M8x25mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付

    エスコ
    585税込644
    1個
    翌日出荷
    材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M8×25、R:63、H:43、d:15、D:19
  • M6x40mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコ

    M6x40mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付

    エスコ
    580税込638
    1個
    翌日出荷
    材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×40、R:63、H:43、d:15、D:19
  • M6x20mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコ

    M6x20mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付

    エスコ
    570税込627
    1個
    翌日出荷
    材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×20、R:63、H:43、d:15、D:19
  • 1灯 防滴型LEDセンサーライト(ソーラー式) エスコ

    1灯 防滴型LEDセンサーライト(ソーラー式)

    エスコ
    6,850税込7,535
    1台
    翌日出荷
    仕様センサー感知角度 :約140°(距離2mでの感知)、8m ソーラーパネルサイズ:130×136×78(H)mm材質ポリカーボネート寸法(mm)106×181×156(H)質量(g)440電源ニッケル水素電池×3本(付属)コード長さ(m)5光源昼光色/電球色センサー感知方式赤外線受動式点灯方式防犯モード/常灯モード/帰宅モードソーラーパネル質量(g)230設置場所屋内/屋外防水性IP44(飛沫に対する保護)点灯時間約5秒~5分(設定可能)エコロジー商品省エネ
  • B7/129x 96mm クリアポケット(30枚) エスコ

    B7/129x 96mm クリアポケット(30枚)

    エスコ
    235税込259
    1冊(30枚)
    4日以内出荷
    材質OPPフィルム寸法(mm)129×96サイズB7質量(g)35入数30枚
  • 22-6S [CB形]裸圧着端子(100個) エスコ

    22-6S [CB形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    11,100税込12,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538ML-1幅(mm)12.5全長(mm)31種類裸圧着端子端子形状角形
  • 22-8S [CB形]裸圧着端子(100個) エスコ

    22-8S [CB形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    11,100税込12,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538ML-2幅(mm)12.5全長(mm)31種類裸圧着端子端子形状角形
  • 1.30-2.38m 伸縮ハンドル エスコ

    1.30-2.38m 伸縮ハンドル

    エスコ
    7,500税込8,250
    1個
    翌日出荷
    EA928C-22(中間ジョイント)付属 中間ジョイント(EA928C-23)を使用すると、EA928C-25、-26、-27、-28、-29、-30、-31、CB-10を使用することができます。 握りやすくスリットが入っています。
    適合EA928C-24、-32、-33~-36、-37、-38、-39、EA928CB-1+EA928CB-1Cエスコ品番EA928C-12材質ポール:アルミ、グリップ:TPE寸法(mm)1300~2380質量(g)690繰り返し・詰め替え対応
  • インパクトソケット用ピン エスコ

    インパクトソケット用ピン

    エスコ
    410税込451
    1袋(5個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。
    用途EA164C-1、-2、-34、CB-75~-250、CF-13~-24、-213~-224、CG-8~-14、、旧EA164C-51、旧CA-75~-250、旧CC-13~-22、旧-105~-111、旧CF-105~-111、旧CK-30~-55。ピン径(Φmm)2.5差込角(inch)3/8(適合)ピン長さ(mm)17.5
  • Oリング(インパクトソケット用) エスコ

    Oリング(インパクトソケット用)

    エスコ
    535税込589
    1袋(5個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定リング ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
  • 打込ナット (真鍮/つば付/M10用) エスコ

    打込ナット (真鍮/つば付/M10用)

    エスコ
    310税込341
    1個
    翌日出荷
    つば付 M10用 Uポールに打ち込んでM10キャスターやアジャスターの取付ができます。
    仕様●仕様:30・40角Uポール兼用●サイズ(mm):Φ15×22●材質:真鍮●重量(g):7●適合品番:EA976CB-11・-21