ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い
代表的なオーステナイト系になります。
溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品
材質ステンレス(SUS304)
JIS規格G4303
比重7.93
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
広口タイプ
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。
中栓を取りはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。
材質NBR
外径(Φmm)33.5
アズワン品番64-7858-94
1個
¥220
税込¥242
翌日出荷
仕様端子箱付タイプ
エスコ品番EA968CC-15
種類インダクションモーター
取付方式フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)0.19/0.18
起動トルク(N・m)0.09
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1500
定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.125/0.12
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
エスコ品番EA948CC-15
形状L字形
歯数28
色ブラック
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)196
種類クランプレバー
寸法H(mm)65
回し半径(mm)92
材質(ねじ部)SUM22L
寸法d(Φmm)19
最大荷重(N)420
取付部めねじ
最大締付力(kN)23
取付長(mm)17
取付穴径(mm)M12
1個
¥1,700
税込¥1,870
3日以内出荷
全長(mm)150
両頭機能片頭
刃先マグネットあり
先端形状六角
エスコ品番EA550CC-1.5
先端サイズ1.5
本数1
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
高品質の成型羊革で作られた、型崩れしにくいプロ仕様ポーチ
材質羊革
寸法(mm)108×30×190(H)
ベルト通し幅(mm)50
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
材質表面基材:ポリエステル系樹脂、粘着剤:アクリル系
寸法(mm)280×280
1枚
¥1,860
税込¥2,046
翌日出荷
材質SUS303
エスコ品番EA951CC-150
幅(mm)20
全長(mm)150
仕上鏡面研磨
取付穴径(Φmm)3
取付幅(mm)133
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)14.2
直径(Φmm)79~152
エスコ品番EA463CC-152
材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302
ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
材質表面基材:ポリエステル系樹脂、粘着剤:アクリル系
寸法(mm)280×280
1枚
特価
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質表面基材:ポリエステル系樹脂、粘着剤:アクリル系
寸法(mm)280×280
1枚
¥1,860
税込¥2,046
翌日出荷
材質表面基材:ポリエステル系樹脂、粘着剤:アクリル系
寸法(mm)280×280
1枚
¥1,860
税込¥2,046
翌日出荷
材質ナイロン
幅(mm)75
全長(m)1.5
揚量(t)2.5
1本
¥9,750
税込¥10,725
翌日出荷
材質スチール
毛丈(mm)約45
行数3行
アズワン品番64-2280-49
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
5種類のスプーンを1セット。色々な用途に合わせて使える計量スプーン。コンパクト収納。きれいにスタッキングできます。
用途農薬・液肥など少しの量を量るときに。
材質ポリプロピレン
色ナチュラル
容量(mL)【スプーン】1.25・2.5・5.0・7.5・15
質量(g)15
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
オイルは使用前にわずか数滴吸引するだけ。
新設配管の新規据付け作業用に限定してご使用下さい。
用途R410A用
付属品専用オイル15cc、排気口パッキン
エスコ品番EA112CA
寸法(mm)62×55×82
回転数(min-1[r.p.m])【運転】右回転のみで1000~2000(推奨)
到達圧力(Pa)598
ビット差込部(mm)対辺6.35(1/4”)
吐出口径UNF1/2-20(5/16”フレア)
吸込口径UNF1/2-20(5/16”フレア)
ポンプの種類油回転
1個
¥32,400
税込¥35,640
当日出荷
内蔵コンデンサーの充電方式
繋ぐだけで充電開始。ボタンを押すだけのかんたん操作
事前の充電が不要。メンテナンスフリー設計
バッテリーレスで発火や破裂の心配がなく安心・安全
クリップホルダー付きでコンパクトに収納
防水、防塵設計(IEC規格IP65適合)
弱ったバッテリーの電力を使ってエンジン始動可能(6.5V以上)
電気二重層キャパシタを使用したバッテリーレスジャンプスターター
仕様●サイズ:188×108×127(H)mm(コード、クリップホルダー部を除く)●コード長:200mm●重量:1.6kg●充電時間:12V(鉛)バッテリー:最大225秒DC12Vアクセサリーソケット:最大10分5V/2A USB:最大50分●入力電流:12V(鉛)バッテリー:最大12ADC12Vアクセサリーソケット:最大5A5V/2A USB:最大2A●入力電圧:12V(鉛)バッテリー:DC6.5~15VDC12Vアクセサリーソケット:DC6.5~15V5V/2A USB:DC5V(±0.25V)●出力電圧:DC13V●出力電流:最大850A●対応車両:ガソリン車:6000CCまでディーゼル車:2800CCまで●使用環境温度:-40~60℃●製品寿命:約10000回●保護機能:高電圧保護、定電圧保護、逆接続保護、充電時間制限保護●付属品:バッテリー接続グリップ、コード
アズワン品番65-2226-44
1台
¥33,900
税込¥37,290
翌日出荷
関連キーワード