57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コネクタの表・裏を気にせず使えるタイプCコネクタです。 対応機種USB3.0Gen2タイプCメス端子搭載のパソコン及びUSB3.1Gen2タイプCメス端子搭載のパソコン周辺機器 USBタイプUSB3.1 変換タイプオス - オス
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品 材質ステンレス(SUS304) JIS規格G4303 比重7.93 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,300 税込1,430
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1本
特価
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

容量(L)40 フタの種類丸穴蓋 イエロー(ペットボトル) 仕様【オプションシール】EA983CG-1/-6、EA983CG-11/-16 付属品分別表示シール エスコ品番EA995CC-31 質量(kg)2.1 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×735 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号06128035
1個
5,340 税込5,874
翌日出荷


とじ穴部は補強シール加工が施されています。
クリア サイズA4
1冊(20枚)ほか
550 税込605
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(L)40 フタの種類丸穴蓋 グレー(カン) 仕様【オプションシール】EA983CG-1/-6、EA983CG-11/-16 付属品分別表示シール エスコ品番EA995CC-33 質量(kg)2.1 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×735 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号06128035
1個
5,340 税込5,874
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径R(PT)3/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CC-3 質量(g)約56 六角対辺(mm)13 寸法b(mm)50.5 寸法h(mm)25.3 ねじ有効長(mm)12
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

埋設管の維持・管理ができる。反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすい。銘板に耐候性インクを使用しているので長期の使用に耐える。他工事の事故防止ができる。
用途電気用。 材質【ピン】S20C、【プラスチック】ポリカ樹脂(高温、衝撃に強い)、【銘板】反射板(3M587)、【銘板色】耐候性インク 寸法(mm)25×70
1個
730 税込803
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

商品タイプスペア ブラシ幅(mm)180 材質(ブラシ部)PVC 適合EA928CC-36、-36S用 エスコ品番EA928CC-37 質量(g)260 毛丈(mm)45
1個
510 税込561
当日出荷


装着時以外の持ち運びに便利な手提げベルト付き
材質ポリエステル 寸法(mm)245×110×345(H) ベルト通し幅(mm)55
1個
9,110 税込10,021
翌日出荷

仕様仙骨周囲:100~120cm 材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン サイズLL ベルト幅(mm)200 適合部位腰用
1個
7,200 税込7,920
翌日出荷

1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

仮締め専用の板ラチェットレンチです。
全長(mm)150 仕様6ポイント 厚さ(mm)11 寸法(mm)10×12 質量(g)130 タイプストレートタイプ
1個
4,540 税込4,994
翌日出荷

付属品可動棚板×4、バケツトレー×1、モップハンガー×5、バスケット(大)×1、バスケット(小)×2、タオル掛け×3、トレー(小)×1、保護シート×1 材質本体:スチール粉体塗装、扉:スチールメラミン塗装 寸法(mm)外寸:880(W)×515(D)×1790(H)、右側内寸:390(W)×305(D)×1600(H)、左側内寸:390(W)×295(D)×293(棚上)/316(中間)/321(H)(棚下) 質量(kg)45.2 グレー アズワン品番64-7967-83
1個
91,400 税込100,540
当日出荷

ハンマーホルダー2個付の他、様々なツールの収納に便利です
材質羊革 寸法(mm)260×70×290(H) ベルト通し幅(mm)65 アズワン品番64-2278-38 関連資料その他資料(1.67MB)
1個
4,750 税込5,225
翌日出荷

材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125CC-30 オレンジ 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃) 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 特性耐摩耗/柔軟性
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

カラーキャップ5色付(グリーン、レッド、ブルー、イエロー、ホワイト) カラーキャップによって使用場所をわけることができます。 コシの強いブラシで、こびりついた汚れの除去に最適です。
商品タイプスペア ブラシ幅(mm)180 材質(ブラシ部)ポリプロピレン 材質(ヘッド)ポリプロピレン エスコ品番EA928CC-30 質量(g)181 奥行(mm)55 毛丈(mm)30 適合ハンドルEA928AB-140A~-180C
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

とじ穴部は補強シール加工が施されています。台紙なし。
クリア
1パック(10枚)
300 税込330
翌日出荷

とじ穴部は補強シール加工が施されています。
仕様●規格:A4●サイズ(W×D×H)mm:230×210●入数:100枚●材質:マットタイプ厚手PP製 クリア サイズA4 アズワン品番65-2189-23
1冊(100枚)
2,440 税込2,684
当日出荷

革製のループはハンマーや曲尺の収納に便利です
材質ポーチ:牛革、ベルト:ポリプロピレン 寸法(mm)280×30×260(H) ベルト通し幅(mm)50 アズワン品番64-2278-39 関連資料その他資料(1.67MB)
1個
3,910 税込4,301
翌日出荷


柔らかく使い勝手のいいスリングです。
幅(mm)75 全長(m)3 材質ナイロン ベルト幅(mm)75 使用荷重(t)2.5 揚量(t)2.5
1本
14,600 税込16,060
翌日出荷

容量(L)70 フタの種類角穴蓋 レッド(もえるゴミ) 仕様【オプションシール】EA983CG-1/-6、EA983CG-11/-16 付属品分別表示シール エスコ品番EA995CC-36 質量(kg)3.7 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×515×875 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号06128035
1個
11,500 税込12,650
当日出荷

エスコ品番EA948CC-35 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)95 寸法B(mm)63 材質(ねじ部)スチール 取付部めねじ 寸法G(mm)19 取付長(mm)17 取付穴径(mm)M12
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

容量(L)70 フタの種類角穴蓋 イエロー(プラスチック) 仕様【オプションシール】EA983CG-1/-6、EA983CG-11/-16 付属品分別表示シール エスコ品番EA995CC-38 質量(kg)3.7 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×515×875 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号06128035
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

容量(L)40 フタの種類丸穴蓋 ブラウン(ビン) 仕様【オプションシール】EA983CG-1/-6、EA983CG-11/-16 付属品分別表示シール エスコ品番EA995CC-32 質量(kg)2.1 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×735 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号06128035
1個
5,340 税込5,874
翌日出荷

エスコ品番EA948CC-33 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)65 寸法B(mm)42.5 材質(ねじ部)スチール 取付部めねじ 寸法G(mm)13.5 取付長(mm)12 取付穴径(mm)M8
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)14.2 直径(Φmm)21~38 エスコ品番EA463CC-38 材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302 ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
4,850 税込5,335
8日以内出荷

とじ穴部は補強シール加工が施されています。
仕様●規格:A4●サイズ(W×D×H)mm:230×210●入数:10枚●材質:マットタイプ厚手PP製 クリア サイズA4 アズワン品番65-2189-24
1冊(10枚)
550 税込605
翌日出荷

ねじ込み式
商品タイプ本体 全長(mm)1200 ブラシ幅(mm)180 材質(ブラシ部)PVC 材質(ハンドル)竹(PVC被覆) エスコ品番EA928CC-36 質量(g)470 奥行(mm)60 毛丈(mm)45
1個
3,270 税込3,597
翌日出荷

1個
15,000 税込16,500
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




内径(Φmm)25 材質ステンレス(SUS304) 外径(Φmm)50 幅(mm)15 仕様スリットタイプ エスコ品番EA966CC-31
1個
2,580 税込2,838
翌日出荷

内径(Φmm)25 材質ステンレス(SUS304) 外径(Φmm)45 幅(mm)12 仕様スリットタイプ エスコ品番EA966CC-30
1個
2,580 税込2,838
翌日出荷

エスコ品番EA948CC-34 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)80 寸法B(mm)54.5 材質(ねじ部)スチール 取付部めねじ 寸法G(mm)16 取付長(mm)14 取付穴径(mm)M10
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷