カテゴリ

  • 作業工具(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 機構部品(18)
  • 清掃用品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 安全標識(14)
  • 安全保護具(9)
  • 事務用品(7)
  • 物流用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • PROST's(687)
  • オカムラ(岡村製作所)(415)
  • (384)
  • パール金属(370)
  • YAGEO(203)
  • SMC(141)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(135)
  • オリエンタルモーター(97)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(56)
  • MAZDA(マツダ)(54)
  • スリーライン(53)
  • 萩原(51)
  • 黒田精工(48)
  • レイ・アウト(47)
  • ニッサン(44)
  • CIO(43)
  • ナブテスコ(42)
  • SAMTEC(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cc-1」の検索結果

146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[4極4芯] 受話器用カールコード(白) エスコ[4極4芯] 受話器用カールコード(白)エスコ(5件のレビュー)
735税込809
1個
当日出荷
電話機やFAX等の本体と受話器の接続に 両端のモジュラープラグのハネ部または接点部がコードと同じ面にあるカールコードのタイプのみ使えます。
仕様4極4芯エスコ品番EA764CC-1種別クロスタイプホワイト長さ(m)0.3~2
ステンレス丸棒 エスコステンレス丸棒エスコ(12件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1本
当日出荷から翌日出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台 エスコ[単3x3本] 衝突防止ライト ドア・曲がり角用/2台エスコ
12,400税込13,640
1組(2台)
翌日出荷
電池寿命:約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。)センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。最大8台、距離は10mまで連動可能です。音量はOFF/小/大の切替ができます。裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。
仕様●サイズ(mm):100×29×100●重量(g):130●電源:単3電池×3本(別売)●探知範囲:最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m)●モード切替:OFF/シングル/A/B●全光束:20ルーメン●音量:OFF/小(40dB)/大(70dB)●検知方式:焦電型赤外線センサー●周波数:2.4GHz帯●光と音で事故を予防する激突防止ライト●通信距離:見通し10m●入数:2台●付属品:両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2消費電力(W)0.35設置場所屋内向けアズワン品番65-9306-47関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(1.85MB) チラシ(0.99MB) メーカー取扱説明書(日本語)(1.85MB) チラシ(0.99MB)
Rc1/4" ニードルバルブ(黄銅ハンドル) エスコRc1/4" ニードルバルブ(黄銅ハンドル)エスコ
1,250税込1,375
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮取付ねじRc1/4"使用流体冷温水・油・エアー材質(ハンドル)黄銅アズワン品番64-7848-28バルブ種類ニードルバルブ
安全標識ステッカー(右側通行↑) エスコ安全標識ステッカー(右側通行↑)エスコ
175税込193
1枚
当日出荷
粘着 英文字入 階段の通行規制・注意喚起ステッカーです。
仕様●サイズ(mm):100×200●表示内容:右側通行↑●材質:基材:軟質塩化ビニール粘着剤:アクリル系●カラー:青アズワン品番65-2305-16
保護めがね(クリアー) エスコ保護めがね(クリアー)エスコ
409税込450特価
1個
当日出荷
機能99.9%UVカット、キズ防止コーティングレンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800CC-1質量(g)20
便座用取付ボルト(2個) エスコ便座用取付ボルト(2個)エスコ
1,650税込1,815
1パック(2個)
欠品中
全長(mm)128アズワン品番64-7858-80入数2本
広口ポリ容器(クリアー) エスコ広口ポリ容器(クリアー)エスコ
285税込314
1本
当日出荷から翌日出荷
広口タイプ クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。 中栓を取りはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。
1/8インチ ステンレス ミニボールバルブ エスコ1/8インチ ステンレス ミニボールバルブエスコ
4,800税込5,280
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル形状レバー式
PT1/4” [雌ネジ] プラグ エスコPT1/4” [雌ネジ] プラグエスコ
270税込297
1個
当日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140CC-1使用圧力(MPa)0.98耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
G 1/4" T型コネクター(真鍮製) エスコG 1/4" T型コネクター(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
995税込1,095
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-12質量(g)約62六角対辺(mm)13寸法b(mm)51寸法h(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
安全標識ステッカー(手すりを~) エスコ安全標識ステッカー(手すりを~)エスコ
175税込193
1枚
当日出荷
粘着 英文字入 階段の通行規制・注意喚起ステッカーです。
仕様●サイズ(mm):100×200●表示内容:手すりを持って昇降しましょう●材質:基材:軟質塩化ビニール粘着剤:アクリル系●カラー:黄アズワン品番65-2305-15
455x515x1790mm 収納庫(スチール製) エスコ455x515x1790mm 収納庫(スチール製)エスコ
48,800税込53,680
1台
当日出荷
付属品バケツトレー×1、ハンガーパイプ×1、タオル掛け×3、コートフック×6、Sカン×6材質本体:スチール粉体塗装、扉:スチールメラミン塗装寸法(mm)外寸:455(W)×515(D)×1790(H)、内寸:390(W)×470(D)×1520(H)質量(kg)21.7グレーアズワン品番64-7967-81
1000x1000mm 耐熱フェルトシート エスコ1000x1000mm 耐熱フェルトシートエスコ
7,690税込8,459
1個
翌日出荷
エスコ品番EA334CC-1寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
フラッシュバルブ用パッキン(大便器用) エスコフラッシュバルブ用パッキン(大便器用)エスコ
110税込121
1個
当日出荷
材質NBR外径×内径×厚さ(mm)32×27.7×2アズワン品番64-7858-91
G 1/8" T型コネクター(真鍮製) エスコG 1/8" T型コネクター(真鍮製)エスコ
695税込765
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-11質量(g)約31六角対辺(mm)11寸法b(mm)42寸法h(mm)21ねじ有効長(mm)8
180x1130mm デッキブラシ(ステンレスワイヤー) エスコ180x1130mm デッキブラシ(ステンレスワイヤー)エスコ(1件のレビュー)
2,770税込3,047
1個
当日出荷
商品タイプ本体全長(mm)1130ブラシ幅(mm)165材質(ブラシ部)ステンレス線材質(ハンドル)天然竹エスコ品番EA928CC-13S奥行(mm)50毛丈(mm)35繰り返し・詰め替え対応
240x1300mm デッキブラシ[5本] エスコ240x1300mm デッキブラシ[5本]エスコ
9,460税込10,406
1個
当日出荷
商品タイプ本体ハンドル長さ(mm)1300ブラシ幅(mm)240材質(ブラシ部)ポリエステル材質(ハンドル)スチールエスコ品番EA928CC-10奥行(mm)65毛丈(mm)40繰り返し・詰め替え対応
320x120x380mm 電工ツールポーチ(21ポケット) エスコ320x120x380mm 電工ツールポーチ(21ポケット)エスコ
10,900税込11,990
1個
当日出荷
ハンドル下部にベルト通し(50mm)付、ショルダー掛けでもポーチとしてもお使い頂けます。
材質ファブリックポリエステル仕様ショルダーベルト付エスコ品番EA925CC-1
180x1130mm ステンレスワイヤー/デッキブラシ(3本) エスコ180x1130mm ステンレスワイヤー/デッキブラシ(3本)エスコ
5,900税込6,490
1個
当日出荷
商品タイプ本体全長(mm)1130ブラシ幅(mm)165材質(ブラシ部)スチール線材質(ハンドル)天然竹エスコ品番EA928CC-13奥行(mm)50毛丈(mm)35繰り返し・詰め替え対応
安全標識ステッカー(階段用) エスコ安全標識ステッカー(階段用)エスコ
160税込176
1枚
当日出荷から翌日出荷
軟質塩化ビニール。アクリル系。粘着。階段での事故防止に。
用途階段の通行規制・注意喚起ステッカーです。表示内容↑(矢印)
R 1/8" T型コネクター(真鍮製) エスコR 1/8" T型コネクター(真鍮製)エスコ
695税込765
1個
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-1質量(g)約20六角対辺(mm)10寸法b(mm)35.5寸法h(mm)17.8ねじ有効長(mm)8
G 3/8" T型コネクター(真鍮製) エスコG 3/8" T型コネクター(真鍮製)エスコ
1,490税込1,639
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-13質量(g)約97六角対辺(mm)17寸法b(mm)56寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
ステンレス ミニチュアバルブ エスコステンレス ミニチュアバルブエスコ
9,800税込10,780
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブ種類ミニチュアバルブ使用流体水・油・空気材質(本体)SUS316ハンドル形状ローレット式最高使用圧力(MPa)2使用圧力(MPa)0~2使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)
75mmx1.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ75mmx1.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン)エスコ
8,930税込9,823
1本
当日出荷
材質ナイロン幅(mm)75ベルト幅(mm)75使用荷重(t)2.5全長(m)1揚量(t)2.5
[M] サポーター(腰用) エスコ[M] サポーター(腰用)エスコ
7,200税込7,920
1個
翌日出荷
適合部位腰用
Rc1/8" ニードルバルブ(黄銅ハンドル) エスコRc1/8" ニードルバルブ(黄銅ハンドル)エスコ
1,250税込1,375
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮取付ねじRc1/8"使用流体冷温水・油・エアー材質(ハンドル)黄銅アズワン品番64-7848-27バルブ種類ニードルバルブ
溶接用帽子 エスコ溶接用帽子エスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
仕様フック/面ファスナー付材質フレームレジスタントコットン
185mm 釘締(グリップ付) エスコ185mm 釘締(グリップ付)エスコ
1,080税込1,188
1本
翌日出荷
材質炭素工具鋼全長(mm)185質量(g)350アズワン品番64-7870-29
30kg トグルクランプ エスコ30kg トグルクランプエスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)102取付金具24×24材質(クランプ)ネオプレンキャップ締付け能力(kg)30
[5ポケット] ツールポーチ エスコ[5ポケット] ツールポーチエスコ
5,450税込5,995
1個
翌日出荷
高品質の成型羊革で作られた、型崩れしにくいプロ仕様ポーチ
材質羊革寸法(mm)270×60×180(H)ベルト通し幅(mm)70関連資料その他資料(1.67MB)
1400x655mm ポリカ先曲り波板(クリアー/2枚) エスコ1400x655mm ポリカ先曲り波板(クリアー/2枚)エスコ
5,040税込5,544
1個
当日出荷
寸法(mm)1400×655クリアー材質ポリカーボネイトエスコ品番EA952CC-11長さ(mm)1400幅(mm)655
安全標識ステッカー(階段用) エスコ安全標識ステッカー(階段用)エスコ
175税込193
1枚
当日出荷から翌日出荷
軟質塩化ビニール。アクリル系。粘着。英文字入。
用途階段の通行規制・注意喚起ステッカーです。寸法(mm)100×200
洗浄管用パッキン(38mmパイプ用) エスコ洗浄管用パッキン(38mmパイプ用)エスコ
175税込193
1個
欠品中
材質スリップワッシャー:硬質塩化ビニル、パッキン:NR外径×内径×厚さ(mm)スリップワッシャー:42×38.5×0.5、パッキン:43.5×37×4アズワン品番64-7858-89
手すり安全ステッカー エスコ手すり安全ステッカーエスコ
250税込275
1枚
当日出荷
手すりへの明示で安全を確保します。
1.5x150mm [Hexagon]ビット エスコ1.5x150mm [Hexagon]ビットエスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
全長(mm)150両頭機能片頭刃先マグネットあり先端形状六角エスコ品番EA550CC-1.5先端サイズ1.5本数1
手すり用安全標識ステッカー エスコ手すり用安全標識ステッカーエスコ
970税込1,067
1組(4枚)
当日出荷
手すりへの明示で安全を確保します。
材質軟質塩化ビニール寸法(mm)180×40入数(枚)4
180x1130mm スチールワイヤー/デッキブラシ エスコ180x1130mm スチールワイヤー/デッキブラシエスコ
2,250税込2,475
1個
当日出荷
商品タイプ本体全長(mm)1130ブラシ幅(mm)165材質(ブラシ部)スチール線材質(ハンドル)天然竹エスコ品番EA928CC-12S奥行(mm)50毛丈(mm)35繰り返し・詰め替え対応
180x1130mm スチールワイヤー/デッキブラシ[3本] エスコ180x1130mm スチールワイヤー/デッキブラシ[3本]エスコ
4,780税込5,258
1個
翌日出荷
商品タイプ本体全長(mm)1130ブラシ幅(mm)165材質(ブラシ部)スチール線材質(ハンドル)天然竹エスコ品番EA928CC-12奥行(mm)50毛丈(mm)35繰り返し・詰め替え対応
[ポリカーボネート]波板(軒先曲がり用) エスコ[ポリカーボネート]波板(軒先曲がり用)エスコ
23,700税込26,070
1束(10枚)
翌日出荷
曲がり部分の長さ・・・150mm±10mm。軒先を美しく仕上げるときに便利な軒先曲がりです。横降りの雨などによる浸水を防ぎます。
材質ポリカーボネート板厚(mm)0.7質量(g/枚)912サイズ(mm)1220×655曲り角度約110度