66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品 材質ステンレス(SUS304) JIS規格G4303 比重7.93 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
7,470 税込8,217
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

電話機やFAX等の本体と受話器の接続に 両端のモジュラープラグのハネ部または接点部がコードと同じ面にあるカールコードのタイプのみ使えます。
仕様4極4芯 エスコ品番EA764CC-1 種別クロスタイプ ホワイト 長さ(m)0.3~2
1個
735 税込809
当日出荷

1個
4,800 税込5,280
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CC-12 質量(g)約62 六角対辺(mm)13 寸法b(mm)51 寸法h(mm)25.5 ねじ有効長(mm)11
1個
995 税込1,095
当日出荷

軟質塩化ビニール。アクリル系。粘着。階段での事故防止に。
用途階段の通行規制・注意喚起ステッカーです。 表示内容↑(矢印)
1枚
160 税込176
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) ねじ寸法PT1/4inch 最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10] ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140CC-1 使用圧力(MPa)0.98 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
270 税込297
当日出荷

仕様端子箱付タイプ エスコ品番EA968CC-15 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 電流(A)(50/60Hz)0.19/0.18 起動トルク(N・m)0.09 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1500 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.125/0.12
1個
7,900 税込8,690
翌日出荷

1個
7,690 税込8,459
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CC-11 質量(g)約31 六角対辺(mm)11 寸法b(mm)42 寸法h(mm)21 ねじ有効長(mm)8
1個
695 税込765
当日出荷

ハンドル下部にベルト通し(50mm)付、ショルダー掛けでもポーチとしてもお使い頂けます。
材質ファブリックポリエステル 仕様ショルダーベルト付 エスコ品番EA925CC-1
1個
10,900 税込11,990
当日出荷

バルブ種類ミニチュアバルブ 使用流体水・油・空気 材質(本体)SUS316 ハンドル形状ローレット式 最高使用圧力(MPa)2 使用圧力(MPa)0~2 使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)
1個
9,800 税込10,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

商品タイプ本体 全長(mm)1130 ブラシ幅(mm)165 材質(ブラシ部)スチール線 材質(ハンドル)天然竹 エスコ品番EA928CC-12 奥行(mm)50 毛丈(mm)35 繰り返し・詰め替え対応
1個
4,780 税込5,258
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径R(PT)1/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CC-1 質量(g)約20 六角対辺(mm)10 寸法b(mm)35.5 寸法h(mm)17.8 ねじ有効長(mm)8
1個
695 税込765
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)3/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CC-13 質量(g)約97 六角対辺(mm)17 寸法b(mm)56 寸法h(mm)28 ねじ有効長(mm)12
1個
1,490 税込1,639
当日出荷

軟質塩化ビニール。アクリル系。粘着。英文字入。
用途階段の通行規制・注意喚起ステッカーです。 寸法(mm)100×200
1枚
175 税込193
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)150 両頭機能片頭 刃先マグネットあり 先端形状六角 エスコ品番EA550CC-1.5 先端サイズ1.5 本数1
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

曲がり部分の長さ・・・150mm±10mm。軒先を美しく仕上げるときに便利な軒先曲がりです。横降りの雨などによる浸水を防ぎます。
材質ポリカーボネート 板厚(mm)0.7 質量(g/枚)912 サイズ(mm)1220×655 曲り角度約110度
1束(10枚)
23,700 税込26,070
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管接続口径1/4 貯油量(mL)200 エスコ品番EA153CC-12 質量(g)550 使用圧力(MPa)1以下 全高(mm)195 ねじの種類Rc 耐圧力(MPa)1.5 使用油タービン油1種ISO・VG#32相当 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)70
1個
5,520 税込6,072
翌日出荷

A4横型。見出しタックシール付。1/5カット山の高透明PPシート。
グリーンマーク認定
1パック(5枚)
600 税込660
翌日出荷

1個
930 税込1,023
翌日出荷

1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

軟質塩化ビニール。アクリル系。粘着。
用途階段での事故防止に。 寸法(mm)100×100 表示内容↑(矢印)
1枚
160 税込176
当日出荷

管接続口径1/2 貯油量(mL)200 エスコ品番EA153CC-14 質量(g)550 使用圧力(MPa)1以下 全高(mm)195 ねじの種類Rc 耐圧力(MPa)1.5 使用油タービン油1種ISO・VG#32相当 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)70
1個
5,520 税込6,072
翌日出荷

エスコ品番EA637CC-10 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 質量(g)300 寸法A(mm)20 寸法B(mm)31 寸法C(mm)100 適合ねじM10
1個
2,560 税込2,816
翌日出荷

セット商品数19点 差込角(inch)3/8” 仕様ユニバーサルジョイント ラチェットハンドル193mm
1個
79,300 税込87,230
翌日出荷

保護板の表に貼付してください
文字内容警告:感電の恐れがあり保護板を開くな 取付方式ステッカー 材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤 仕様社団法人日本配電制御システム工業会仕様、剥離紙付 エスコ品番EA983CC-101 寸法(mm)33×29 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個
830 税込913
翌日出荷

管接続口径3/8 貯油量(mL)200 エスコ品番EA153CC-13 質量(g)550 使用圧力(MPa)1以下 全高(mm)195 ねじの種類Rc 耐圧力(MPa)1.5 使用油タービン油1種ISO・VG#32相当 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)70
1個
5,520 税込6,072
翌日出荷

1個
73,600 税込80,960
翌日出荷

商品タイプ本体 全長(mm)1110 ブラシ幅(mm)180 材質(ブラシ部)PVC 材質(ハンドル)竹柄PVC被膜 エスコ品番EA928CC-18 質量(g)565 奥行(mm)60 毛丈(mm)40 繰り返し・詰め替え対応
1個
5,250 税込5,775
翌日出荷

材質SUS303 エスコ品番EA951CC-150 幅(mm)20 全長(mm)150 仕上鏡面研磨 取付穴径(Φmm)3 取付幅(mm)133
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

寸法(mm)1220×655 ブロンズ 材質ポリカーボネイト 長さ(mm)(曲がり部分)150±10 質量(g)912 エスコ品番EA952CC-12
1個
5,040 税込5,544
翌日出荷

基盤に貼付してください
文字内容警告:感電の恐れがあり充電部を触るな 取付方式ステッカー 材質基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤 仕様社団法人日本配電制御システム工業会仕様、剥離紙付 エスコ品番EA983CC-102 寸法(mm)33×29 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個
830 税込913
翌日出荷

1個
950 税込1,045
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木目 仕様電波受信機能 電源単3電池×1本(付属) 表示方式アナログ 周波数40kHz/60kHz自動選局 寸法(Φ×mm)280×51 電波時計
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

幅(mm)400 エスコ品番EA928CC-122 材質頭部:ポリプロピレン、先ゴム:クロロプレンゴム 繰り返し・詰め替え対応
1個
900 税込990
翌日出荷

商品タイプ本体 全長(mm)1110 ブラシ幅(mm)180 材質(ブラシ部)PVC 材質(ハンドル)竹柄PVC被膜 エスコ品番EA928CC-18S 質量(g)565 奥行(mm)60 毛丈(mm)40 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

エスコ品番EA637CC-16A 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 質量(g)1080 寸法A(mm)30 寸法B(mm)48 寸法C(mm)160 適合ねじM16・M18
1個
4,130 税込4,543
翌日出荷

耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)14.2 直径(Φmm)84~108 エスコ品番EA463CC-108 材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302 ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
7,020 税込7,722
翌日出荷

エスコ品番EA637CC-12C 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 質量(g)910 寸法A(mm)25 寸法B(mm)38 寸法C(mm)200 適合ねじM12・M14
1個
4,350 税込4,785
翌日出荷

エスコ品番EA637CC-12B 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 質量(g)730 寸法A(mm)25 寸法B(mm)38 寸法C(mm)160 適合ねじM12・M14
1個
3,320 税込3,652
翌日出荷