カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • 物流用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(19)
  • KEMET(28)
  • MURATA(村田製作所)(301)
  • SMC(129)
  • TDKラムダ(29)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(41)
  • YAGEO(106)
  • オカムラ(岡村製作所)(398)
  • オリエンタルモーター(24)
  • カラークリエーション(16)
  • サンドビック(33)
  • ダイヤトレンド(16)
  • ホンダ(17)
  • ボルミオリ・ロッコ(23)
  • 京セラ(26)
  • 住友電気工業(44)
  • 川崎(18)
  • 黒田精工(120)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「cc0006」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス丸棒 エスコ

    ステンレス丸棒

    エスコ(12件のレビュー)
    ¥4,130税込¥4,543
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • ローヤル缶(スチール製) エスコ

    ローヤル缶(スチール製)

    エスコ
    ¥3,550税込¥3,905
    1袋(6個)
    当日出荷から翌日出荷
    塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
  • TORXトルクドライバーセット (プリセット) エスコ

    TORXトルクドライバーセット (プリセット)

    エスコ
    ¥16,000~税込¥17,600~
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:トルクドライバー(プリセット型)、TORXビット。プリセット型は常に一定のトルク値が必要なライン作業などに最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。
    用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に精度(%)±6
  • TORXトルクドライバーセット (プリセット) エスコ

    TORXトルクドライバーセット (プリセット)

    エスコ
    ¥15,500税込¥17,050
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:トルクドライバー(プリセット型)、TORXビット。プリセット型は常に一定のトルク値が必要なライン作業などに最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。TORXビット:マグネット付き、クロムメッキ仕上げ。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。
    用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に全長(mm)トルクドライバー:120、TORXビット:150質量(g)トルクドライバー:96、TORXビット:27軸長(mm)TORXビット:70精度(%)±6ビットTORX:T6トルク(N・m)0.4~2.0、初期設定:0.6
  • トルクドライバーセット (+ビット) エスコ

    トルクドライバーセット (+ビット)

    エスコ
    ¥23,200税込¥25,520
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:アジャスタブル型トルクドライバー、プラスビット×2本、収納袋。ビット差替式。目盛りなどを見ながら、希望のトルク値を自由に設定できるドライバーです。トルク値をこまめに変えての作業に最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。
    用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に材質収納袋:キャンバス生地寸法(mm)収納袋:300×70×50(H)全長(mm)トルクドライバー:124、プラスビット:160・190サイズプラスビット:#0・#1質量(g)トルクドライバー:97、プラスビット:29.5・39軸長(mm)プラスビット:80・110精度(%)±6トルク(N・m)0.4~2.0
  • トルクドライバーセット (+・-ビット) エスコ

    トルクドライバーセット (+・-ビット)

    エスコ
    ¥27,300税込¥30,030
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:アジャスタブル型トルクドライバー、プラスビット×2本、マイナスビット×2本、収納袋。ビット差替式。目盛りなどを見ながら、希望のトルク値を自由に設定できるドライバーです。トルク値をこまめに変えての作業に最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。
    用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に材質収納袋:キャンバス生地寸法(mm)収納袋:300×70×50(H)全長(mm)マイナスビット:170・180、トルクドライバー:124、プラスビット:190・200サイズプラスビット:#1・#2質量(g)マイナスビット:28・33、トルクドライバー:103、プラスビット:39・42軸長(mm)プラスビット:110・120、マイナスビット:90・100刃幅(mm)マイナスビット:4.0・5.5刃厚(mm)マイナスビット:0.6・0.8精度(%)±6トルク(N・m)1.0~5.0
  • ステンレス ミニチュアバルブ エスコ

    ステンレス ミニチュアバルブ

    エスコ
    ¥8,260税込¥9,086
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)0~2最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)使用流体水・油・空気ハンドル形状ローレット式バルブ種類ミニチュアバルブ
  • R 3/4”x125mm 片ねじニップル(ステンレス製) エスコ

    R 3/4”x125mm 片ねじニップル(ステンレス製)

    エスコ
    ¥725税込¥798
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469CC-6A
  • 6.0x220mm [Hexagon]ビット エスコ

    6.0x220mm [Hexagon]ビット

    エスコ
    ¥1,360税込¥1,496
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA550CC-6全長(mm)150先端サイズ6先端形状六角本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 24x28mm 安全標識ステッカー[警告マーク] エスコ

    24x28mm 安全標識ステッカー[警告マーク]

    エスコ
    ¥965税込¥1,062
    1個
    翌日出荷
    仕様剥離紙付材質基材:ポリエステルフィルム表面:PET粘着材:アクリル系溶剤取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)-20~+80表示内容警告マーク
  • テーパーフォーククランプ エスコ

    テーパーフォーククランプ

    エスコ
    ¥2,140税込¥2,354
    1個
    翌日出荷
    プレス加工での取り付けに。
    材質焼入鋼(耐摩耗仕上)
  • 75mmx6.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン) エスコ

    75mmx6.0m/2.5ton ベルトスリング(ナイロン)

    エスコ
    ¥26,800税込¥29,480
    1本
    翌日出荷
    材質ナイロン幅(mm)75ベルト幅(mm)75使用荷重(t)2.5全長(m)6揚量(t)2.5
  • トルクドライバー 1.0-5.0Nm EA723PBシリーズ エスコ

    トルクドライバー 1.0-5.0Nm EA723PBシリーズ

    エスコ
    ¥25,900税込¥28,490
    1個
    翌日出荷
    ダイヤル式なので簡単にトルク設定が行えます。※ブレードは別売りです。
    仕様●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●全長:124mm●精度:±6%●適合ビット:EA550CA-0~-2 EA550CB-4~-8 EA550CC-1.5~-6 EA550CE-6~-25●視認しやすいアナログ目盛
  • レーザー墨出し器 エスコ

    レーザー墨出し器

    エスコ
    ¥129,000税込¥141,900
    1台
    翌日出荷
    測量器用三脚取付金具付(5/8”)。衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
    仕様セット(回転台+プラスチックケース)材質樹脂質量(g)260(電池含む)周波数(Hz)250(通常モード)電源単3電池×3本(別売)方式鉛直:ジンバル機構方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間ライン静止時間:約5秒波長(nm)520使用距離範囲(m)10(使用条件による)自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯)使用周囲温度(℃)-5~+40指示精度±3mm/10mサイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時)パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW広角(°)水平:100、垂直:100レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)相対湿度(%RH)使用:85以下
  • レーザー墨出し器 エスコ

    レーザー墨出し器

    エスコ
    ¥99,900税込¥109,890
    1台
    翌日出荷
    衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
    仕様本体+プラスチックケース付材質樹脂質量(g)260(電池含む)周波数(Hz)250(通常モード)電源単3電池×3本(別売)方式鉛直:ジンバル機構方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間ライン静止時間:約5秒波長(nm)520使用距離範囲(m)10(使用条件による)自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯)使用周囲温度(℃)-5~+40指示精度±3mm/10mサイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時)パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW広角(°)水平:100、垂直:100レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)相対湿度(%RH)使用:85以下
  • ウェッジジャッキ 15ton EA993KWシリーズ エスコ

    ウェッジジャッキ 15ton EA993KWシリーズ

    エスコ
    ¥546,000税込¥600,600
    1セット
    3日以内出荷
    重量物移設の作業効率を高めることができる油圧工具です。「押し作業」「上げ作業」両方の作業で使用できます。
    仕様●能力(t):15●揚高(mm):6~34●重量:30kg●爪長×爪幅:40×43mm●クサビ最低高:6mm●クサビ最高高:34mm●先端爪部幅:43mm●先端爪部長さ:40mm●シリンダストローク:150mm●必要油量:114cc●付属品:手動ポンプ、高圧ホース、収納ケース使用荷重(t)15
  • 1.30L 保温ボトル ステンレス製 エスコ

    1.30L 保温ボトル ステンレス製

    エスコ
    取扱い終了
    ワイドな注ぎ口、タフなボディ 内コップ、着脱式さげひも付 氷が入れやすい70mm広口 季節を問わず使える、保温保冷タイプ。 独自技術で真空層をわずか約1mmまで薄くし、本体を軽量化 はっ水性が高く、汚れやニオイがつきにくい「ラクリアコート」 本体丸洗いOK ※水中に放置しないでください せんの中に水が残らず清潔で、また、分解できるので洗いやすくなっています。 ハンドル付
    仕様●メーカー:象印マホービン(ZOJIRUSHI)●型番:SF-CC13●容量:1.3L●サイズ(mm):130×115×240(H)●保温効力:24時間/53℃以上 6時間/77℃以上●重量:800gアズワン品番68-1845-64
  • 1/2"sq クイックスピンナー エスコ

    1/2"sq クイックスピンナー

    エスコ
    取扱い終了
    エスコ品番EA618CC-6
  • AC100V・ 6W インダクションモーター(端子箱付タイプ) エスコ

    AC100V・ 6W インダクションモーター(端子箱付タイプ)

    エスコ
    取扱い終了
    仕様端子箱付タイプエスコ品番EA968CC-6種類インダクションモーター取付方式フランジ取付電流(A)(50/60Hz)0.1/0.1起動トルク(N・m)0.045定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1500定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.05/0.042
  • 遮光カーテン エスコ

    遮光カーテン

    エスコ
    取扱い終了
    付属品:フック×7個。外光が差し込む窓や入口に吊るすだけで、しっかり遮光するダークカーテン。UV加工等はしておらず、屋内での使用に限ります。お部屋が暗室、簡易スタジオ、ホームシアターに早変わり。素材は塩化ビニール製で冬でも固くなりません。
    材質塩化ビニール厚さ(mm)0.16穴間隔(mm)【ハトメ穴】設置:200
  • パッキンセット(ボールタップ用) エスコ

    パッキンセット(ボールタップ用)

    エスコ
    取扱い終了
    ボールタップの止水不良時の交換部品です。
    セット内容セット内容、ダイアフラムパッキン、ボールタップ止水パッキンASSY型番A-7630適合品番使用方法説明を参照くださいアズワン品番64-7858-85
  • 4.0x2.0m 遮光カーテン エスコ

    4.0x2.0m 遮光カーテン

    エスコ
    取扱い終了
    付属品フック7個材質塩化ビニール厚さ(mm)0.16寸法(m)4.0×2.0アズワン品番64-7945-79
  • ホイールロックリングツールセット(フォークリフト用) エスコ

    ホイールロックリングツールセット(フォークリフト用)

    エスコ
    取扱い終了
    工業用フォークリフトホイールのロックリングの脱着に最適です
    用途-7:ロックリングの脱着に、 -8:サイドリングとロックリングの分割にセット内容セット内容:2本組EA519CC-7:全長:400mm、重量:815gEA519CC-8:全長:395mm、重量:680g材質鍛造炭素鋼アズワン品番64-7862-35