カテゴリ

  • 作業工具(36)
  • 機構部品(20)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 測定用品(16)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 事務用品(7)
  • 防犯用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 保管用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 研磨材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 制御機器(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防災用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 農業機械(2)
  • 日用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • SMC(3,165)
  • オカムラ(岡村製作所)(182)
  • ニッサン(161)
  • YAMAHA(ヤマハ)(144)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(78)
  • ナブテスコサービス(63)
  • JAPANNEXT(63)
  • omron(オムロン)(58)
  • サンワサプライ(50)
  • ホンダ(49)
  • オリエンタルモーター(38)
  • 岡部工具(37)
  • MAZDA(マツダ)(35)
  • イスカル(34)
  • マリンテック(33)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(31)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(30)
  • KINGBRIGHT(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd-1」の検索結果

関連キーワード
206件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (EA724CD-1,CE-1用) 交換用ミラー エスコ

    (EA724CD-1,CE-1用) 交換用ミラー

    エスコ
    865税込952
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA724CD-1M
  • [EA995CD-1用] フタ(ペットボトル/グレー) エスコ

    [EA995CD-1用] フタ(ペットボトル/グレー)

    エスコ
    2,510税込2,761
    1個
    翌日出荷
    商品タイプフタ
  • 350mm 替刃[EA898CD-1,旧CH-1,CH-1A用] エスコ

    350mm 替刃[EA898CD-1,旧CH-1,CH-1A用]

    エスコ
    3,100税込3,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA898CD-10
  • [EA995CD-1用] フタ(もえないゴミ/ブルー) エスコ

    [EA995CD-1用] フタ(もえないゴミ/ブルー)

    エスコ
    2,510税込2,761
    1個
    翌日出荷
    商品タイプフタ
  • [細字] 油性・耐熱耐候マーカー エスコ

    [細字] 油性・耐熱耐候マーカー

    エスコ(1件のレビュー)
    835税込919
    1本
    当日出荷
    シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。金属、ガラスへのマーキングが可能です。
    用途熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに最適線幅(mm)1~1.5耐熱温度(℃)ガラス:300/アルミニウム:500/鉄:600/ステンレス:800/セラミックス:1000線の太さ細字
  • G 1/8"xG 1/8" ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/8"xG 1/8" ニップル(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    225税込248
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-1材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)16.7質量(g)約10ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)6
  • 5x35mm 波板用ビス(木下地用・クリア/100個) エスコ

    5x35mm 波板用ビス(木下地用・クリア/100個)

    エスコ(5件のレビュー)
    3,980税込4,378
    1袋(100個)
    当日出荷
    エスコ品番EA952CD-11ねじの呼びM5
  • 1.5mm ドライブピンポンチ エスコ

    1.5mm ドライブピンポンチ

    エスコ(2件のレビュー)
    1,630税込1,793
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA572CD-1.5全長(mm)100先端寸法(mm)1/16”(Φ1.59)
  • 87x88x55mm パーツトレー エスコ

    87x88x55mm パーツトレー

    エスコ
    230税込253
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA957CD-1材質ポリスチレン質量(g)35外寸(mm)87×88×55(H)内寸(mm)84×84×54(H)
  • 22 mm 伸縮ポケット型 サービスミラー エスコ

    22 mm 伸縮ポケット型 サービスミラー

    エスコ(2件のレビュー)
    1,600税込1,760
    1個
    当日出荷
    伸縮部は焼入れバネ鋼を使用しています。クリップ付。
    エスコ品番EA724CD-1材質(ミラー)ガラス、(ミラー受部)ステンレス、(シャフト部)バネ鋼メッキ全長(mm)115~450倍率等倍ミラー寸法(mm)Φ22
  • ポリ容器(耐薬品/フッ素化 エスコ

    ポリ容器(耐薬品/フッ素化

    エスコ
    449税込494
    1本
    当日出荷
    広口タイプ 有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。 耐薬品性に優れます。
  • 5x25mm 波板用ビス(鉄下地用・クリア/100個) エスコ

    5x25mm 波板用ビス(鉄下地用・クリア/100個)

    エスコ(2件のレビュー)
    3,980税込4,378
    1袋(100個)
    当日出荷
    エスコ品番EA952CD-1ねじの呼びM5
  • VP管用竪バンド エスコ

    VP管用竪バンド

    エスコ(1件のレビュー)
    790税込869
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    VP管用立てバンドです。
    材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上厚さ(mm)使用材料:1.0種類堅バンド寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20
  • R 1/4"xR 1/4" ニップル(真鍮製) エスコ

    R 1/4"xR 1/4" ニップル(真鍮製)

    エスコ(3件のレビュー)
    275税込303
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-102材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)27質量(g)約16ねじ径R(PT)1/4”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11
  • ソケットレンチセット エスコ

    ソケットレンチセット

    エスコ
    19,700税込21,670
    1組
    当日出荷から翌日出荷
  • グリースポンプ エスコ

    グリースポンプ

    エスコ
    2,880税込3,168
    1個
    翌日出荷
    日常的なメンテナンスに最適です。頭部を半回転させることで空気を抜くことができます。
    容量(mL)500吐出量(g/ストローク)1.0筒長(mm)273適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • 5x35mm波板用ビス(木下地用・ブロンズ/100個) エスコ

    5x35mm波板用ビス(木下地用・ブロンズ/100個)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,980税込4,378
    1袋(100個)
    当日出荷
    エスコ品番EA952CD-12ねじの呼びM5
  • ステンレス ミニチュアバルブ エスコ

    ステンレス ミニチュアバルブ

    エスコ
    9,800税込10,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)0~2最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)使用流体水・油・空気ハンドル形状ローレット式バルブ種類ミニチュアバルブ
  • R 1/4"xR 3/8" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    R 1/4"xR 3/8" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ
    380税込418
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-123材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)26.6質量(g)約23ねじ径R(PT)1/4”×R(PT)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11×11.6
  • G 1/8"xG 1/4" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/8"xG 1/4" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    320税込352
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-12材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)19.2質量(g)約15ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)6×8
  • 圧着ペンチ(差込端子用) エスコ

    圧着ペンチ(差込端子用)

    エスコ
    5,340税込5,874
    1個
    翌日出荷
    差込型裸端子用(端子幅6.3mm)。
  • グリースガン(フレキシブルホース付) エスコ

    グリースガン(フレキシブルホース付)

    エスコ
    6,110税込6,721
    1個
    翌日出荷
    極寒の地でも便利に使えるように設計された全天候型グリースガン。1.2mm厚バレル。高耐久性プランジャースプリングにより、グリースを圧縮し、エアポケットをなくします。グリス注入口が大きく、充填量を確保しやすい。
    容量(mL)500ノズル長(mm)300吐出量(g/ストローク)0.9筒長(mm)283適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • 2.0mm/500g 巻はんだ(フラックス入) エスコ

    2.0mm/500g 巻はんだ(フラックス入)

    エスコ
    5,560税込6,116
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA311CD-14
  • 100mm[EA500CD-90/120用]アーム(2本組/超薄爪) エスコ

    100mm[EA500CD-90/120用]アーム(2本組/超薄爪)

    エスコ
    16,700税込18,370
    1組
    翌日出荷
    仕様適用プーラー:EA500CD-90、EA500CD-120質量(kg)0.49アーム長さ(mm)100入数2本組
  • 3×100mm センターポンチ エスコ

    3×100mm センターポンチ

    エスコ(2件のレビュー)
    450税込495
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA574CD-1材質クロームバナジウム鋼軸径(Φmm)8全長(mm)100先端径(mm)3
  • 1.0mm/200g 巻はんだ(フラックス入) エスコ

    1.0mm/200g 巻はんだ(フラックス入)

    エスコ
    3,570税込3,927
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA311CD-1
  • R 1/8"xR 3/8" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    R 1/8"xR 3/8" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ
    350税込385
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-113材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)24.2質量(g)約19ねじ径R(PT)1/8”×R(PT)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)7.6×11.6
  • 8x10mm/184mm 両口めがねレンチ(ストレート型) エスコ

    8x10mm/184mm 両口めがねレンチ(ストレート型)

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA616CD-1対辺寸法(mm)8×10
  • 50x140mm アジャスタブルクランプ エスコ

    50x140mm アジャスタブルクランプ

    エスコ
    4,220税込4,642
    1個
    翌日出荷
    仕様Tスロットボルトと一緒に御利用下さい。(最大高で御利用いただくには長さ160mmのボルトが必要です。)エスコ品番EA637CD-1材質鍛造焼入鋼、亜鉛メッキ仕上質量(g)900寸法A(mm)50寸法D(mm)75寸法B(mm)140寸法C(mm)55ボルト穴径(Φmm)17
  • 5x10mm スチール製 セパレートカラー エスコ

    5x10mm スチール製 セパレートカラー

    エスコ
    945税込1,040
    1個
    翌日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
    エスコ品番EA966CD-1種別セパレート幅(mm)10内径(Φmm)5ねじM4×P0.7(トメネジ)外径(Φmm)20寸法X(mm)6寸法W(mm)1寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)4寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×10サイズ(mm)5×20×10
  • [フリー/右] サポーター(膝用) エスコ

    [フリー/右] サポーター(膝用)

    エスコ
    3,960税込4,356
    1個
    翌日出荷
    仕様ひざ上10cm周囲:29~47cm材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、鉄サイズフリー適合部位膝用左右区別入数1枚入り
  • デジタル騒音計 エスコ

    デジタル騒音計

    エスコ
    68,000税込74,800
    1個
    翌日出荷
    仕様風防キャップ付サイズ55(W)×43(D)×255(H)mm電源9V電池×1個(付属)精度±1.0dB分解能0.1dB機能最大・最小値表示測定レベル範囲(dB)32/130周波数範囲31.5Hz/8kHz(A・C特性)
  • 1.0mm/500g 巻はんだ(フラックス入) エスコ

    1.0mm/500g 巻はんだ(フラックス入)

    エスコ
    6,090税込6,699
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA311CD-11
  • 公団型三ツ穴取手 エスコ

    公団型三ツ穴取手

    エスコ
    485税込534
    1セット(2個)
    当日出荷から翌日出荷
  • 直径108mmじょうご(ステンレス製) エスコ

    直径108mmじょうご(ステンレス製)

    エスコ
    3,770税込4,147
    1個
    翌日出荷
    仕様フィルターなし材質ステンレス(18-8)直径(Φmm)108構造空気抜き構造先端ノズル径(Φmm)14
  • 22Φ/134-689mm 点検ミラー(伸縮柄) エスコ

    22Φ/134-689mm 点検ミラー(伸縮柄)

    エスコ
    1,860税込2,046
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA724CD-16
  • 56 mm 伸縮ポケット型 サービスミラー エスコ

    56 mm 伸縮ポケット型 サービスミラー

    エスコ
    2,680税込2,948
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA724CD-12
  • デジタル最高最低温度・湿度・気圧計 エスコ

    デジタル最高最低温度・湿度・気圧計

    エスコ
    64,000税込70,400
    1個
    翌日出荷
    サイズ185(W)×36(D)×105(H)mm電源単3電池×4本(付属)測定範囲(℃)温度:‐10/60 湿度:0/100%RH 気圧:300/1200hPa分解能温度:0.1℃、 湿度:0.1%RH、 気圧:0.1hPa機能露点演算、上下限アラーム、 日付時間表示、最大・最小値表示表示項目温度、湿度、気圧
  • 海外用マルチプラグ変圧器 エスコ

    海外用マルチプラグ変圧器

    エスコ
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷
    日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。5種類に変形するプラグで海外150ヵ国のコンセント(A、C、O、BF、SE)に対応しています。AC110~130VとAC220~240V対応の地域で使用できます。 使用可能な機器の目安:ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど。 使用できない電気製品:【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど 【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど 【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など 【温度調整機能のあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど 使用方法:1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。3.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
    用途熱器具専用エスコ品番EA940CD-124質量(g)310コンセント個数2P×1口コード長さ(m)1出力電圧(V)100(入力に準ずる)入力電圧(V)AC110~130(50/60Hz)・AC220~240(60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×62×105定格容量(W)1500プラグ形状A・C・O・BF・SE
  • 1.5x50mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ

    1.5x50mm [Ball Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    995税込1,095
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573CD-1.5先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3