カテゴリ

  • 作業工具(22)
  • 機構部品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 測定用品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 保管用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 溶接用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 物流用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(68)
  • オカムラ(岡村製作所)(61)
  • JAPANNEXT(60)
  • omron(オムロン)(56)
  • サンワサプライ(48)
  • オリエンタルモーター(38)
  • 岡部工具(37)
  • マリンテック(33)
  • イスカル(31)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27)
  • メディアカバーマーケット(26)
  • オーム電機(25)
  • KITACO(22)
  • 日本法令(22)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(19)
  • ナカバヤシ(19)
  • イワタツール(17)
  • アイリスオーヤマ(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd-1」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (EA724CD-1,CE-1用) 交換用ミラー エスコ

    (EA724CD-1,CE-1用) 交換用ミラー

    エスコ
    865税込952
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA724CD-1M
  • 350mm 替刃[EA898CD-1,旧CH-1,CH-1A用] エスコ

    350mm 替刃[EA898CD-1,旧CH-1,CH-1A用]

    エスコ
    3,100税込3,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA898CD-10
  • G 1/8"xG 1/8" ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/8"xG 1/8" ニップル(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    225税込248
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-1材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)16.7質量(g)約10ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)6
  • 5x35mm 波板用ビス(木下地用・クリア/100個) エスコ

    5x35mm 波板用ビス(木下地用・クリア/100個)

    エスコ(5件のレビュー)
    3,980税込4,378
    1袋(100個)
    当日出荷
    エスコ品番EA952CD-11ねじの呼びM5
  • 1.5mm ドライブピンポンチ エスコ

    1.5mm ドライブピンポンチ

    エスコ(2件のレビュー)
    1,630税込1,793
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA572CD-1.5全長(mm)100先端寸法(mm)1/16”(Φ1.59)
  • グリースポンプ エスコ

    グリースポンプ

    エスコ
    2,880税込3,168
    1個
    翌日出荷
    日常的なメンテナンスに最適です。頭部を半回転させることで空気を抜くことができます。
    容量(mL)500吐出量(g/ストローク)1.0筒長(mm)273適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • 5x25mm 波板用ビス(鉄下地用・クリア/100個) エスコ

    5x25mm 波板用ビス(鉄下地用・クリア/100個)

    エスコ(2件のレビュー)
    3,980税込4,378
    1袋(100個)
    当日出荷
    エスコ品番EA952CD-1ねじの呼びM5
  • 87x88x55mm パーツトレー エスコ

    87x88x55mm パーツトレー

    エスコ
    230税込253
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA957CD-1材質ポリスチレン質量(g)35外寸(mm)87×88×55(H)内寸(mm)84×84×54(H)
  • 22 mm 伸縮ポケット型 サービスミラー エスコ

    22 mm 伸縮ポケット型 サービスミラー

    エスコ(2件のレビュー)
    1,600税込1,760
    1個
    当日出荷
    伸縮部は焼入れバネ鋼を使用しています。クリップ付。
    エスコ品番EA724CD-1材質(ミラー)ガラス、(ミラー受部)ステンレス、(シャフト部)バネ鋼メッキ全長(mm)115~450倍率等倍ミラー寸法(mm)Φ22
  • R 1/4"xR 1/4" ニップル(真鍮製) エスコ

    R 1/4"xR 1/4" ニップル(真鍮製)

    エスコ(3件のレビュー)
    275税込303
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA141CD-102材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)27質量(g)約16ねじ径R(PT)1/4”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11
  • VP管用竪バンド エスコ

    VP管用竪バンド

    エスコ(1件のレビュー)
    790税込869
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    VP管用立てバンドです。
    材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上厚さ(mm)使用材料:1.0種類堅バンド寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20
  • 5x35mm波板用ビス(木下地用・ブロンズ/100個) エスコ

    5x35mm波板用ビス(木下地用・ブロンズ/100個)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,980税込4,378
    1袋(100個)
    当日出荷
    エスコ品番EA952CD-12ねじの呼びM5
  • ステンレス ミニチュアバルブ エスコ

    ステンレス ミニチュアバルブ

    エスコ
    9,800税込10,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)0~2最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)使用流体水・油・空気ハンドル形状ローレット式バルブ種類ミニチュアバルブ
  • R 1/4"xR 3/8" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    R 1/4"xR 3/8" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ
    380税込418
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-123材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)26.6質量(g)約23ねじ径R(PT)1/4”×R(PT)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11×11.6
  • 圧着ペンチ(差込端子用) エスコ

    圧着ペンチ(差込端子用)

    エスコ
    5,340税込5,874
    1個
    翌日出荷
    差込型裸端子用(端子幅6.3mm)。
  • グリースガン(フレキシブルホース付) エスコ

    グリースガン(フレキシブルホース付)

    エスコ
    6,110税込6,721
    1個
    翌日出荷
    極寒の地でも便利に使えるように設計された全天候型グリースガン。1.2mm厚バレル。高耐久性プランジャースプリングにより、グリースを圧縮し、エアポケットをなくします。グリス注入口が大きく、充填量を確保しやすい。
    容量(mL)500ノズル長(mm)300吐出量(g/ストローク)0.9筒長(mm)283適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
  • 2.0mm/500g 巻はんだ(フラックス入) エスコ

    2.0mm/500g 巻はんだ(フラックス入)

    エスコ
    5,560税込6,116
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA311CD-14
  • G 1/8"xG 1/4" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/8"xG 1/4" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    320税込352
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-12材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)19.2質量(g)約15ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)6×8
  • 3×100mm センターポンチ エスコ

    3×100mm センターポンチ

    エスコ(2件のレビュー)
    450税込495
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA574CD-1材質クロームバナジウム鋼軸径(Φmm)8全長(mm)100先端径(mm)3
  • 公団型三ツ穴取手 エスコ

    公団型三ツ穴取手

    エスコ
    485税込534
    1セット(2個)
    当日出荷から翌日出荷
  • 22Φ/134-689mm 点検ミラー(伸縮柄) エスコ

    22Φ/134-689mm 点検ミラー(伸縮柄)

    エスコ
    1,860税込2,046
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA724CD-16
  • 56 mm 伸縮ポケット型 サービスミラー エスコ

    56 mm 伸縮ポケット型 サービスミラー

    エスコ
    2,680税込2,948
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA724CD-12
  • 1.0mm/200g 巻はんだ(フラックス入) エスコ

    1.0mm/200g 巻はんだ(フラックス入)

    エスコ
    3,570税込3,927
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA311CD-1
  • 8x10mm/184mm 両口めがねレンチ(ストレート型) エスコ

    8x10mm/184mm 両口めがねレンチ(ストレート型)

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA616CD-1対辺寸法(mm)8×10
  • デジタル騒音計 エスコ

    デジタル騒音計

    エスコ
    68,000税込74,800
    1個
    翌日出荷
    仕様風防キャップ付サイズ55(W)×43(D)×255(H)mm電源9V電池×1個(付属)精度±1.0dB分解能0.1dB機能最大・最小値表示測定レベル範囲(dB)32/130周波数範囲31.5Hz/8kHz(A・C特性)
  • 50x140mm アジャスタブルクランプ エスコ

    50x140mm アジャスタブルクランプ

    エスコ
    4,220税込4,642
    1個
    翌日出荷
    仕様Tスロットボルトと一緒に御利用下さい。(最大高で御利用いただくには長さ160mmのボルトが必要です。)エスコ品番EA637CD-1材質鍛造焼入鋼、亜鉛メッキ仕上質量(g)900寸法A(mm)50寸法D(mm)75寸法B(mm)140寸法C(mm)55ボルト穴径(Φmm)17
  • 5x10mm スチール製 セパレートカラー エスコ

    5x10mm スチール製 セパレートカラー

    エスコ
    945税込1,040
    1個
    翌日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
    エスコ品番EA966CD-1種別セパレート幅(mm)10内径(Φmm)5ねじM4×P0.7(トメネジ)外径(Φmm)20寸法X(mm)6寸法W(mm)1寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)4寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×10サイズ(mm)5×20×10
  • 1.0mm/500g 巻はんだ(フラックス入) エスコ

    1.0mm/500g 巻はんだ(フラックス入)

    エスコ
    6,090税込6,699
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA311CD-11
  • 直径108mmじょうご(ステンレス製) エスコ

    直径108mmじょうご(ステンレス製)

    エスコ
    3,770税込4,147
    1個
    翌日出荷
    仕様フィルターなし材質ステンレス(18-8)直径(Φmm)108構造空気抜き構造先端ノズル径(Φmm)14
  • デジタル最高最低温度・湿度・気圧計 エスコ

    デジタル最高最低温度・湿度・気圧計

    エスコ
    64,000税込70,400
    1個
    翌日出荷
    サイズ185(W)×36(D)×105(H)mm電源単3電池×4本(付属)測定範囲(℃)温度:‐10/60 湿度:0/100%RH 気圧:300/1200hPa分解能温度:0.1℃、 湿度:0.1%RH、 気圧:0.1hPa機能露点演算、上下限アラーム、 日付時間表示、最大・最小値表示表示項目温度、湿度、気圧
  • R 3/8"xR 3/8" ニップル(真鍮製) エスコ

    R 3/8"xR 3/8" ニップル(真鍮製)

    エスコ
    395税込435
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-103材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)28.2質量(g)約26ねじ径R(PT)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11.6
  • 1.5x50mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ

    1.5x50mm [Ball Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    995税込1,095
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573CD-1.5先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3
  • 45x18mm スチール製 セパレートカラー エスコ

    45x18mm スチール製 セパレートカラー

    エスコ
    2,870税込3,157
    1個
    翌日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
    エスコ品番EA966CD-15種別セパレート幅(mm)18内径(Φmm)45ねじM8×P1.75(トメネジ)外径(Φmm)75寸法X(mm)28寸法W(mm)3寸法d(Φmm)9寸法Y(mm)14寸法R(mm)7六角穴付ボルトM8×30サイズ(mm)45×75×18
  • R 1/4"xR 1/2" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    R 1/4"xR 1/2" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    615税込677
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-124材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)27.6質量(g)約40ねじ径R(PT)1/4”×R(PT)1/2”六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11×14
  • R 1/8"xR 1/4" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    R 1/8"xR 1/4" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ
    310税込341
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-112材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)23.6質量(g)約14ねじ径R(PT)1/8”×R(PT)1/4”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)7.6×11
  • 1.6mm/500g 巻はんだ(フラックス入) エスコ

    1.6mm/500g 巻はんだ(フラックス入)

    エスコ
    5,620税込6,182
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA311CD-13
  • 2号レール用 取付金具(天井継ぎ受け) エスコ

    2号レール用 取付金具(天井継ぎ受け)

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA970CD-12
  • 15/16" 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ) エスコ

    15/16" 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)

    エスコ
    2,600税込2,860
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614CD-13
  • カッターナイフ(替刃10枚付セット) エスコ

    カッターナイフ(替刃10枚付セット)

    エスコ
    945税込1,040
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA589CD-10
  • 75mm ツバ付圧力計 エスコ

    75mm ツバ付圧力計

    エスコ
    4,900税込5,390
    1個
    翌日出荷
    ケース形状B枠(立型つば有り)材質(本体)真鍮製砲金種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50ツバ径(Φmm)100外径(Φmm)75本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製測定流体気体、液体材質(ブルドン管)アルミプラス材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス適合流体気体または液体