カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • オカムラ(岡村製作所)(150)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • 岡部工具(14)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(13)
  • テグテックジャパン(12)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(9)
  • サンワサプライ(9)
  • イスカル(7)
  • オーム電機(7)
  • 三菱マテリアル(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(5)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5)
  • クボタ計装(5)
  • イワタツール(4)
  • 東芝(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd-14」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径231mmじょうご(アルミ製) エスコ直径231mmじょうご(アルミ製)エスコ
3,020税込3,322
1個
翌日出荷
直径(Φmm)231材質アルミ仕様フィルターなし先端ノズル径(Φmm)71
2.0mm/500g 巻はんだ(フラックス入) エスコ2.0mm/500g 巻はんだ(フラックス入)エスコ
5,560税込6,116
1個
翌日出荷
エスコ品番EA311CD-14
R 1/2"xR 3/4" 異径ニップル(真鍮製) エスコR 1/2"xR 3/4" 異径ニップル(真鍮製)エスコ
1,460税込1,606
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)1/2”×R(PT)3/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-146全長(mm)37.6質量(g)約68六角対辺(mm)27ねじ有効長(mm)14×16.6
G 1/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製) エスコG 1/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)エスコ
710税込781
1個
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-14全長(mm)24.7質量(g)約34六角対辺(mm)24ねじ有効長(mm)6×10
545x1060mm CD管リールスタンド(Φ14-28mm用) エスコ545x1060mm CD管リールスタンド(Φ14-28mm用)エスコ
34,800税込38,280
1個
翌日出荷
エスコ品番EA632AD-12
290/670mm CD管リール(Φ14-28mm用) エスコ290/670mm CD管リール(Φ14-28mm用)エスコ
36,400税込40,040
1個
翌日出荷
エスコ品番EA632AD-11A
1"   片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ) エスコ1" 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)エスコ
2,850税込3,135
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614CD-14
R1・1/2”x150mm 片ねじニップル(ステンレス製) エスコR1・1/2”x150mm 片ねじニップル(ステンレス製)エスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469CD-14A
40x18mm スチール製 セパレートカラー エスコ40x18mm スチール製 セパレートカラーエスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)70内径(Φmm)40幅(mm)18エスコ品番EA966CD-14種別セパレートねじM8×P1.75(トメネジ)寸法X(mm)26寸法W(mm)2寸法d(Φmm)9寸法Y(mm)13寸法R(mm)7六角穴付ボルトM8×30サイズ(mm)40×70×18