カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- mizuno(ミズノ)(5)
- Derekduck Industries Corp(3)
- SMC(2)
- 槌屋ヤック(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- SapiSelco(1)
- 日本紐釦貿易(1)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(1)
- NBK(1)
「ce425」の検索結果

6mmx3/8インチ ハーフユニオン
エスコ¥1,780税込¥1,9581個翌日出荷耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。エスコ品番EA425CE-63材質SUS316形状ハーフユニオン寸法H(mm)31.5寸法A(mm)38.9寸法F(mm)17寸法D(mm)15.4寸法E(mm)5寸法B(mm)14寸法C(mm)17.9チューブ外径(Φmm)6寸法G(mm)14
R3/8”x12mmユニオン(ハーフ/ステンレス製)
エスコ¥2,620税込¥2,8821個翌日出荷仕様チューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。材質SUS316使用温度-196/600℃
R 1/2"x12mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)
エスコ¥2,700税込¥2,9701個翌日出荷材質SUS316使用温度(℃)-196~600取付ねじR(PT)1/2"適合パイプ外径(Φmm)12