カテゴリ

  • 作業工具(12)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • アイエルモータースポーツ(168)
  • RS PRO(164)
  • SMC(160)
  • オカムラ(岡村製作所)(44)
  • Baumer(39)
  • Jass Performance(ジャスパフォーマンス)(34)
  • アリート(ariete)(32)
  • YAMAHA(ヤマハ)(30)
  • イハラサイエンス(27)
  • ニッサン(23)
  • ホンダ(22)
  • StarTech.com(18)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(17)
  • テラモト(14)
  • sartorius(ザルトリウス)(11)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(11)
  • omron(オムロン)(10)
  • AC[研磨材](9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ce8」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼管用竪バンド エスコ鋼管用竪バンドエスコ(1件のレビュー)
917税込1,009特価
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
蝶番式の立てバンドSGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類堅バンド材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20使用ボルトM6×20
457x254x229mm リュックサック(OD色) エスコ457x254x229mm リュックサック(OD色)エスコ
12,700税込13,970
1個
翌日出荷
15インチまでのノートパソコンが収納できます。2.5Lの給水パック収納可能。 外ポケット2個、内ポケット4個、ペットボトルホルダー2個、ペンホルダー3個、カードホルダー1個。 両サイドにペットボトルホルダーがあります。
OD色エスコ品番EA927CE-8材質ポリエステル600デニール質量(kg)0.95容量(L)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×229×457
17x19mm/405mm 両口めがねレンチ(ストレート型) エスコ17x19mm/405mm 両口めがねレンチ(ストレート型)エスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
対辺寸法(mm)17×19エスコ品番EA616CE-8
300V/15A ネームスイッチ(片切) エスコ300V/15A ネームスイッチ(片切)エスコ
355税込391
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-8
360x210x295mm 電工バケツ エスコ360x210x295mm 電工バケツエスコ
6,670税込7,337
1個
翌日出荷
仕様ショルダーベルト・中にエフトロン底板付エスコ品番EA925CE-8材質ポリエステル寸法(mm)360×210×295(H)タイプ底補強ポケット数19(内側:12個、外側:7個)
超硬チップソー Φ165mm EA851CEシリーズ エスコ超硬チップソー Φ165mm EA851CEシリーズエスコ
3,610税込3,971
1枚
翌日出荷
消音効果を高める弾性樹脂充墳レーザースリット加工。切り渋りを防ぐフッ素塗装処理。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。パーチクルボード等、硬質集積材や構造材も適合。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-KFZ16552●直径(mm):165●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.5●山数:52●用途:一般木材・硬質集成材・合板・パーチクルボード・構造材●最大回転数:9200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):163●注意:各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。アズワン品番65-9305-29
8mmx1/4インチ ハーフユニオン エスコ8mmx1/4インチ ハーフユニオンエスコ
1,520税込1,672
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SUS316形状ハーフユニオンチューブ外径(Φmm)8取付ねじ1/4inchPT
T 8x160mm [Torx]ビット エスコT 8x160mm [Torx]ビットエスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
全長(mm)160両頭機能片頭刃先マグネットあり先端サイズT8エスコ品番EA550CE-8軸径(Φmm)3.5先端形状トルクス本数1
300mm [EA500CE-250/350用]アーム(2本組/薄爪) エスコ300mm [EA500CE-250/350用]アーム(2本組/薄爪)エスコ
67,000税込73,700
1組
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500CE-250、EA500CE-350質量(kg)4.28アーム長さ(mm)300アズワン品番64-2213-91入数2本組
8 mm ドライブピンポンチ エスコ8 mm ドライブピンポンチエスコ
2,140税込2,354
1個
翌日出荷
8mmx3/8インチ ハーフユニオン エスコ8mmx3/8インチ ハーフユニオンエスコ
1,860税込2,046
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SUS316形状ハーフユニオンチューブ外径(Φmm)8取付ねじ3/8inchPT
80x100mm アルミ袋(チャック付/50枚) エスコ80x100mm アルミ袋(チャック付/50枚)エスコ
1,240税込1,364
1袋(50枚)
翌日出荷
入数(枚)50アズワン品番64-2284-59関連資料チラシ(0.95MB)ガゼット(mm)25
19x21mm/420mm 両口めがねレンチ(ストレート型) エスコ19x21mm/420mm 両口めがねレンチ(ストレート型)エスコ
2,770税込3,047
1個
翌日出荷
対辺寸法(mm)19×21エスコ品番EA616CE-8A
5/16" [ステンレス製]ターンバックル(フック&フック) エスコ5/16" [ステンレス製]ターンバックル(フック&フック)エスコ
2,470税込2,717
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638CE-8Aねじ径5/16"
ワイヤレス人感センサー(受信機) エスコワイヤレス人感センサー(受信機)エスコ
36,000税込39,600
1台
翌日出荷
小電力受信機で電波到達距離が長く混信に強い電波を使用しています。電波到達の距離は約100mですので、高齢者福祉施設・医療機関などで使用できます。 受信保持機能一度送信機の電波を受信するとリセットするまで連続鳴動とランプ表示します。徘徊お知らせや緊急呼び出し用途に最適です。3秒モードにも簡単に切りかえられ用途により選択設定できます。 チャンネル表示灯は4つで、それぞれ異なるチャイム音が設定されています。送信機は、4台を振り分けて登録できます。(最大30台) 送信機は、それぞれすべて異なるIDコードを内蔵していますので、受信機本体で簡単に登録・消去ができます。混信することはありません。 2mのプラグ付ACコードを接続していますので、ご家庭でもすぐに使用できます。
仕様●仕様:受信機●電源:AC100V(50/60Hz)・12Wまたは DC10~16V・350mA●使用周波数帯:426MHz帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)●空中線:λ/4 ホイップアンテナ●受信可能距離:約100m(見通し距離)●外部出力:接点方式:総合無電圧接点(c接点)接点動作:3秒モード時:受信時間+約3秒のオフディレイ動作保持モード時:連続動作接点定格:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)●電源出力:DC12V・150mA●表示灯:・電源表示灯(緑色)通電時:点灯電池切れ報知時:点滅・CH表示灯(赤色)警報信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯タンパー信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯受信感度不良時:受信したCHの表示灯が点滅(約4秒間)登録モード時:登録受付CHの表示灯が点滅・出力設定表示灯(緑色)保持モード時:”保持”表示灯が点灯3秒モード時:”3秒”表示灯が点灯●操作スイッチ:電源スイッチ出力設定スイッチ(内部)登録CH切替スイッチ消去スイッチ●報知音:・チャイム音1CH:”ピンポーン”2CH:”ピピッ、ピピッ”3CH:”プルプル”4CH:”ポロロン”鳴動時間:3秒モード時:約6秒、保持モード時:連続鳴動音量:0~75dB/前方1m、音量ボリュームにて可変・電池切れ報知音:チャイム音が断続鳴動●送信機登録可能台数:30台●配線接続:端子式(AC電源入力はプラグ式、端子式併用)●設置場所:屋内:壁面取付●連続使用時間:無制限●サイズ:120(W)×47(D)×200(H)mm●重量:約700g●材質:樹脂●カラー:ホワイト●使用可能周囲温度:-10℃~+40℃●付属品:タッピングネジ(Φ4×20mm×2本)●免許・資格の要/不要:不要アズワン品番65-2235-88
50mm/10mm [スチール製]角穴ストレートクランク エスコ50mm/10mm [スチール製]角穴ストレートクランクエスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
ハンドルはEA948CE-1~-44からお選び下さい。
材質スチール(FCD450)ねじサイズM6×1mmエスコ品番EA948CE-83寸法A(mm)50寸法E(mm)10寸法B(mm)24寸法C(mm)18穴の形状
40mm/10mm [スチール製]角穴ストレートクランク エスコ40mm/10mm [スチール製]角穴ストレートクランクエスコ
995税込1,095
1個
翌日出荷
ハンドルはEA948CE-1~-44からお選び下さい。
材質スチール(FCD450)ねじサイズM6×1mmエスコ品番EA948CE-82寸法A(mm)40寸法E(mm)10寸法B(mm)24寸法C(mm)18穴の形状
89mm 煙道ブラシ[ファイバー] エスコ89mm 煙道ブラシ[ファイバー]エスコ
3,750税込4,125
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109CE-89寸法A(mm)185材質(ブラシ部)タンピコ寸法D(mm)50接続ねじ1/4inchNPS(オネジ)寸法E(mm)13寸法B(mm)120ブラシ直径(Φmm)89寸法C(mm)8
ワイヤレス人感センサー(送信機) エスコワイヤレス人感センサー(送信機)エスコ
32,000税込35,200
1台
翌日出荷
人体等の移動によって生じる遠赤外線エネルギーの変化をキャッチし、警報信号を送信します。 屋内・屋外どちらでも使用できます。 用途に合わせて4タイプの検知エリアから選択できます。 設置場所は天井や壁、オプションを用いてポール付等、自由に選択できます。 電池の消耗を極力抑える動作禁止タイマーを内蔵しています。 電池寿命は1日100回送信で、通常約2年です。 市販のアルカリ乾電池が使用できます。但し電池寿命は1年になります。 定期送信機能で、電波の到達状況を常に監視しています。 電池の電圧が一定以下になると、本体の表示灯が点滅するとともに受信機に電池切れ信号を送信します。 太陽光の影響を軽減するフィルターを付属していますので、屋外にも安心して設置できます。
仕様●仕様:送信機●検知方式:パッシブインフラレッド方式●検知エリア:縦付け時:ワイド(最長部10m)・カーテン(最長部10m)・ロング(最長部20m)横付け時:カーテン(最長部3m)※設定可能●電源:リチウム電池U9VL(付属)●電池寿命:約2年(1日に100回送信、常温時)※アルカリ電池使用の場合は、約1年●送信信号:動作禁止タイマーOFF時送信時間:約1秒送信+5秒休止動作禁止タイマーON時送信時間:約1秒(ワンショット)※検知後約1分間(リトリガ)は入力受け付けず●動作表示灯:赤色LED(動作表示灯ON時検知時間と同期して点灯)●設置場所:縦付け時:屋外/屋内、壁面・ポール横付け時:半屋外/屋内 壁面・天井●サイズ:77(W)×70(D)×171(H)mm●重量:約250g(電池含む)●調整ボリューム:感度:30~170%(中点時100%)●使用周波数帯(出力):426MHz帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)(10mW以下)●空中線:内蔵型●電波到達距離:約100m(見通し距離)●材質:本体:カバー:樹脂●設定スイッチ:動作表示灯のON-OFF切替(検知出力のみ)動作禁止タイマーのON-OFF切替●カラー:ホワイト●機能:電池切れ報知機能・定期送信機能・動作禁止タイマー機能●防雨構造:IP43相当●使用可能周囲温度:-10℃~+50℃(結露・氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります。)●付属品:電池、単レンズ、マスキングシール、フィルター、タッピングネジ(Φ4×25mm×2本)アズワン品番65-2235-87
63mm/10mm [スチール製]角穴ストレートクランク エスコ63mm/10mm [スチール製]角穴ストレートクランクエスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
ハンドルはEA948CE-1~-44からお選び下さい。
材質スチール(FCD450)ねじサイズM6×1mmエスコ品番EA948CE-84寸法A(mm)63寸法E(mm)10寸法B(mm)25寸法C(mm)19穴の形状
かご[ステンレス製] エスコかご[ステンレス製]エスコ
9,540税込10,494
1個
翌日出荷
スタッキングバーを内側に倒すと、食器を入れたまま重ねられるので場所をとりません。食器カゴの中に食器が入っていない時はスタッキングバーを外側に倒すと、さらにコンパクトに重ねて収納できます。耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。同サイズでネスティング&スタッキング可能。
材質ステンレス(18-8)線径(Φmm)5.0・4.0・2.5目開き(mm)45×45(箇所により異なります)
スイッチハンドル(シングル/ホワイト) エスコスイッチハンドル(シングル/ホワイト)エスコ
185税込204
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CE-801
セーフティーツールランヤード エスコセーフティーツールランヤードエスコ
7,840税込8,624
1個
翌日出荷
ねじ式ロック。両端カラビナフック(線径8mm)付き。CEマーク認証品。コントラストのあるステッチなので目視検査が素早く行えます。保持力と着脱性を兼ね備えた両端ねじ式ロックカラビナ仕様。頑丈なダブルアクションカラビナと耐久性のあるコードループが付属しており、一般的なすべての手工具に簡単に取り付けられます。伸縮抵抗が非常に少ないため、一日中快適に使用できます。
材質【カラビナフック】アルミニウム寸法(mm)【カラビナフック】80×46全長(mm)700~1,200質量(kg)【取付工具】3最大開口(mm)16材質(ベルト)ナイロン
TORXトルクドライバーセット (プリセット) エスコTORXトルクドライバーセット (プリセット)エスコ
16,000税込17,600
1セット
翌日出荷
セット内容:トルクドライバー(プリセット型)、TORXビット。プリセット型は常に一定のトルク値が必要なライン作業などに最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。
用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に精度(%)±6
TORXトルクドライバーセット (プリセット) エスコTORXトルクドライバーセット (プリセット)エスコ
15,500税込17,050
1セット
翌日出荷
セット内容:トルクドライバー(プリセット型)、TORXビット。プリセット型は常に一定のトルク値が必要なライン作業などに最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。TORXビット:マグネット付き、クロムメッキ仕上げ。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。
用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に全長(mm)トルクドライバー:120、TORXビット:150質量(g)トルクドライバー:96、TORXビット:27軸長(mm)TORXビット:70精度(%)±6ビットTORX:T6トルク(N・m)0.4~2.0、初期設定:0.6
トルクドライバーセット (+ビット) エスコトルクドライバーセット (+ビット)エスコ
23,200税込25,520
1セット
翌日出荷
セット内容:アジャスタブル型トルクドライバー、プラスビット×2本、収納袋。ビット差替式。目盛りなどを見ながら、希望のトルク値を自由に設定できるドライバーです。トルク値をこまめに変えての作業に最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。
用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に材質収納袋:キャンバス生地寸法(mm)収納袋:300×70×50(H)全長(mm)トルクドライバー:124、プラスビット:160・190サイズプラスビット:#0・#1質量(g)トルクドライバー:97、プラスビット:29.5・39軸長(mm)プラスビット:80・110精度(%)±6トルク(N・m)0.4~2.0
トルクドライバーセット (+・-ビット) エスコトルクドライバーセット (+・-ビット)エスコ
27,300税込30,030
1セット
翌日出荷
セット内容:アジャスタブル型トルクドライバー、プラスビット×2本、マイナスビット×2本、収納袋。ビット差替式。目盛りなどを見ながら、希望のトルク値を自由に設定できるドライバーです。トルク値をこまめに変えての作業に最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。
用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に材質収納袋:キャンバス生地寸法(mm)収納袋:300×70×50(H)全長(mm)マイナスビット:170・180、トルクドライバー:124、プラスビット:190・200サイズプラスビット:#1・#2質量(g)マイナスビット:28・33、トルクドライバー:103、プラスビット:39・42軸長(mm)プラスビット:110・120、マイナスビット:90・100刃幅(mm)マイナスビット:4.0・5.5刃厚(mm)マイナスビット:0.6・0.8精度(%)±6トルク(N・m)1.0~5.0
絶縁閉端接続子 エスコ絶縁閉端接続子エスコ
605税込666
1パック(8個)
翌日出荷
仕様●材質:接続子:無酸素銅管(電気すずめっき)、絶縁体:ナイロン●型式:CE-8●抱合範囲(撚線)mm2:4.0~9.0●全長(mm):24.5●入数:8アズワン品番65-2140-11
トルクドライバー 1.0-5.0Nm EA723PBシリーズ エスコトルクドライバー 1.0-5.0Nm EA723PBシリーズエスコ
25,900税込28,490
1個
翌日出荷
ダイヤル式なので簡単にトルク設定が行えます。※ブレードは別売りです。
仕様●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●全長:124mm●精度:±6%●適合ビット:EA550CA-0~-2 EA550CB-4~-8 EA550CC-1.5~-6 EA550CE-6~-25●視認しやすいアナログ目盛アズワン品番65-9273-65