カテゴリ

  • 事務用品(71)
  • 作業工具(58)
  • 配管・水廻り設備部材(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 機構部品(28)
  • 切削工具(17)
  • スプレー・オイル・グリス(15)
  • 安全用品(14)
  • 物流用品(13)
  • 電気材料(12)
  • 保管用品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 安全保護具(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 作業服(6)
  • 測定用品(5)
  • テープ(4)
  • 溶接用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 安全標識(3)
  • 家電(3)
  • 制御機器(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(20)
  • オカムラ(岡村製作所)(5,024)
  • CF POSH(2,598)
  • SMC(1,452)
  • BIGM(丸山製作所)(1,085)
  • ホンダ(771)
  • KTM(452)
  • メディアカバーマーケット(369)
  • YAMAHA(ヤマハ)(353)
  • Panasonic(パナソニック)(352)
  • ParkerTAIYO(348)
  • ダイヤトレンド(331)
  • ニッサン(284)
  • 岩崎電気(204)
  • イトーキ(202)
  • KOA(192)
  • IKO(日本トムソン)(191)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(173)
  • 三木プーリ(167)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf」の検索結果

372件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA763CF-11]用 マイク エスコ[EA763CF-11]用 マイクエスコ
51,500税込56,650
1個
翌日出荷
仕様抗菌エスコ品番EA763CF-11B寸法(mm)直径43.6×231質量(g)180使用電池単3乾電池1本、又はEA763CF-2A(充電器、充電池)
[EA864CF-1用]ACアダプター エスコ[EA864CF-1用]ACアダプターエスコ
3,390税込3,729
1個
翌日出荷
【EA864CF-1用】ACアダプター。100V電源でご使用いただけます。電池切れの心配なく長時間ご利用いただけます。
付属品15mmアダプター寸法(mm)37×49×58穴径(Φmm)20コード長さ(m)2外径(Φmm)105刃厚(mm)2.4チップ高さ(mm)7
グローブバルブ用保温カバー ねじ式 EA470CFシリーズ エスコグローブバルブ用保温カバー ねじ式 EA470CFシリーズエスコ
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から翌日出荷
現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。
材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール耐熱温度(℃)80~200
チェーンブロック 0.25ton EA987CFシリーズ エスコチェーンブロック 0.25ton EA987CFシリーズエスコ
28,600税込31,460
1台
翌日出荷
仕様●重量(kg):10●手巻力量:13kg●フック間最小距離:275mm●ロードチェーン:線径×ピッチ/4.3×12mm 掛数/1●手鎖:線径×ピッチ/4.5×23.0mm●フック口開き:17mm●小型・軽量タイプ●巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群質量(kg)6.1揚程(m)5定格荷重(kg)250アズワン品番65-9339-75
チェーンブロック 0.25ton EA987CFシリーズ エスコチェーンブロック 0.25ton EA987CFシリーズエスコ
17,900税込19,690
1台
翌日出荷
仕様●定格荷重(kg):250●揚程(m):2.5●重量(kg):6.1●手巻力量:13kg●フック間最小距離(mm):275●ロードチェーン:線径×ピッチ/4.3×12mm 掛数/1●手鎖:線径×ピッチ/4.5×23.0mm●フック口開き:17mm●小型・軽量タイプ●巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群アズワン品番65-9339-74
ドリルタップ(六角軸/HSS) EA829CFシリーズ エスコドリルタップ(六角軸/HSS) EA829CFシリーズエスコ
1,390税込1,529
1本
翌日出荷
下穴・タップ・皿穴加工を1回で行えます
仕様●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●材質:HSS●タップサイズ:M4×0.7●ドリルサイズ:3.3mmアズワン品番65-9299-56
ドリルタップ(六角軸/HSS) EA829CFシリーズ エスコドリルタップ(六角軸/HSS) EA829CFシリーズエスコ
1,910税込2,101
1本
翌日出荷
下穴・タップ・皿穴加工を1回で行えます
ドリルタップ(六角軸/HSS) EA829CFシリーズ エスコドリルタップ(六角軸/HSS) EA829CFシリーズエスコ
1,390税込1,529
1本
翌日出荷
下穴・タップ・皿穴加工を1回で行えます
仕様●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●材質:HSS●タップサイズ:M5×0.8●ドリルサイズ:4.2mmアズワン品番65-9299-57
ドリルタップ(六角軸/HSS) EA829CFシリーズ エスコドリルタップ(六角軸/HSS) EA829CFシリーズエスコ
1,390税込1,529
1本
翌日出荷
下穴・タップ・皿穴加工を1回で行えます
仕様●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●材質:HSS●タップサイズ:M6×1.0●ドリルサイズ:5.0mmアズワン品番65-9299-58
洗濯機用水栓(緊急止水弁付) EA468CFシリーズ エスコ洗濯機用水栓(緊急止水弁付) EA468CFシリーズエスコ
25,800税込28,380
1個
翌日出荷
仕様●重量(g):1000●サイズ(mm):80×150×36mm●材質:ハンドル・カバー・埋込ボックス/樹脂 本体・吐水口/金属●埋込タイプ(屋内専用・樹脂配管用)●適用樹脂管(呼び13)●水道用架橋ポリエチレン管M種(E種は不可)●緊急止水弁付アズワン品番65-9255-74
200mm[EA500CF-90/120用]アーム(2本組/超薄爪) エスコ200mm[EA500CF-90/120用]アーム(2本組/超薄爪)エスコ
28,800税込31,680
1組
翌日出荷
仕様適合プーラー:EA500CF-90、EA500CF-120質量(kg)1.08アーム長さ(mm)200アズワン品番64-2213-94入数2本組
100mm[EA500CF-90/120用]アーム(2本組/超薄爪) エスコ100mm[EA500CF-90/120用]アーム(2本組/超薄爪)エスコ
19,700税込21,670
1組
翌日出荷
仕様適合プーラー:EA500CF-90、EA500CF-120質量(kg)0.51アーム長さ(mm)100アズワン品番64-2213-93入数2本組
洗濯機用水栓(緊急止水弁付) EA468CFシリーズ エスコ洗濯機用水栓(緊急止水弁付) EA468CFシリーズエスコ
16,100税込17,710
1個
翌日出荷
仕様●ねじ径:PJ1/2"●呼び径:13mm●重量(g):400●材質:ハンドル/樹脂 本体・吐水口/金属●露出タイプ(屋内専用)●90度開閉ハンドル●ワンタッチ式●昇圧防止●緊急止水弁付アズワン品番65-9255-73
洗濯機用水栓(緊急止水弁付) EA468CFシリーズ エスコ洗濯機用水栓(緊急止水弁付) EA468CFシリーズエスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
吐水口は固定式です。
仕様●ねじ径:PJ1/2"●呼び径:13mm●重量(g):290●材質:ハンドル/樹脂 本体・吐水口/金属●露出タイプ(屋内専用)●90度開閉ハンドル●緊急止水弁付●ワンタッチ式アズワン品番65-9255-72
250mm[EA500CF-90/120用]アーム(2本組/超薄爪) エスコ250mm[EA500CF-90/120用]アーム(2本組/超薄爪)エスコ
29,700税込32,670
1組
翌日出荷
仕様適合プーラー:EA500CF-90、EA500CF-120質量(kg)1.32アーム長さ(mm)250アズワン品番64-2213-95入数2本組
チェーンブロック 0.25ton EA987CFシリーズ エスコチェーンブロック 0.25ton EA987CFシリーズエスコ
41,400税込45,540
1台
8日以内出荷
仕様●定格荷重(kg):250●揚程(m):8●重量(kg):14●手巻力量:13kg●フック間最小距離:275mm●ロードチェーン:線径×ピッチ/4.3×12mm 掛数/1●手鎖:線径×ピッチ/4.5×23.0mm●フック口開き:17mm●小型・軽量タイプ●巻下げ時の噛込みがなく、操作性抜群アズワン品番65-9339-76
インダクションモーター(端子箱付タイプ) EA968CFシリーズ エスコインダクションモーター(端子箱付タイプ) EA968CFシリーズエスコ
11,100税込12,210
1台
8日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:40W●起動トルク(N・m):50Hz/0.630 60Hz/0.520●電圧:三相200V●周波数50Hz:電流/0.36A、定格トルク/0.310N・m、定格回転速度/1300rpm●周波数60Hz:電流/0.33A、定格トルク/0.260N・m、定格回転速度/1500rpm●端子箱付タイプアズワン品番65-9332-07
インダクションモーター(端子箱付タイプ) EA968CFシリーズ エスコインダクションモーター(端子箱付タイプ) EA968CFシリーズエスコ
9,400税込10,340
1台
8日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:25W●起動トルク(N・m):50Hz/0.350 60Hz/0.290●電圧:三相200V●周波数50Hz:電流/0.26A、定格トルク/0.195N・m、定格回転速度/1300rpm●周波数60Hz:電流/0.24A、定格トルク/0.165N・m、定格回転速度/1550rpm●端子箱付タイプアズワン品番65-9332-06
インダクションモーター(端子箱付タイプ) EA968CFシリーズ エスコインダクションモーター(端子箱付タイプ) EA968CFシリーズエスコ
13,100税込14,410
1台
8日以内出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
115mm グリースガン用ノズル エスコ115mm グリースガン用ノズルエスコ
855税込941
1個
当日出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル仕様チャックなしエスコ品番EA991CF-101形状ストレート全長(mm)115質量(g)25危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
337mm グリースガン用ノズル エスコ337mm グリースガン用ノズルエスコ
2,860税込3,146
1個
当日出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル仕様チャックありエスコ品番EA991CF-106形状フレキシブル全長(mm)337質量(g)140危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
180mm グリースガン用ノズル エスコ180mm グリースガン用ノズルエスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル仕様チャックなしエスコ品番EA991CF-102形状ストレート全長(mm)180質量(g)50危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
167mm グリースガン用ノズル エスコ167mm グリースガン用ノズルエスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル仕様チャックありエスコ品番EA991CF-105形状ベント全長(mm)167質量(g)90危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
450mm グリースガン用ノズル エスコ450mm グリースガン用ノズルエスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル仕様チャックなしエスコ品番EA991CF-104形状ストレート全長(mm)450質量(g)103危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
250mm グリースガン用ノズル エスコ250mm グリースガン用ノズルエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル仕様チャックなしエスコ品番EA991CF-103形状ストレート全長(mm)250質量(g)70危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
単管取付用穴開きクランプ エスコ単管取付用穴開きクランプエスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
Φ48.6単管パイプに取り付ける為の金具とボルトのセットです。
用途【EA864CF-1用】クランプ。仕様固定ボルト:2本材質鉄(クロメートメッキ)
[単3x1本] 防滴型ワイヤレスマイク エスコ[単3x1本] 防滴型ワイヤレスマイクエスコ
33,500税込36,850
1個
翌日出荷
EA916X-42A、-43A、EA763CF-25、-26A、-27用として最適です。
エスコ品番EA763CF-5寸法(mm)Φ54×230質量(g)180電源単3電池×1本(付属)周波数(MHz)300防滴構造IP65
ワイヤレスアンプ用チューナーユニット(800MHz帯) エスコワイヤレスアンプ用チューナーユニット(800MHz帯)エスコ
48,900税込53,790
1個
翌日出荷
800MHz帯ダイバシティーワイヤレスチューナー 800MHzワイヤレスマイク(EA763CF-41、CF-42)と組み合わせて使用します。 従来のワイヤレスチューナーユニットと異なり、カードエッジタイプを採用する事により、接続を容易にしました。 受信部切換ダイバシティ受信方式は切換雑音がなく、確実に受信品質の良いアンテナを選択します。 水晶制御PLLシンセサイザー方式の採用により、30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。 ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で、広いダイナミックレンジを実現し、ワイヤレスマイクON-OFF時の雑音を低減しています。 マイクオーダー機能を選択すると、800MHzMHz帯でチャンネルの異なる複数のワイヤレスマイクを使用順に優先し、受信します。 ワイヤレスマイクの使用が終わり次第、新たなチャンネルのワイヤレスマイクが受信可能になります。
付属品チャンネル設定ドライバー×1適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、-32Aエスコ品番EA763CF-46材質外装・ケース:メッキ鋼板質量(g)約140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×113×16(接続部除く)定格出力-30dBV周波数特性50Hz~15kHz(1kHz基準50μSエンファシス)使用電源(V)DC12(組機器本体より受電)消費電流(mA)約100歪率(%)3以下(±40kHzFMにて)受信周波数806.125MHz~809.750MHz(125KHz間隔 30波)受信方式PLL制御スーパーヘテロダイン方式 、ダイバシティ受信受信感度20dBμV以下(S/N50dB±5kHzFMにて)
A2-A0用図面収納ケース エスコA2-A0用図面収納ケースエスコ(1件のレビュー)
3,800税込4,180
1本
当日出荷
ベルト付き 図面の大きさに合わせて伸縮します。
12kg( 10g) デジタルはかり エスコ12kg( 10g) デジタルはかりエスコ
9,450税込10,395
1個
当日出荷
種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(kg)12計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)230×190エスコ品番EA715CF-12目量(kg)0.01(0~10kg)/0.02(10~12kg)ひょう量単位kg
ナイロン袋(チャック付/50枚) エスコナイロン袋(チャック付/50枚)エスコ(2件のレビュー)
955税込1,051
1個
当日出荷から翌日出荷
底開きタイプです。 袋内に詰めた後シーラー等で底部をシールしてご使用下さい。 NY/PE構成平袋・スタンドタイプ。低温に強みを発揮 多層フィルム、内層PE
厚さ(μm)75材質ナイロン、ポリエチレン入数(枚)50使用温度範囲(℃)-30~80
ドリルタップ(六角軸/HSS) エスコドリルタップ(六角軸/HSS)エスコ
10,000税込11,000
1セット(6本)
当日出荷
六角軸ビットホルダー付 下穴・タップ・皿穴加工を1回で行えます。
仕様●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1・M8×1.25・M10×1.5●材質:HSS●六角シャンク:1/4”(6.35mm)アズワン品番65-2232-84
400ml グリースガン エスコ400ml グリースガンエスコ
5,900税込6,490
1個
翌日出荷
エスコ品番EA991CF危険物の類別非危険物
100x100x100mm[ステンレス製]洗浄かご エスコ100x100x100mm[ステンレス製]洗浄かごエスコ(1件のレビュー)
4,560税込5,016
1個
当日出荷
材質ステンレス形状角型高さ(mm)100外形寸法(幅W×奥行D)(mm)100×100エスコ品番EA992CF-1
サスペンダー(ブルー) エスコサスペンダー(ブルー)エスコ
2,720税込2,992
1個
当日出荷
幅広ベルトが柔軟にフィットします
材質ゴム布サイズフリーサイズ質量(g)285ベルト幅(mm)50アズワン品番64-2278-42
A4レターファイル(透明/1冊) エスコA4レターファイル(透明/1冊)エスコ
420税込462
1個
当日出荷
透明収容数120枚(12mm厚)タイプタテ型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×18×307寸法(縦×横)(mm)A4判S型
デジタルはかり エスコデジタルはかりエスコ
8,400税込9,240
1台
当日出荷から翌日出荷
ワークスケール 高精度 分解能1/2000 左右に取手が付いて、持ち運びに便利です。 低い全高 風袋引き機能
付属品取扱説明書電源単1電池×4個(別売)、ACアダプタ(別売)計量皿寸法(mm)230×190文字高(mm)25電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×250×106表示単位g表示書き換え間隔約10回/秒使用環境湿度(%)85以下(ただし結露しないこと)
G 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製) エスコG 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
525税込578
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】G(PF)1/2”、【雌】G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CF-34全長(mm)15.5質量(g)約24六角対辺(mm)24ねじ有効長(mm)15.5×10
G 1/4"xG 3/8" レデューサー(真鍮製) エスコG 1/4"xG 3/8" レデューサー(真鍮製)エスコ
330税込363
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】G(PF)3/8”、【雌】G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CF-23全長(mm)14質量(g)約12六角対辺(mm)19ねじ有効長(mm)14×9
30mm ダブルフック エスコ30mm ダブルフックエスコ
1,400税込1,540
1袋(3本)
翌日出荷
エスコ品番EA661CF-3