カテゴリ

  • 事務用品(31)
  • 機構部品(22)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • 安全用品(12)
  • 物流用品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 作業工具(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 電気材料(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 切削工具(4)
  • 研磨材(4)
  • 作業服(3)
  • 清掃用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(16)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,604)
  • CF POSH(2,597)
  • BIGM(丸山製作所)(1,084)
  • メディアカバーマーケット(366)
  • ParkerTAIYO(348)
  • Panasonic(パナソニック)(280)
  • 岩崎電気(204)
  • ダイヤトレンド(199)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(149)
  • INAX(LIXIL)(134)
  • MAD MAX(マッドマックス)(125)
  • NTN(エヌティーエヌ)(120)
  • (90)
  • イスカル(80)
  • TRUSCO(80)
  • リケン(78)
  • 旭精工(62)
  • OGK KABUTO(60)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf」の検索結果

166件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA763CF-11]用 マイク エスコ[EA763CF-11]用 マイクエスコ
51,500税込56,650
1個
翌日出荷
仕様抗菌エスコ品番EA763CF-11B寸法(mm)直径43.6×231質量(g)180使用電池単3乾電池1本、又はEA763CF-2A(充電器、充電池)
115mm グリースガン用ノズル エスコ115mm グリースガン用ノズルエスコ
855税込941
1個
当日出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル仕様チャックなしエスコ品番EA991CF-101形状ストレート全長(mm)115質量(g)25危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
337mm グリースガン用ノズル エスコ337mm グリースガン用ノズルエスコ
2,860税込3,146
1個
当日出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル仕様チャックありエスコ品番EA991CF-106形状フレキシブル全長(mm)337質量(g)140危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
180mm グリースガン用ノズル エスコ180mm グリースガン用ノズルエスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル仕様チャックなしエスコ品番EA991CF-102形状ストレート全長(mm)180質量(g)50危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
167mm グリースガン用ノズル エスコ167mm グリースガン用ノズルエスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル仕様チャックありエスコ品番EA991CF-105形状ベント全長(mm)167質量(g)90危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
450mm グリースガン用ノズル エスコ450mm グリースガン用ノズルエスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル仕様チャックなしエスコ品番EA991CF-104形状ストレート全長(mm)450質量(g)103危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
250mm グリースガン用ノズル エスコ250mm グリースガン用ノズルエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル仕様チャックなしエスコ品番EA991CF-103形状ストレート全長(mm)250質量(g)70危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
単管取付用穴開きクランプ エスコ単管取付用穴開きクランプエスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
Φ48.6単管パイプに取り付ける為の金具とボルトのセットです。
用途【EA864CF-1用】クランプ。仕様固定ボルト:2本材質鉄(クロメートメッキ)
[単3x1本] 防滴型ワイヤレスマイク エスコ[単3x1本] 防滴型ワイヤレスマイクエスコ
33,500税込36,850
1個
翌日出荷
EA916X-42A、-43A、EA763CF-25、-26A、-27用として最適です。
エスコ品番EA763CF-5寸法(mm)Φ54×230質量(g)180電源単3電池×1本(付属)周波数(MHz)300防滴構造IP65
ワイヤレスアンプ用チューナーユニット(800MHz帯) エスコワイヤレスアンプ用チューナーユニット(800MHz帯)エスコ
48,900税込53,790
1個
翌日出荷
800MHz帯ダイバシティーワイヤレスチューナー 800MHzワイヤレスマイク(EA763CF-41、CF-42)と組み合わせて使用します。 従来のワイヤレスチューナーユニットと異なり、カードエッジタイプを採用する事により、接続を容易にしました。 受信部切換ダイバシティ受信方式は切換雑音がなく、確実に受信品質の良いアンテナを選択します。 水晶制御PLLシンセサイザー方式の採用により、30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。 ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で、広いダイナミックレンジを実現し、ワイヤレスマイクON-OFF時の雑音を低減しています。 マイクオーダー機能を選択すると、800MHzMHz帯でチャンネルの異なる複数のワイヤレスマイクを使用順に優先し、受信します。 ワイヤレスマイクの使用が終わり次第、新たなチャンネルのワイヤレスマイクが受信可能になります。
付属品チャンネル設定ドライバー×1適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、-32Aエスコ品番EA763CF-46材質外装・ケース:メッキ鋼板質量(g)約140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×113×16(接続部除く)定格出力-30dBV周波数特性50Hz~15kHz(1kHz基準50μSエンファシス)使用電源(V)DC12(組機器本体より受電)消費電流(mA)約100歪率(%)3以下(±40kHzFMにて)受信周波数806.125MHz~809.750MHz(125KHz間隔 30波)受信方式PLL制御スーパーヘテロダイン方式 、ダイバシティ受信受信感度20dBμV以下(S/N50dB±5kHzFMにて)
12kg( 10g) デジタルはかり エスコ12kg( 10g) デジタルはかりエスコ
9,450税込10,395
1個
当日出荷
種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(kg)12計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)230×190エスコ品番EA715CF-12目量(kg)0.01(0~10kg)/0.02(10~12kg)ひょう量単位kg
ナイロン袋(チャック付/50枚) エスコナイロン袋(チャック付/50枚)エスコ(2件のレビュー)
955税込1,051
1個
当日出荷から翌日出荷
底開きタイプです。 袋内に詰めた後シーラー等で底部をシールしてご使用下さい。 NY/PE構成平袋・スタンドタイプ。低温に強みを発揮 多層フィルム、内層PE
厚さ(μm)75材質ナイロン、ポリエチレン入数(枚)50使用温度範囲(℃)-30~80
400ml グリースガン エスコ400ml グリースガンエスコ
5,900税込6,490
1個
翌日出荷
エスコ品番EA991CF危険物の類別非危険物
100x100x100mm[ステンレス製]洗浄かご エスコ100x100x100mm[ステンレス製]洗浄かごエスコ(1件のレビュー)
4,560税込5,016
1個
当日出荷
材質ステンレス形状角型高さ(mm)100外形寸法(幅W×奥行D)(mm)100×100エスコ品番EA992CF-1
A4レターファイル(透明/1冊) エスコA4レターファイル(透明/1冊)エスコ
420税込462
1個
当日出荷
透明収容数120枚(12mm厚)タイプタテ型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×18×307寸法(縦×横)(mm)A4判S型
G 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製) エスコG 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
525税込578
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】G(PF)1/2”、【雌】G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CF-34全長(mm)15.5質量(g)約24六角対辺(mm)24ねじ有効長(mm)15.5×10
G 1/4"xG 3/8" レデューサー(真鍮製) エスコG 1/4"xG 3/8" レデューサー(真鍮製)エスコ
330税込363
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】G(PF)3/8”、【雌】G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CF-23全長(mm)14質量(g)約12六角対辺(mm)19ねじ有効長(mm)14×9
30mm ダブルフック エスコ30mm ダブルフックエスコ
1,400税込1,540
1袋(3本)
翌日出荷
エスコ品番EA661CF-3
150x150x150mm[ステンレス製]洗浄かご エスコ150x150x150mm[ステンレス製]洗浄かごエスコ
5,240税込5,764
1個
翌日出荷
材質ステンレス形状角型高さ(mm)150外形寸法(幅W×奥行D)(mm)150×150エスコ品番EA992CF-2
50mm ハンマーホルダー エスコ50mm ハンマーホルダーエスコ(1件のレビュー)
1,560税込1,716
1袋(3本)
欠品中
適合EA661CD-52~52C、100用(クリップボード)エスコ品番EA661CF-50材質(フック)スチールフック全長(mm)50材質(ベース)プラスチック
[単3x1本] ワイヤレスハンドマイク エスコ[単3x1本] ワイヤレスハンドマイクエスコ
31,700税込34,870
1個
翌日出荷
適合EA916X-42A、-43A、EA763CF-25、-26A、-27用エスコ品番EA763CF-3寸法(mm)Φ54×230質量(g)約180電源単3電池×1本(付属)周波数(MHz)300
M10x100mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM10x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM10エスコ品番EA948CF-7寸法A(mm)100寸法D(mm)25寸法B(mm)23寸法C(mm)12
M6x100mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM6x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM6エスコ品番EA948CF-3寸法A(mm)100寸法D(mm)12寸法B(mm)18寸法C(mm)10
[建設機械用]スピーカー&アンプセット エスコ[建設機械用]スピーカー&アンプセットエスコ
35,800税込39,380
1個
当日出荷
仕様単一指向性エスコ品番EA763CF-20セット内容(トランスなし)ホーンスピーカ×1、10W建設機械用アンプ×1、フレキシブル型ダイナミックマイクロホン×1材質(ホーン部)ASA耐候性樹脂、(ねじ類・取付金具)ステンレス形状フレキシブル型寸法(mm)90×89.5×35、(口径)Φ225×140、(全長)188質量(g)270電源DC24V定格出力(W)10コード長さ(mm)600(VFF0.75mm2×2)プラグ短頭プラグ回路方式(入力)MICエレクトレット:1.6kΩ×1(ミニジャック)、ダイナミック:600Ω×1(標準ジャック)再生周波数帯域(Hz)350~8k(出力音圧レベル20dB以内)音圧レベル(dB)出力106以上使用電圧範囲DC20V~32V(DC24Vバッテリー)インピーダンス(Ω)(負荷)8~16
50x43mm ストップ付丁番(鉄/2個) エスコ50x43mm ストップ付丁番(鉄/2個)エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951CF-12長さ(mm)43幅(mm)50ねじ穴数4
圧着ペンチ(絶縁端子用) エスコ圧着ペンチ(絶縁端子用)エスコ
5,340税込5,874
1個
翌日出荷
絶縁端子用。ラチェット式。ハンドルの握り込みでロックのオンオフを切り替えます。途中解除レバー付き。樹脂ハンドル。
80ml グリースガン エスコ80ml グリースガンエスコ
3,460税込3,806
1個
当日出荷
エスコ品番EA991CF-8質量(kg)0.5容量(mL)80寸法L(mm)214寸法L1(mm)145ノズル長(mm)115排出容量(mL)0.75排出圧力(MPa)25危険物の類別非危険物ノズル径(Φmm)32
A4/S型 スプリングファイル エスコA4/S型 スプリングファイルエスコ
855税込941
1個
当日出荷
マイナスドライバー等を使用して金具の取外し可能。
サイズA4判S型穴数2タイプタテ型収納枚数300枚(30mm厚)エスコ品番EA762CF-13B寸法(mm)226×36×307グリーン購入法適合
6mmx1/8インチ エルボユニオン エスコ6mmx1/8インチ エルボユニオンエスコ
2,110税込2,321
1個
当日出荷
材質SUS316形状エルボユニオンチューブ外径(Φmm)6取付ねじ1/8inchPT
M12x125mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM12x125mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM12エスコ品番EA948CF-10寸法A(mm)125寸法D(mm)30寸法B(mm)26寸法C(mm)14
図面ホルダー エスコ図面ホルダーエスコ
4,750税込5,225
1パック(5枚)
翌日出荷
A1判。PPシート製(0.2mm厚)。見出しラベル付。透明ポリプロピレン製の為、内容が見え、検索に便利です。丸めても中の図面がずれないハトメ付。
グリーンマーク認定
A4 パームファイル(藍) エスコA4 パームファイル(藍)エスコ
620税込682
1個
当日出荷
サイズA4判S型ネイビータイプタテ型収納枚数100枚(10mm厚)エスコ品番EA762CF-43B寸法(mm)244×18×307エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18112269
A4/S型 スプリングファイル エスコA4/S型 スプリングファイルエスコ
800税込880
1個
翌日出荷
サイズA4判S型穴数2タイプタテ型収納枚数300枚(30mm厚)仕様角金具付エスコ品番EA762CF-33B寸法(mm)226×36×307グリーン購入法適合
AC100V/11.5A 遅れスイッチ(電子式3分型) エスコAC100V/11.5A 遅れスイッチ(電子式3分型)エスコ
3,860税込4,246
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CF-22
AC300V/15A 埋込み型スイッチ(三路) エスコAC300V/15A 埋込み型スイッチ(三路)エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CF-13
3.0x 11mm/3mm軸 超硬カッター エスコ3.0x 11mm/3mm軸 超硬カッターエスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819CF-3K
3.0x 16mm/3mm軸 超硬カッター エスコ3.0x 16mm/3mm軸 超硬カッターエスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819CF-3C
1/4"  [ステンレス製]ターンバックル(フック&フック) エスコ1/4" [ステンレス製]ターンバックル(フック&フック)エスコ
1,770税込1,947
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638CF-6Aねじ径1/4"
270x270mm 丸型洗浄かご(ステンレス製) エスコ270x270mm 丸型洗浄かご(ステンレス製)エスコ
14,700税込16,170
1個
翌日出荷
材質ステンレス形状丸型直径(Φmm)270エスコ品番EA992CF-15
スプリングファイル エスコスプリングファイルエスコ
7,580税込8,338
1セット(10本)
翌日出荷
タイプタテ型グリーン購入法適合