カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(86)
  • BIGM(丸山製作所)(86)
  • 呉竹(31)
  • オカムラ(岡村製作所)(22)
  • イスカル(18)
  • 三木プーリ(18)
  • IKO(日本トムソン)(18)
  • タンガロイ(17)
  • THK(16)
  • YAMAHA(ヤマハ)(14)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • ケナメタル(11)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • オグラ(6)
  • ワルター(6)
  • 富士電機(4)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf16」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリルソケット エスコドリルソケットエスコ
4,290税込4,719
1本
翌日出荷
機械工作用。焼入品。
材質HSS-G
3/8"DRx16mm  インパクトソケット(薄肉) エスコ3/8"DRx16mm インパクトソケット(薄肉)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
全長(mm)32対辺(mm)16外径(Φmm)22.3差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2199-25
M16-18/160mm クランククランプ エスコM16-18/160mm クランククランプエスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
焼き入れ処理で強度を向上
材質焼入鋼寸法H(mm)23寸法A(mm)25寸法D(mm)20寸法B(mm)50寸法C(mm)160
コードシール(オーバル形) エスココードシール(オーバル形)エスコ
16,800税込18,480
1個
翌日出荷
粘着剤付。オーバル形。大口径のフランジや形状が複雑なフランジ等でも簡単に施工ができます。延伸したPTFEをコード状にしたガスケットテープです。必要な分を必要に応じて施工できる為、時間短縮、緊急対応等大幅なコスト削減が可能となります。
材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ使用温度範囲(℃)可能:-100~260耐圧(MPa)2(流体)
A4 レポートファイル エスコA4 レポートファイルエスコ
195税込215
1個
翌日出荷
背幅12mmまで伸びます。 薄型なのに大容量で、書類の厚さに合わせて背幅が変わります。
サイズA4判S型タイプタテ型収納枚数約100枚エスコ品番EA762CF-161材質再生PP(0.3mm厚)寸法(mm)230×308グリーン購入法適合
22W ワイヤレスアンプ エスコ22W ワイヤレスアンプエスコ
98,000税込107,800
1個
翌日出荷
軽量かつコンパクトサイズに、シーンモードなど機能を多数搭載したワイヤレスアンプです。 小型で持ち運びができます。 ハンドル部は抗菌仕様
付属品防塵カバー、カラーマーク、設定用ドライバーエスコ品番EA763CF-16A材質ABS樹脂質量(kg)約5.5出力(W)22(最大出力30W:AC時、本体または外部スピーカー単独使用時)電源AC100V(50/60Hz)または、DC15V(単2乾電池×10本)(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×220×460(ハンドル収納時)周波数特性50Hz~15kHz(+1dB~3dB)電池寿命(時間)単2乾電池:約15(アルカリ)、ニッケル水素充電池:約12周波数帯域(MHz)806.125~809.750(B型30波より選択)
143-165mm 万能クランプ(10個) エスコ143-165mm 万能クランプ(10個)エスコ
7,910税込8,701
1箱(10個)
翌日出荷
材質バンド:SUS301、スクリュー:スチール厚さ(mm)0.58ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm)バンド幅(mm)14.3適合径(Φmm)143~165入数10個
PJ 1/2” 洗濯機用水栓(ストッパー付) エスコPJ 1/2” 洗濯機用水栓(ストッパー付)エスコ
7,400税込8,140
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468CF-16A
Oリング(インパクトソケット用) エスコOリング(インパクトソケット用)エスコ
535税込589
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。