カテゴリ

  • 防犯用品(5)
  • 作業工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(457)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • SHIMANO(シマノ)(11)
  • TDKラムダ(10)
  • KHK(小原歯車工業)(5)
  • アイシン精機(5)
  • TRUSCO(4)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(4)
  • ホンダ(4)
  • イトーキ(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • 信越化学工業(2)
  • ダイキン工業(2)
  • リューター(日本精密機械工作)(2)
  • コンバム(旧:妙徳)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cg-30」の検索結果

特価
本日1月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトソケット用ピン エスコインパクトソケット用ピンエスコ
410税込451
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。
用途EA164C-1、-2、-34、CB-75~-250、CF-13~-24、-213~-224、CG-8~-14、、旧EA164C-51、旧CA-75~-250、旧CC-13~-22、旧-105~-111、旧CF-105~-111、旧CK-30~-55。ピン径(Φmm)2.5差込角(inch)3/8(適合)ピン長さ(mm)17.5
グリースチャージガン用ホース エスコグリースチャージガン用ホースエスコ
26,800税込29,480
1本
翌日出荷
かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。EA991CG-2、-3、-5、旧EA991CG-6用。
用途フレキシブル530mm用。全長(mm)530危険物の類別非危険物ねじサイズノズル:R1/8”
プーラー用センターボルト エスコプーラー用センターボルトエスコ
13,000税込14,300
1本
翌日出荷から8日以内出荷
Oリング(インパクトソケット用) エスコOリング(インパクトソケット用)エスコ
535税込589
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
音声案内機(赤外線センサー/コーン取付用) エスコ音声案内機(赤外線センサー/コーン取付用)エスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
材質本体:ABS樹脂、金具:鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)本体:340×45×100(背面突起除く)、金具:100×120×39.4質量(g)本体:600(乾電池除く)、金具:100電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)電池寿命(連続時間)連続使用時間1200時間保存温度範囲(℃)-10~50録音時間最大10秒間アズワン品番64-7941-86録音方式本体内蔵マイク/ライン入力防水性防雨構造動作温度範囲(℃)-10~40
音声案内機(赤外線センサー/スタンド付) エスコ音声案内機(赤外線センサー/スタンド付)エスコ
29,400税込32,340
1個
翌日出荷
仕様<音声案内機+680/1100mmスタンドセット>サイズ100×340×45mm(背面突起除く)材質(本体)ABS樹脂電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)音量ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方))電池寿命連続使用時間1200時間保存温度範囲(℃)-10/50℃録音時間最大10秒間使用場所屋内・屋外(乾電池使用時)録音方式本体内蔵マイク/ライン入力防水性防雨構造動作温度範囲(℃)-10℃/40℃検知エリア約50°(約3m)
音声案内機(赤外線センサー/単管取付用) エスコ音声案内機(赤外線センサー/単管取付用)エスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
仕様<音声案内機+直径48.6mm用単管取付専用クランプセット>付属品固定用ボルト(M10×12):2本材質鉄(クロメートメッキ)サイズ100×340×45mm(背面突起除く)材質(本体)ABS樹脂電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)音量ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方))電池寿命連続使用時間1200時間保存温度範囲(℃)-10/50℃録音時間最大10秒間使用場所屋内・屋外(乾電池使用時)録音方式本体内蔵マイク/ライン入力防水性防雨構造動作温度範囲(℃)-10℃/40℃検知エリア約50°(約3m)
音声案内機(赤外線センサー/壁面取付用) エスコ音声案内機(赤外線センサー/壁面取付用)エスコ
17,300税込19,030
1個
翌日出荷
仕様<音声案内機+壁面取付金具セット>付属品固定ボルト2本、壁面取付プラグ、ねじ3本材質鉄(シルバー塗装)サイズ100×340×45mm(背面突起除く)材質(本体)ABS樹脂電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)板厚(mm)1.8mm音量ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方))電池寿命連続使用時間1200時間保存温度範囲(℃)-10/50℃録音時間最大10秒間使用場所屋内・屋外(乾電池使用時)録音方式本体内蔵マイク/ライン入力防水性防雨構造動作温度範囲(℃)-10℃/40℃検知エリア約50°(約3m)
音声案内機(赤外線センサー) エスコ音声案内機(赤外線センサー)エスコ
14,000税込15,400
1個
当日出荷
仕様本体のみサイズ100×340×45mm(背面突起除く)材質(本体)ABS樹脂電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)音量ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方))電池寿命連続使用時間1200時間保存温度範囲(℃)-10/50℃録音時間最大10秒間使用場所屋内・屋外(乾電池使用時)録音方式本体内蔵マイク/ライン入力防水性防雨構造動作温度範囲(℃)-10℃/40℃検知エリア約50°(約3m)
[EA898CG-20用] 替刃 エスコ[EA898CG-20用] 替刃エスコ
5,170税込5,687
1個
翌日出荷
エスコ品番EA898CG-30