168件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【EA599CH-1用】替刃
仕様●刃長(mm):135●刃幅(mm):25●刃厚(mm):0.6●重量(g):42●材質:特殊焼き入れ鋼 アズワン品番65-2153-16
1枚
880 税込968
翌日出荷

1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CH-13 寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×66 線径(Φmm)0.2 メッシュ40 目開き0.44mm
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CH-17 寸法(直径Φ×高さH)(mm)340×144 線径(Φmm)0.2 メッシュ40 目開き0.44mm
1個
5,590 税込6,149
当日出荷

1個
1,570 税込1,727
翌日出荷

つるの角度が調整できます。
仕様つるにソフトラバー付 機能つる角度調整可 形状二眼型 レンズ色クリアー レンズキズ防止コーティング、UVカット 材質ポリカーボネートレンズ
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CH-15 寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×107 線径(Φmm)0.2 メッシュ40 目開き0.44mm
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

1個
2,670 税込2,937
翌日出荷

1個
335 税込369
翌日出荷

付属の仕切り板は取り外し可能です。
エスコ品番EA957CH-1 材質プラスチック 寸法(mm)380×160×475 質量(kg)2.3 ブルー/クリア 外寸(mm)380×160×475 内寸(mm)110×140×55(引出し) 引出し内寸法(mm)110×140×55 仕切りあり
1個
7,020 税込7,722
翌日出荷

仕様適用プーラー:EA500CH-90、EA500CH-130 質量(kg)0.72 アーム長さ(mm)100 アズワン品番64-2214-07 入数3本組
1組
23,100 税込25,410
翌日出荷

収納・携帯性に優れたカッター式鋸 滑りにくいエラストマラバー 力のかけやすいホールドグリップ 安全ロープ取付け穴付 硬質なものの切断に最適な刃数(24山/インチ) アサリあり 衝撃焼き入れ加工による粘り強さと耐久性に優れた刃先 ねじっても曲げても折れない『特殊焼き入れ鋼』
用途アルミ、鉄管、塩ビ管、配管プラカバー、ベニヤ板 仕様●ロック:ねじ●刃長(mm):135●刃幅(mm):25●刃厚(mm):0.6●色:黒●全長:195mm●材質:本体:樹脂刃:特殊焼き入れ鋼●重量(g):146 アズワン品番65-2153-15
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)R:36.2、H:13、D:12
1個
1,630 税込1,793
欠品中

埋設管の維持・管理ができる。反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすい。銘板に耐候性インクを使用しているので長期の使用に耐える。他工事の事故防止ができる。
用途高速道路用。 材質【ピン】S20C、【プラスチック】ポリカ樹脂(高温、衝撃に強い)、【銘板】反射板(3M587)、【銘板色】耐候性インク 寸法(mm)25×70
1個
730 税込803
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(10枚)
650 税込715
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,760 税込5,236
翌日出荷

高発光効率COBロングストリップLEDは、最大110°までの幅広い照射角度を実現。
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。自重落下でも使用可能 ※使用圧力にご注意ください。
仕様●ノズルサイズ:Φ22.3×93.5mm●適用:オイル・灯油・軽油・ガソリン●接続ねじ径:Rc3/4"●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/アルミ、パッキン/NBR・FKM●最大使用圧力:0.15Mpa●重量:700g●推奨ホース:20A●継手:スイベル●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付 アズワン品番65-9340-76 危険物の類別非危険物
1個
21,100 税込23,210
翌日出荷

プラグ付。ホースがよじれにくいスイベル金具付。
材質ウレタン樹脂 全長(m)5 使用圧力(MPa)1 内径×外径(Φmm)5×8 取付ねじR1/4”
1巻
1,530 税込1,683
翌日出荷

1個
890 税込979
当日出荷

バッグの内側四方にポケットが付いており、工具を豊富に収納できます。
仕様ショルダーベルト付 エスコ品番EA925CH-17 寸法(mm)350×200×240(H) 材質(本体)ポリエステル 外寸法・幅(mm)350 外寸法・高さ(mm)240 外寸法・奥行(mm)200
1個
4,080 税込4,488
翌日出荷


寸法(mm)150(W)×161(D)×74(H)(計量皿取付時) 質量(g)約420(電池含まず) 電源単3乾電池2個(別売) 使用範囲1~3000 表示7セグメントLCD、文字高15.2mm 目量(g)1 計量皿寸法(Φmm)約150 電池寿命(時間)約700(23℃、アルカリ乾電池使用時) 使用温湿度範囲5℃~35℃、85%RH以下(結露しないこと) 書換え回数約8回/秒 アズワン品番65-2168-86 計量皿形状
1台
5,000 税込5,500
翌日出荷

1個
2,830 税込3,113
8日以内出荷

仕様●使用荷重:1650kg●ベルトの長さ:10m●ベルト(幅×厚み):50×3.2mm●ベルト材質:ポリエステル アズワン品番68-1878-02
1個
7,990 税込8,789
3日以内出荷

小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用 材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ) ねじ寸法PT1/4inch 最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10] ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140CH-1 使用圧力(MPa)0.98 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

仕様クリーンルーム用 厚さ(mm)0.56 ホワイト 区分新品 品名トレシーMK クリーンルーム用 混率(%)ポリエステル100 メーカー東レ(TORAY)
1袋(20枚)ほか
3,610 税込3,971
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
740 税込814
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リングはネジ式で開閉可能です。
材質ホイスト:SPHC鉄(亜鉛メッキ) 質量(g)860 材質(車輪)ナイロン 揚程(m)2.4 使用荷重(kg)100 ロープ径(Φmm)5 ロープ長さ(m)19.5 車径(mm)Φ37 車数滑車:上部:4車、下部:3車 比率吊り上げ:1:7 材質(ロープ)ポリプロピレン
1個(1個)
3,180 税込3,498
欠品中

1個
890 税込979
翌日出荷

1個
890 税込979
当日出荷

材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CH-12 寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×58 線径(Φmm)0.2 メッシュ40 目開き0.44mm
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

大口の開口部で収納物の出し入れが容易です。
仕様ショルダーベルト付 エスコ品番EA925CH-12 寸法(mm)330×230×230(H) 材質(本体)ポリエステル 外寸法・幅(mm)330 外寸法・高さ(mm)230 外寸法・奥行(mm)230
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
材質SUS316 形状エルボユニオン
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
815 税込897
翌日出荷

バックパック・キャリーバックの2ウェイでお使いいただけます。格納式のアルミニウム合金ハンドル(キャリーバックで使用時)。パッド入りのラップトップスリーブを備えた広々としたメイン収納。フロントのジッパー付き収納には内ポケットが付いています。両サイドにはボトル収納用のポケット付きで、手軽に水分補給を。パッド入りのバックパネルとショルダーストラップで快適な背負い心地を提供します。360度回転する4つの自在キャスターが方向転換を華麗にアシストします。
材質ポリウレタン(1680デニール) 質量(kg)2.9 容量(L)28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×229×584
1個(1個)
17,200 税込18,920
翌日出荷

特に粘性の高い汚れを拭取るのに最適です。毛細管現象による溶剤や水の吸収が速く、幅広い用途に適します。吸水性に優れたポリエステル/ナイロン分割型極細繊維を使用した高密度織物タイプ。寸法安定性に優れ、適度な保水性を併せ持っています。
厚さ(mm)0.35 寸法(mm)230×230 ホワイト 区分新品 品名トレシーPW クリーンルーム用 混率(%)ポリエステル70、ナイロン30 メーカー東レ(TORAY) アズワン品番65-2250-15
1袋(50枚)
13,800 税込15,180
翌日出荷

1個
815 税込897
翌日出荷

材質クロムモリブデン鋼 厚さ(mm)スパナ部:7.3、メガネ部:9.0 寸法(mm)13 全長(mm)243 質量(g)110 アズワン品番64-7884-61
1丁
1,300 税込1,430
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CH-11 寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×55 線径(Φmm)0.2 メッシュ40 目開き0.44mm
1個
1,830 税込2,013
翌日出荷