カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 制御機器(1)
  • 安全用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(130)
  • SecuSTATION(37)
  • 塚本無線(26)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(12)
  • SIGLENT(9)
  • OWON(6)
  • carrozzeria(6)
  • ケナメタル(5)
  • RIGOL(リゴル)(5)
  • イマダ(3)
  • CKD(3)
  • HIOKI(日置電機)(3)
  • 三菱電機(3)
  • T&D(ティアンドデイ)(3)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(3)
  • 三菱電機エンジニアリング(3)
  • アルインコ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ch-500」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100mm[EA500CH-90/130用]アーム(3本組/超薄爪) エスコ100mm[EA500CH-90/130用]アーム(3本組/超薄爪)エスコ
24,800税込27,280
1組
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500CH-90、EA500CH-130質量(kg)0.72アーム長さ(mm)100アズワン品番64-2214-07入数3本組
250mm[EA500CH-90/130用]アーム(3本組/超薄爪 エスコ250mm[EA500CH-90/130用]アーム(3本組/超薄爪エスコ
44,100税込48,510
1組
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500CH-90、EA500CH-130質量(kg)1.89アーム長さ(mm)250アズワン品番64-2214-09入数3本組
200mm[EA500CH-90/130用]アーム(3本組/超薄爪) エスコ200mm[EA500CH-90/130用]アーム(3本組/超薄爪)エスコ
39,200税込43,120
1組
翌日出荷
仕様適用プーラー:EA500CH-90、EA500CH-130質量(kg)1.35アーム長さ(mm)200アズワン品番64-2214-08入数3本組
表示灯LEDブラケット エスコ表示灯LEDブラケットエスコ
550税込605
1個
当日出荷から翌日出荷
プーラー用センターボルト エスコプーラー用センターボルトエスコ
13,000税込14,300
1本
翌日出荷から8日以内出荷
130mmスライドアームプーラー(3本爪/超薄爪) エスコ130mmスライドアームプーラー(3本爪/超薄爪)エスコ
41,800税込45,980
1個
翌日出荷
超スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製質量(kg)1.4
90mmスライドアームプーラー(3本爪/超薄爪) エスコ90mmスライドアームプーラー(3本爪/超薄爪)エスコ
40,800税込44,880
1個
翌日出荷
超スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製質量(kg)1.3
トランシーバー EA790AFシリーズ エスコトランシーバー EA790AFシリーズエスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
免許・資格不要、交互通話20ch+中継通話27ch、IP54、免許・資格不要で使える特定小電力トランシーバー。購入してすぐに使える手軽なコミュニケーションツールです。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。一時音量切り替え機能周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。ワンタッチで通話相手を選べるサブチャンネルPTT機能メインとサブチャンネル用PTTキーにより、それぞれに割り当てられた通信相手をワンタッチで選択することが可能。チャンネルの切り替え操作をすることなく、素早く通信相手を選ぶことができます。狭い通話範囲で使う時は、アンテナを回転させ、コンパクトに使えます。胸元や腰に装着しても、体にアンテナが当たりにくくなり、スムーズな作業、移動が可能になります。サイドキーに、下記の機能を割り当てることができます。よく使う機能に素早くアクセスできます。・サブチャンネルPTT・お知らせボタン機能・録音再生機能・一時音量切り替え機能
仕様●メーカー:アイコム(ICOM)●型番:IC-4120R●送信出力:10mW●カラー:メタリックレッド●連続使用時間:アルカリ乾電池約80時間●電源:単3アルカリ乾電池×3本(別売)又はリチウムイオンバッテリー(別売)●サイズ:55.5×29.1×105(H)mm●重量:約144g(EA790AF-113装着時)●周波数範囲:400MHz帯●スピーカー出力:内部/400mW以上、外部/120mW以上(8Ω負荷 10%歪率時)●通信方式:交互通話/中継通話●通信距離(目安):市街地/約100~200m見通しの良い場所/約2km郊外/約1~2km高速道路/約500m●チャンネル数:47ch(交互20ch+中継27ch)●消費電流:送信時150mA以下受信時内部スピーカー 400mA以下(8Ω AF最大時)外部スピーカー 200mA以下(8Ω AF最大時)●使用温度範囲:-10℃~50℃●機能:・サイドキー割り当て機能・お知らせボタン機能・録音再生機能・チャンネル非表示機能・送信音モニター機能・グループ通信機能・トーンバースト機能・使用中のチャンネルを探すスキャン機能・受信専用機能・ベル設定機能・ワンタッチPTT(通話スイッチ)機能・ビープ音オン/オフ・パワーセーブ機能・断線検出機能・マイク感度・スケルチ調整・秘話機能・コンパンダ機能・VOX機能・LEDバックライト など●付属品:ベルトクリップアズワン品番68-1850-50
120-1200kPa タイヤゲージ&チャック エスコ120-1200kPa タイヤゲージ&チャックエスコ
38,600税込42,460
1個
翌日出荷
大型タイヤ用1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。ソケットチャックは手離し作業が可能です。暗闇でも見える蓄光目盛
仕様●測定範囲(kPa):120~1200●最小目盛(kPa):20●測定精度:±20kPa●サイズ:102×93×730mm●ホース長:500mm●重量:665g●一次側接続口:エアープラグ●チャック形状:クリップ●チャック側接続ねじ:メネジG1/4●替チャック:EA123CH-101●替ホース:EA123CH-201~-203●用途:トラック・バスアズワン品番65-3882-20