質量(kg)0.878
材質(本体)ポリエステル
容量(L)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×200×200
アズワン品番64-2278-43
外寸法・幅(mm)300
外寸法・高さ(mm)200
外寸法・奥行(mm)200
1個
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
仕様支柱外周:120~160mm
材質バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレン
ベルト幅(mm)25
耐荷重(kg)約100(1本当たり)
適合寸法(mm)1800
適合支柱S(Lアングル・Cチャンネル)
1本
¥3,380
税込¥3,718
翌日出荷
全長(mm)37
対辺(mm)18
外径(Φmm)25
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7892-05
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
質量(kg)0.878
材質(本体)ポリエステル
容量(L)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×200×200
アズワン品番64-2278-44
外寸法・幅(mm)300
外寸法・高さ(mm)200
外寸法・奥行(mm)200
1個
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
免許・資格不要
交互通話(単信)および半複信方式
交互通話20ch+中継通話27ch(中継器別売)
IP68
Bluetooth対応
特定の相手を呼び出すセレコール機能
相手が通話圏内にいるかわかるコールバック機能
視認性に優れたディスプレイと高輝度LEDインジケータ
CUE(キュー)機能による緊急アラーム送信
マルチチャンネル待ち受け機能
相手が通話圏内にいるかがわかるARTS機能
チャンネルが混み合っている場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能
イヤホン断線検出機能
会話のプライバシーを守る秘話モード
誤操作を防ぐキーロック
埋め込み式ラバーキャップ
オプションのヘッドセット(EA790MR-7A)を使用の際にはPTTケーブル(EA790MR-8)が必要です。
仕様●送信出力:10mW●連続使用可能時間:33時間●電源:単3電池×1本(別売)(EA758YA-3A)●サイズ:47(W)×22(D)×80(H)mm●重量:89g(本体のみ)●付属品:ベルトクリップ●カラー:ブラック●送受信周波数(12.5kHz ステップ):交互通話(単信)1ch~9ch/422.2000MHz~422.3000MHz01ch~11ch/422.0500MHz~422.1750MHz中継装置使用時(半複信)10ch~18ch/ 送信440.2625MHz~440.3625MHz受信421.8125MHz ~ 421.9125MHz12ch~29ch/ 送信440.0250MHz~440.2375MHz受信421.5750MHz ~ 421.7875MHz●電波型式:F3E/F2D●受信感度:-13dB μV以下●低周波出力:60mW以上●動作温度範囲:-10~50℃●定格電圧:DC1.2V●動作電圧範囲:DC 0.95V ~ 1.7V
アズワン品番68-1850-53
1個
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
ツールレスブレード機構の採用によりブレードが簡単に交換できます。
関連キーワード