カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 切削工具(4)
  • 作業工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 保管用品(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(71)
  • MAZDA(マツダ)(49)
  • ホンダ(32)
  • セブンユニフォーム(25)
  • omron(オムロン)(15)
  • ニッサン(12)
  • オムロンヘルスケア(11)
  • ハリケーン(9)
  • アドクリーン(8)
  • KITACO(7)
  • ヤナセ(柳瀬)(6)
  • コクヨ(5)
  • JTC(5)
  • ALBA(アルバ)(5)
  • KINGBRIGHT(5)
  • LITTELFUSE(5)
  • 未来工業(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cj-4」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G 1/2" シールキャップ(真鍮製) エスコG 1/2" シールキャップ(真鍮製)エスコ
850税込935
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CJ-4全長(mm)17質量(g)約28六角幅(mm)24ねじ有効長(mm)12
559x279x356mm/ 36L キャリーバッグ(ボストン) エスコ559x279x356mm/ 36L キャリーバッグ(ボストン)エスコ(1件のレビュー)
10,300税込11,330
1個
当日出荷
ボストンバッグ、キャリーバッグとしてお使いいただけます。
材質ポリエステルエスコ品番EA927CJ-4質量(kg)2.42容量(L)36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×279×559
チーズユニオン エスコチーズユニオンエスコ
4,560税込5,016
1個
翌日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316形状チーズ使用温度(℃)-196~600
タップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ エスコタップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズエスコ
860税込946
1本
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M4×0.7●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:3.3mm●重量:18g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用アズワン品番65-9299-62
1/4"DR ソケットレンチセット(インチ) エスコ1/4"DR ソケットレンチセット(インチ)エスコ
11,900税込13,090
1セット
翌日出荷
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。 ミラー仕上げ。
仕様ドライバーハンドル:ドライバーハンドル…75・150mmセット内容ソケット(6角):3/16"・7/32"・1/4"・9/32"・5/16"・11/32"・3/8"・7/16"・1/2"ディープソケット(6角):1/4"・9/32"・5/16"・11/32"・3/8"・7/16"・1/2"ラチェットハンドル:75・750mmエクステンションバー:75・750mmドライバーハンドル:ドライバーハンドル…75・150mmユニバーサルジョイント:ユニバーサルジョイント…75・150mm6ポイントソケット差込角(inch)1/4アズワン品番64-2242-86
89x 56mm シルバー丁番(スチール製/2個) エスコ89x 56mm シルバー丁番(スチール製/2個)エスコ
550税込605
1個
翌日出荷
長さ(mm)89幅(mm)56エスコ品番EA951CJ-4板厚(mm)1.7ねじ穴数6
[Ball Hexagon] キーレンチ エスコ[Ball Hexagon] キーレンチエスコ
1,320税込1,452
1本
翌日出荷
12mm フィックスドレバー(丸穴) エスコ12mm フィックスドレバー(丸穴)エスコ
1,770税込1,947
1個
翌日出荷
材質亜鉛ダイカスト(ZDC1)寸法(mm)丸穴:Φ12×20、R:95、H:54、d:25.5、止め穴:Φ3.8
ワイヤレスマイク付拡声器スピーカー エスコワイヤレスマイク付拡声器スピーカーエスコ
100,100税込110,110
1個
翌日出荷
仕様マイクとスピーカーがワイヤレスになっているので、スピーカーから離れてもハンズフリーで作業ができます。サイズ110×56.6×110(H)mm電源リチウムイオン電池(内蔵)周波数特性80Hz/12kHz最大出力18W充電時間4/6時間
40x220mm フラットチゼル エスコ40x220mm フラットチゼルエスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
エスコ品番EA572CJ-4
205x333x155mm パーツトレー(重ね置型/赤) エスコ205x333x155mm パーツトレー(重ね置型/赤)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。 ネームカード差し付(差し込み用のカード等は付いておりません。)
エスコ品番EA661CJ-4材質高衝撃性プラスチック質量(g)360外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×333×155内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×150(85)特性耐薬品性
483x254x 254mm/35.9L ボストンバッグ(ブラック) エスコ483x254x 254mm/35.9L ボストンバッグ(ブラック)エスコ
3,040税込3,344
1個
翌日出荷
シンプルな構造のスタンダードタイプ
質量(kg)0.6材質(本体)ポリエステル(600デニール)容量(L)35.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×254×254アズワン品番64-2279-55外寸法・幅(mm)483外寸法・高さ(mm)254外寸法・奥行(mm)254
40A 鋼管用防振立バンド エスコ40A 鋼管用防振立バンドエスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440CJ-40
シグナルスリング(JIS 3等級) エスコシグナルスリング(JIS 3等級)エスコ
13,100税込14,410
1本
翌日出荷から8日以内出荷
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
材質ポリエステル(再生糸)グリーン購入法適合
914x406x 406mm/ 157L ボストンバッグ(ブラック) エスコ914x406x 406mm/ 157L ボストンバッグ(ブラック)エスコ
5,530税込6,083
1個
翌日出荷
特大サイズの収納部を設けた大容量モデル
材質ポリエステル(600デニール)質量(g)1100容量(L)157寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)914×406×406アズワン品番64-2279-58
ろ過網 (座付・ステンレス製) エスコろ過網 (座付・ステンレス製)エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
ゴミなどがたまりにくい台座付き。吊下げリング無し。
材質ステンレス (SUS304)
ろ過網 (座付・ステンレス製) エスコろ過網 (座付・ステンレス製)エスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
ゴミなどがたまりにくい台座付き。吊下げリング付き(Φ20mm)。
材質ステンレス (SUS304)
超硬チップソー(リフォーム用) エスコ超硬チップソー(リフォーム用)エスコ
3,900税込4,290
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
リフォーム用 制限刃付でキックバックを低減 ※注意※木材に紛れた釘・ステープル等を切断した場合、火花を発生することがあります。引火や爆発の恐れのある場所では使用しないでください
33-84cm洗濯機用排水ホース(伸縮式) エスコ33-84cm洗濯機用排水ホース(伸縮式)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
仕様ステンレスバンド付材質ポリプロピレン ポリエチレン寸法(mm)直径30×330/840ホース内径(Φmm)30ホース長さ(cm)33~84
タッピングドリル(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコタッピングドリル(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
3,210税込3,531
1本
翌日出荷
1本で下穴加工とタップ立てが同時に出来るため、毎時ドリルとタップを着け替える必要がなくなり、効率よく作業する事が出来ます。ドリル部先端は、X型シンニング加工により、食い付きがよく切れ味が抜群です。
仕様●タップサイズ:M5×0.8●全長:68mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:15mm●推奨下穴径:5mm以下●重量:20g●用途:ネジ山の形成●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●インパクトドライバー対応●貫通穴用●X型シンニングアズワン品番65-9299-94
#40 ソケット(2個) エスコ#40 ソケット(2個)エスコ
505税込556
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA471CJ-40A
タッピングドリル(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコタッピングドリル(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
3,210税込3,531
1本
翌日出荷
1本で下穴加工とタップ立てが同時に出来るため、毎時ドリルとタップを着け替える必要がなくなり、効率よく作業する事が出来ます。ドリル部先端は、X型シンニング加工により、食い付きがよく切れ味が抜群です。
仕様●タップサイズ:M4×0.7●全長:67mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:14mm●推奨下穴径:4mm以下●重量:18g●用途:ネジ山の形成●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●インパクトドライバー対応●貫通穴用●X型シンニングアズワン品番65-9299-93
コンセント (角型・1口) エスココンセント (角型・1口)エスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
差込結線式。ケースウェイ兼用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入が可能。配線の上下引き出し可能。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上。より奥行の大きい器具(深さ27mmまで)の組み合わせが可能。内部で結線可能な限り、カセット用器具と自由に組み合わせできます。
極数2P定格容量15A 125Vサイズ(mm)56×55×43 (D)差込口1個適合電線径(Φmm)1.6・2.0
タッピングドリル(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコタッピングドリル(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
3,210税込3,531
1本
翌日出荷
1本で下穴加工とタップ立てが同時に出来るため、毎時ドリルとタップを着け替える必要がなくなり、効率よく作業する事が出来ます。ドリル部先端は、X型シンニング加工により、食い付きがよく切れ味が抜群です。
仕様●タップサイズ:M6×1.0●全長:69mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:16mm●推奨下穴径:6mm以下●重量:20g●用途:ネジ山の形成●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●インパクトドライバー対応●貫通穴用●X型シンニングアズワン品番65-9299-95
125V/15A コンセント 角型・2口 エスコ125V/15A コンセント 角型・2口エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
差込結線式 ケースウェイ兼用 裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入が可能 配線の上下引き出し可能 背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上 より奥行の大きい器具(深さ27mmまで)の組み合わせが可能 内部で結線可能な限り、カセット用器具と自由に組み合わせできます。
仕様●メーカー:神保電器(JIMBO)●型番:CSB-F3 PW+JEC-BN-55K PW●極数:2P●差込口:2個●サイズ(mm):56×101×41.5(D)●定格容量:15A 125V●適用電線:Φ1.6mm・Φ2.0mmアズワン品番68-1865-75
タッピングドリル(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコタッピングドリル(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
3,210税込3,531
1本
翌日出荷
1本で下穴加工とタップ立てが同時に出来るため、毎時ドリルとタップを着け替える必要がなくなり、効率よく作業する事が出来ます。ドリル部先端は、X型シンニング加工により、食い付きがよく切れ味が抜群です。
仕様●タップサイズ:M3×0.5●全長:66mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:13mm●推奨下穴径:3mm以下●重量:18g●用途:ネジ山の形成●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●インパクトドライバー対応●貫通穴用●X型シンニングアズワン品番65-9299-92
940mm タイヤマウントツール エスコ940mm タイヤマウントツールエスコ
24,800税込27,280
1個
欠品中
最適なてこ比になるよう設計されており、タイヤ交換がスムーズに行えます。
用途タイヤの取り付け用適合トラック用材質鍛造鉄軸径(Φmm)19全長(mm)940質量(kg)3アズワン品番64-2215-99先幅(mm)32.5・42.5
コンセント (角型・3口) エスココンセント (角型・3口)エスコ
1,770税込1,947
1個
6日以内出荷
差込結線式。ケースウェイ兼用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入が可能。配線の上下引き出し可能。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上。より奥行の大きい器具(深さ27mmまで)の組み合わせが可能。内部で結線可能な限り、カセット用器具と自由に組み合わせできます。
極数2P定格容量15A 125Vサイズ(mm)56×101×41.5 (D)差込口3個適合電線径(Φmm)1.6・2.0