19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

極数接地2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CK-104 コンセント個数4 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
2,820 税込3,102
当日出荷


1セット(2個)
3,150 税込3,465
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
3,570 税込3,927
翌日出荷

用途軟鋼材、ステンレス用 仕様●直径(mm):180●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.8●山数:48●最大回転数:4400rpm アズワン品番65-2234-47
1枚
8,900 税込9,790
翌日出荷

極数接地2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CK-106 コンセント個数6 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
3,800 税込4,180
当日出荷


極数接地2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CK-102 コンセント個数2 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷


耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316 形状ユニオン 寸法A(mm)30.8 チューブ外径(Φmm)10
1個
5,230 税込5,753
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数接地2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CK-108 コンセント個数8 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
5,110 税込5,621
翌日出荷

温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず締め付けトルクが安定します。
バンド幅(mm)16 直径(Φmm)83~105 エスコ品番EA463CK-105 材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール ねじ3/8inch(六角)
1個
2,810 税込3,091
翌日出荷

手動式グリースガン専用。 接続角45°、必要箇所でスイベルロックできます。 360°回転スイベル付。
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20 エスコ品番EA991CN-104 危険物の類別非危険物
1個
6,110 税込6,721
当日出荷

適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20 エスコ品番EA991CN-102 タイプ耐漏構造強力型 危険物の類別非危険物
1個
2,520 税込2,772
当日出荷

適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)、EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20 エスコ品番EA991CN-101 質量(g)41 タイプ標準 危険物の類別非危険物
1個
1,070 税込1,177
当日出荷

仕様●仕様:六角付き●ノズルねじサイズ:1/8”NPT●適用グリースガン:EA991CN-2~6、-10、EA991CK、EA166DN-1、10A アズワン品番65-2314-30 危険物の類別非危険物
1個
1,440 税込1,584
当日出荷

インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。
用途EA164C-1、-2、-34、CB-75~-250、CF-13~-24、-213~-224、CG-8~-14、、旧EA164C-51、旧CA-75~-250、旧CC-13~-22、旧-105~-111、旧CF-105~-111、旧CK-30~-55。 ピン径(Φmm)2.5 差込角(inch)3/8(適合) ピン長さ(mm)17.5
1袋(5個)
450 税込495
翌日出荷

用途蛇腹カートリッジ専用油筒 エスコ品番EA166SH-1A 寸法(mm)335×直径61(ローレット部:直径66) 本体質量(g)1020 適合品番EA991-1、EA991-10、EA991CK、EA166SH-2、旧EA991CL、EA166SH用 危険物の類別非危険物
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷