カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 作業工具(4)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全標識(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(84)
  • 黒田精工(36)
  • BIG DAISHOWA(35)
  • YAMAHA(ヤマハ)(22)
  • Dell Technologies(20)
  • コクヨ(18)
  • wacom(ワコム)(15)
  • ケープ(15)
  • 岩田製作所(14)
  • JTC(14)
  • オカムラ(岡村製作所)(10)
  • サンハヤト(8)
  • Dell(8)
  • イマオコーポレーション(7)
  • ハリケーン(6)
  • KITACO(6)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](5)
  • KANA(片山チエン)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ck-4」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G 1/2" パイププラグ(真鍮製) エスコG 1/2" パイププラグ(真鍮製)エスコ
560税込616
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA141CK-4
ミニチュアバルブ用フレアーナット(Φ8mm 銅管用) エスコミニチュアバルブ用フレアーナット(Φ8mm 銅管用)エスコ
175税込193
1個
当日出荷
仕様銅管サイズ:Φ8mm材質(本体)真鍮アズワン品番64-7849-51ねじサイズG1/4"ナット対辺(mm)17
責任者表示ステッカー エスコ責任者表示ステッカーエスコ
1,370税込1,507特価
1組(10枚)
当日出荷から翌日出荷
裏面のり付。
材質PETステッカー寸法(mm)200×80入数(枚)10
責任者表示ステッカー(作業主任者) エスコ責任者表示ステッカー(作業主任者)エスコ
140税込154
1枚
当日出荷
裏面のり付 入数は1枚入りです。 裏面のり付(裏面が接着タイプで離けい紙が付いています。)
仕様●サイズ:200×80mm●材質:PETステッカー(PETとはポリエチレンテレフタレートの略。透明性や耐熱性に優れた樹脂です。屋外の長期間の使用では、耐候性に劣ります。燃やしても有毒ガスは発生しません。)●内容:作業主任者アズワン品番65-2305-50
51x117mm 横長丁番(スチール製/2個) エスコ51x117mm 横長丁番(スチール製/2個)エスコ
1,070税込1,177
1個
当日出荷
エスコ品番EA951CK-4長さ(mm)51幅(mm)117板厚(mm)1.8ねじ穴数6
300x 76x165mm/2.5L ウエストポーチ(ネイビー) エスコ300x 76x165mm/2.5L ウエストポーチ(ネイビー)エスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
独立した小物ポーチを備えた携帯に便利なミドルサイズ
材質ポリエステル(600デニール)質量(kg)約0.2容量(L)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×76×165腰廻り(cm)119以下アズワン品番64-2279-65
超硬チップソー(一般金属) エスコ超硬チップソー(一般金属)エスコ
9,890税込10,879
1枚
翌日出荷
用途軟鋼材用仕様●直径(mm):180●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.9●山数:38●最大回転数:4400rpmアズワン品番65-2234-45
[Ball Hexagon] キーレンチ エスコ[Ball Hexagon] キーレンチエスコ
1,420税込1,562
1本
翌日出荷
ろ過網 (柄付・ステンレス製) エスコろ過網 (柄付・ステンレス製)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
フロント受け付き(25×60mm)。
材質ステンレス (SUS304)
25-45mm コンスタント.トルクククランプ エスコ25-45mm コンスタント.トルクククランプエスコ
2,630税込2,893
1個
翌日出荷
温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず締め付けトルクが安定します。
バンド幅(mm)16直径(Φmm)25~45エスコ品番EA463CK-45材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールねじ3/8inch(六角)
シグナルスリング(JIS 3等級) エスコシグナルスリング(JIS 3等級)エスコ
19,700税込21,670
1本
翌日出荷から8日以内出荷
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
材質ポリエステル(再生糸)グリーン購入法適合
40A 鋼管用防振立バンド(ステンレス製) エスコ40A 鋼管用防振立バンド(ステンレス製)エスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440CK-40
1/4"DR/ 50mm エクステンションバー(首振) エスコ1/4"DR/ 50mm エクステンションバー(首振)エスコ
250税込275
1本
翌日出荷
全長(mm)50差込角(inch)1/4"アズワン品番64-2242-90ソケット径(Φmm)12.5
1/4"DR/100mm エクステンションバー(首振) エスコ1/4"DR/100mm エクステンションバー(首振)エスコ
400税込440
1本
翌日出荷
全長(mm)100差込角(inch)1/4"アズワン品番64-2242-91ソケット径(Φmm)12.5
1/4"DR/150mm エクステンションバー(首振) エスコ1/4"DR/150mm エクステンションバー(首振)エスコ
450税込495
1本
翌日出荷
全長(mm)150差込角(inch)1/4"アズワン品番64-2242-92ソケット径(Φmm)12.5
#40 エルボ(2個) エスコ#40 エルボ(2個)エスコ
680税込748
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA471CK-40A
グリースガン用フレキホース (ロックカプラー付き) エスコグリースガン用フレキホース (ロックカプラー付き)エスコ
10,400税込11,440
1セット
7日以内出荷
セット内容:グリースポンプ用フレキホース×1、グリースポンプ用カプラー×1。カプラー取り付け側にスプリングガード付き。ワンタッチでグリース注入のロックとクイックリリースが可能です。グリース漏れや飛散が発生しません。適用グリースガン:EA991CN-2、-3、-4、-6、-10、EA991CK、EA166DN-1。
全長(mm)カプラー:74使用圧力(MPa)カプラー:103までホース長さ(mm)フレキホース:450危険物の類別非危険物ノズルねじ径1/8”NPT
グリースガン用フレキホース (ロックカプラー付き) エスコグリースガン用フレキホース (ロックカプラー付き)エスコ
10,100税込11,110
1セット
7日以内出荷
セット内容:グリースポンプ用フレキホース×1、グリースポンプ用カプラー×1。カプラー取り付け側にスプリングガード付き。ワンタッチでグリース注入のロックとクイックリリースが可能。 グリース漏れや飛散が発生しません。適用グリースガン:EA991CN-2、-3、-4、-6、-10、EA991CK、EA166DN-1。
全長(mm)カプラー:74使用圧力(MPa)カプラー:103までホース長さ(mm)フレキホース:300危険物の類別非危険物ノズルねじ径1/8”NPT