カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 安全標識(2)
  • 研磨材(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(52)
  • シーケー金属(51)
  • 黒田精工(48)
  • YAMAHA(ヤマハ)(37)
  • BIG DAISHOWA(30)
  • ホンダ(27)
  • オカムラ(岡村製作所)(14)
  • ナブテスコ(13)
  • フエニックス・コンタクト(10)
  • 安藤計器製工所(7)
  • brembo(7)
  • 武藤工業(7)
  • ガードナー(6)
  • コクヨ(6)
  • 永田製作所(6)
  • オーム電機(5)
  • KANA(片山チエン)(4)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ck-02」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
責任者表示ステッカー(電気取扱責任者) エスコ責任者表示ステッカー(電気取扱責任者)エスコ(1件のレビュー)
140税込154
1枚
当日出荷
裏面のり付 入数は1枚入りです。 裏面のり付(裏面が接着タイプで離けい紙が付いています。)
仕様●サイズ:200×80mm●材質:PETステッカー(PETとはポリエチレンテレフタレートの略。透明性や耐熱性に優れた樹脂です。屋外の長期間の使用では、耐候性に劣ります。燃やしても有毒ガスは発生しません。)●内容:電気取扱責任者アズワン品番65-2305-48
責任者表示ステッカー エスコ責任者表示ステッカーエスコ
1,370税込1,507特価
1組(10枚)
当日出荷から翌日出荷
裏面のり付。
材質PETステッカー寸法(mm)200×80入数(枚)10
G 1/4" パイププラグ(真鍮製) エスコG 1/4" パイププラグ(真鍮製)エスコ
280税込308
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA141CK-2
トルクドライバーセット (Torx・Hexビット) エスコトルクドライバーセット (Torx・Hexビット)エスコ
46,400税込51,040
1セット
翌日出荷
セット内容: トルクドライバー、ヘクスローブブレード、六角ブレード。校正ツール。視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。適合ビット:EA550CJ-1~3、EA550CG-6.5~13、EA550CK-5.5~13、EA550CL-2~3、EA550CH-3~10、EA550CM-15~45、EA550CA-310~320。
仕様ヘクスローブブレード:T20・T25・T30寸法(mm)トルクドライバー:92質量(g)771精度(%)±6トルク(N・m)3.2~16対辺(inch)差込六角:1/4”ブレードサイズ(mm)六角:4・5・6
ナイフ替刃 エスコナイフ替刃エスコ
785税込864
1セット(5枚)
当日出荷から翌日出荷
グリースポンプ用カプラー(六角付) エスコグリースポンプ用カプラー(六角付)エスコ
1,390税込1,529
1個
当日出荷
仕様●仕様:六角付き●ノズルねじサイズ:1/8”NPT●適用グリースガン:EA991CN-2~6、-10、EA991CK、EA166DN-1、10Aアズワン品番65-2314-30危険物の類別非危険物
フレアー用ホースニップル(Φ7.2mmタケノコ) エスコフレアー用ホースニップル(Φ7.2mmタケノコ)エスコ
175税込193
1個
当日出荷
全長(mm)30材質(本体)真鍮適合ホース内径(Φmm)8アズワン品番64-7849-49タケノコ径(Φmm)7.2
クリップアダプターセット エスコクリップアダプターセットエスコ
1,490税込1,639
1セット
当日出荷
赤、黒ピンの各1個ずつ コネクターなどの微細部の測定に。
仕様●先端サイズ:Φ1×20mm●全長:295mm●サイズ:295(W)×10(D)×10(H)mm●重量:17.3g●ワニ口クリップ最大開口:4mm●ソケット径:ワニ口クリップ側:約11mmピン側:約7mmアズワン品番65-2167-13
3.0x6.0mm/3mm軸 超硬カッター エスコ3.0x6.0mm/3mm軸 超硬カッターエスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819CK-2B
32x 82mm 横長丁番(スチール製/2個) エスコ32x 82mm 横長丁番(スチール製/2個)エスコ
585税込644
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951CK-2長さ(mm)32幅(mm)82板厚(mm)1.5ねじ穴数6
[EA898CK-1用] 替ブレード エスコ[EA898CK-1用] 替ブレードエスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
[EA898CK-1用]替ブレード
アズワン品番65-2237-14
チューブブラシセット エスコチューブブラシセットエスコ
16,800税込18,480
1個
翌日出荷
Oリング(インパクトソケット用) エスコOリング(インパクトソケット用)エスコ
535税込589
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
1.25-5.5平方mm 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ1.25-5.5平方mm 圧着ペンチ(裸端子用)エスコ
3,700税込4,070
1個
翌日出荷
軽い力で確実な圧着作業が行えます
全長(mm)195圧着範囲(mm2)1.25-5.5
[Ball Hexagon] キーレンチ エスコ[Ball Hexagon] キーレンチエスコ
1,050税込1,155
1本
翌日出荷
超硬チップソー(一般金属用) エスコ超硬チップソー(一般金属用)エスコ
6,700税込7,370
1枚
翌日出荷
用途軟鋼材用
シグナルスリング(JIS 3等級) エスコシグナルスリング(JIS 3等級)エスコ
12,500税込13,750
1本
翌日出荷から8日以内出荷
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
材質ポリエステル(再生糸)グリーン購入法適合
カートリッジグリース用筒 エスコカートリッジグリース用筒エスコ
8,870税込9,757
1個
翌日出荷
用途蛇腹カートリッジ専用油筒エスコ品番EA166SH-1A寸法(mm)335×直径61(ローレット部:直径66)本体質量(g)1020適合品番EA991-1、EA991-10、EA991CK、EA166SH-2、旧EA991CL、EA166SH用危険物の類別非危険物
グリースガン用フレキホース (ロックカプラー付き) エスコグリースガン用フレキホース (ロックカプラー付き)エスコ
10,400税込11,440
1セット
7日以内出荷
セット内容:グリースポンプ用フレキホース×1、グリースポンプ用カプラー×1。カプラー取り付け側にスプリングガード付き。ワンタッチでグリース注入のロックとクイックリリースが可能です。グリース漏れや飛散が発生しません。適用グリースガン:EA991CN-2、-3、-4、-6、-10、EA991CK、EA166DN-1。
全長(mm)カプラー:74使用圧力(MPa)カプラー:103までホース長さ(mm)フレキホース:450危険物の類別非危険物ノズルねじ径1/8”NPT
グリースガン用フレキホース (ロックカプラー付き) エスコグリースガン用フレキホース (ロックカプラー付き)エスコ
10,100税込11,110
1セット
7日以内出荷
セット内容:グリースポンプ用フレキホース×1、グリースポンプ用カプラー×1。カプラー取り付け側にスプリングガード付き。ワンタッチでグリース注入のロックとクイックリリースが可能。 グリース漏れや飛散が発生しません。適用グリースガン:EA991CN-2、-3、-4、-6、-10、EA991CK、EA166DN-1。
全長(mm)カプラー:74使用圧力(MPa)カプラー:103までホース長さ(mm)フレキホース:300危険物の類別非危険物ノズルねじ径1/8”NPT