カテゴリ
- 作業工具(5)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 安全標識(2)
- 研磨材(2)
- 物流用品(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ホンダ(58)
- SMC(52)
- シーケー金属(51)
- 黒田精工(48)
- YAMAHA(ヤマハ)(35)
- BIG DAISHOWA(29)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(23)
- オカムラ(岡村製作所)(14)
- ナブテスコサービス(13)
- フエニックス・コンタクト(8)
- brembo(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- 武藤工業(7)
- ガードナー(6)
- コクヨ(6)
- カラークリエーション(6)
- 永田製作所(6)
- オーム電機(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「ck02」の検索結果
特価

責任者表示ステッカー(電気取扱責任者)
エスコ(1件のレビュー)¥140税込¥1541枚当日出荷裏面のり付 入数は1枚入りです。 裏面のり付(裏面が接着タイプで離けい紙が付いています。)仕様●サイズ:200×80mm●材質:PETステッカー(PETとはポリエチレンテレフタレートの略。透明性や耐熱性に優れた樹脂です。屋外の長期間の使用では、耐候性に劣ります。燃やしても有毒ガスは発生しません。)●内容:電気取扱責任者
グリースポンプ用カプラー(六角付)
エスコ¥1,390税込¥1,5291個当日出荷仕様●仕様:六角付き●ノズルねじサイズ:1/8”NPT●適用グリースガン:EA991CN-2~6、-10、EA991CK、EA166DN-1、10A危険物の類別非危険物
トルクドライバーセット (Torx・Hexビット)
エスコ¥46,400税込¥51,0401セット翌々日出荷セット内容: トルクドライバー、ヘクスローブブレード、六角ブレード。校正ツール。視認しやすいアナログ目盛。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。適合ビット:EA550CJ-1~3、EA550CG-6.5~13、EA550CK-5.5~13、EA550CL-2~3、EA550CH-3~10、EA550CM-15~45、EA550CA-310~320。仕様ヘクスローブブレード:T20・T25・T30寸法(mm)トルクドライバー:92質量(g)771精度(%)±6トルク(N・m)3.2~16対辺(inch)差込六角:1/4”ブレードサイズ(mm)六角:4・5・6
シグナルスリング(JIS 3等級)
エスコ¥12,500税込¥13,7501本翌日出荷から4日以内出荷表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。材質ポリエステル(再生糸)グリーン購入法適合
カートリッジグリース用筒
エスコ¥8,870税込¥9,7571個翌日出荷用途蛇腹カートリッジ専用油筒エスコ品番EA166SH-1A寸法(mm)335×直径61(ローレット部:直径66)本体質量(g)1020適合品番EA991-1、EA991-10、EA991CK、EA166SH-2、旧EA991CL、EA166SH用危険物の類別非危険物













![[EA898CK-1用] 替ブレード エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76577069-220418-02.jpg)

![[Ball Hexagon] キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76530415-250801-02.jpg)