カテゴリ
- 事務用品(37)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- 測定用品(16)
- 作業服(13)
- 梱包用品(11)
- 作業工具(10)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 保管用品(7)
- 物流用品(5)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
- 清掃用品(4)
- 建築金物(4)
- 家電(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- テープ(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 塗料(2)
- オフィス家具(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(40)
- BIGM(丸山製作所)(575)
- 日東工器(327)
- Panasonic(パナソニック)(305)
- StarTech.com(208)
- 山崎実業(182)
- YAMAZEN(山善)(138)
- リゲッタ(136)
- 萩原(135)
- 宇佐美工業(117)
- 扶桑精機(112)
- ダイキン工業(109)
- ニューマシン(109)
- シルファー(108)
- 八光電機(105)
- TURN(104)
- ホームテイスト(103)
- NACHI(不二越)(83)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(81)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「cm-2」の検索結果
特価

50Kg/cm2 フレアータイプ圧力計
エスコ¥4,290税込¥4,7191個翌日出荷チャージホースがそのまま使用できます。エスコ品番EA105F-1材質(本体)真鍮製砲金種類汎用圧力計本体厚さ(mm)32材質(ケース)合金製材質(ブルドン管)アルミプラス表示圧力範囲(MPa)0~5
200x300mm 永久帯電防止袋(100枚)
エスコ(1件のレビュー)¥2,200税込¥2,4201個当日出荷製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。エスコ品番EA944CM-200材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)厚さ(mm)0.05寸法(mm)200×300
108x167 x75mm パーツトレー連結(重ね置型/緑)
エスコ¥395税込¥4351個翌日出荷同サイズの物同士積み重ね、連結する事ができます。エスコ品番EA661CM-2材質PS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×167×75内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×148(118)×62
A4 リングファイル(緑)
エスコ¥630税込¥6931個当日出荷仕様2穴リングとじ具エスコ品番EA762CM-23B寸法(mm)238×35×307色グリーンサイズA4判S型タイプタテ型収納枚数180枚穴数2
250x400mm 永久帯電防止袋(100枚)
エスコ¥3,190税込¥3,5091個当日出荷製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。エスコ品番EA944CM-250材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)厚さ(mm)0.05寸法(mm)250×400
6.5/10mm x 2m ウレタンホース(ねじ付)
エスコ¥3,140税込¥3,4541個翌日出荷機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。エスコ品番EA125CM-2材質ウレタン樹脂色黄長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)10使用流体空気/水/油使用範囲(m)2取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
シグナルスリング(JIS 3等級)
エスコ¥25,000税込¥27,5001本翌日出荷から4日以内出荷表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。材質ポリエステル(再生糸)グリーン購入法適合
8mm ワイヤー十字クリップ
エスコ¥330税込¥3631個当日出荷エスコ品番EA638CM-208材質鍛造鋼全長(mm)40質量(g)70ねじ径【Uボルト】1/4”適合ワイヤ径(Φmm)8内幅(mm)【Uボルト】10板幅(mm)32板長さ(mm)45
A4 リングファイル(青)
エスコ¥630税込¥6931個翌日出荷仕様2穴リングとじ具エスコ品番EA762CM-22B寸法(mm)238×35×307色ブルーサイズA4判S型タイプタテ型収納枚数180枚穴数2
A4 リングファイル(赤)
エスコ¥630税込¥6931個翌日出荷仕様2穴リングとじ具エスコ品番EA762CM-21B寸法(mm)238×35×307色レッドサイズA4判S型タイプタテ型収納枚数180枚穴数2
12mm ワイヤー十字クリップ
エスコ¥530税込¥5831個翌日出荷エスコ品番EA638CM-212材質鍛造鋼全長(mm)60質量(g)200ねじ径【Uボルト】3/8”適合ワイヤ径(Φmm)12内幅(mm)【Uボルト】14板幅(mm)43板長さ(mm)60
金具付キャスター(固定金具/弾性タイヤ)
エスコ¥18,000税込¥19,8001個翌日出荷ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
10mm ワイヤー十字クリップ
エスコ¥415税込¥4571個5日以内出荷エスコ品番EA638CM-210材質鍛造鋼全長(mm)50質量(g)120ねじ径【Uボルト】5/16”適合ワイヤ径(Φmm)10内幅(mm)【Uボルト】12板幅(mm)32板長さ(mm)48
25-27cm 防寒ソックス(2足)
エスコ¥1,680税込¥1,8481組(2足)翌日出荷保温だけでなく、発熱効果のある特殊レーヨンを使用。エスコ品番EA915GG-73材質綿・レーヨン・アクリル・その他サイズ(cm)25~27入数2足特性防寒指タイプ先丸
0.7mm 2色ボールペン(黒・赤/ブルー)
エスコ¥380税込¥4181個当日出荷2色ボールペン ストラップ付(112cm)エスコ品番EA765MG-231全長(mm)147方式ノック式インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7替芯EA765MG-175(黒)、-176(赤)色数2色色(軸)ブルー商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
チェックバルブ
エスコ(1件のレビュー)¥2,840~税込¥3,124~1個当日出荷一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
2"NPT ドラム缶空気弁
エスコ¥5,620税込¥6,1821個当日出荷34.5kPa(0.35kg/cm2)でオートマチックリリーフバルブが作動します。(マニュアルもOK)仕様火炎防止装置付エスコ品番EA991JG-1材質真鍮