カテゴリ

  • 切削工具(55)
  • 測定用品(3)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(111)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • azbil(旧:山武)(25)
  • コフロック(18)
  • SIEMENS(14)
  • NOK(13)
  • 理研計器(12)
  • MOTUL(12)
  • 新コスモス電機(8)
  • シュナイダーエレクトリック(7)
  • testo(テストー)(6)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(6)
  • 明治機械製作所(5)
  • カクイ(5)
  • 三菱ふそう(5)
  • ABB(5)
  • ヤマト産業(4)
  • イチネンTASCO(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「co-04」の検索結果

関連キーワード
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[防水型] 一酸化炭素濃度計 Bluetooth エスコ[防水型] 一酸化炭素濃度計 Bluetoothエスコ
74,000税込81,400
1個
8日以内出荷
応答時間:30秒以内※90%応答、周囲温度は20±2℃の状態とする。保護等級:IP54相当 ※新品の状態においてJIS C 0920-2003 保護等級IP54に準拠したメーカーの試験を満足する防塵防水構造です。連続使用時間:約5,000時間(無警報時、25℃の場合)※ 無警報・バックライト消灯時。環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。用途:製鉄所、土木作業現場、トンネル等工事現場、塗装作業現場等で、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計。カラー液晶表示採用で警報時の視認性がアップ。COの積算濃度表示機能、ピークホールド機能搭載。作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計。騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。
仕様●対象ガス:一酸化炭素●検知範囲:0~300ppm(301~2000ppm)●分解能:0~350ppm/1ppm 350~2000ppm/5ppm●指示精度:±30ppm以内●警報設定値:50ppm(1段目)150ppm(2段目)●警報方式:ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)●使用時間:約5000時間(無警音時、25℃の場合)●電源:単4形アルカリ乾電池1本(付属)●サイズ:70(W)×24(D)×62.5(H)mm(突起部除く)●重量:約82g(電池含む)●ガス採気方式:拡散式●検知原理:定電位電解式●表示方式:液晶カラーデジタル(バックライト有り)●音量:95dB以上●付属品:単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)●bluetooth対応型●電池残量表示、ピークホールド機能、積算濃度表示機能、液晶表示反転機能、警報履歴機能、ガス警報以外の警報機能(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良)、データロギング機能(NFCによるデータ読み出し)、暑さ指数表示機能(WBGT値を色で識別)アズワン品番65-9276-02
ハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズ エスコハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズエスコ
880税込968
1本
翌日出荷から8日以内出荷
ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ エスコハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズエスコ
3,290税込3,619
1セット(3本)
翌日出荷
ステンレス鋼にも使用できます。
ハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズ エスコハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズエスコ
4,080税込4,488
1本
翌日出荷
仕様●呼び:M18×2.5●全長:95mm●■巾:11.0mm●材質:Co-HSS●中タップ(喰付4-5P)アズワン品番65-9301-25
ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ エスコハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズエスコ
2,640税込2,904
1セット(3本)
翌日出荷
ステンレス鋼にも使用できます。
ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ エスコステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズエスコ
1,120税込1,232
1本
翌日出荷から翌々日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
ハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズ エスコハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズエスコ
4,520税込4,972
1本
翌日出荷
仕様●呼び:M20×2.5●全長:95mm●■巾:12.0mm●材質:Co-HSS●中タップ(喰付4-5P)アズワン品番65-9301-26
ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ エスコハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズエスコ
2,700税込2,970
1セット(3本)
翌日出荷
ステンレス鋼にも使用できます。
O2 燃焼排ガス分析計 エスコO2 燃焼排ガス分析計エスコ
319,000税込350,900
1台
8日以内出荷
オプションで3種類のセンサを搭載すれば同時に4種類の測定が可能です。各種排ガス関連の演算機能の他、高濃度ガス吸引時に測定範囲を拡張できる自動希釈機能など、実用的な機能を搭載しており、工業炉・コージェネレーション・ディーゼルエンジンなどの排ガス測定に適し
仕様●測定対象:O2(標準)CO、COlow、NO、NOlow、NO2、SO2(オプションによる)●測定範囲:O2/0~25Vol.% CO/0~10.000ppm Colow/0~500ppm NO/0~4.000ppm NOlow/0~300ppm NO2/0~500ppm SO2/0~5.000ppm 温度/-40~+1.200℃ 差圧(レンジ1)/-40~+40hPa 差圧(レンジ2)/-200~200hPa 絶対圧/600~+1.150hPa●分解能:O2/0.01Vol.% CO/1ppm Colow/0.1ppm NO/1ppm NOlow/0.1ppm NO2/0.1ppm SO2/1ppm 温度/0.1℃ 差圧(レンジ1)/0.01hPa 差圧(レンジ2)/0.1hPa 絶対圧/1hPa●精度±1digit:O2/±0.2Vol.% CO/±10ppmまたは測定値の±10%(0~200ppm)±20ppmまたは測定値の±5%(201~2.000ppm)Colow/±2ppm(0~39.9ppm)測定値の±5%(その他の範囲)NO/±5ppm(0~99ppm)測定値の±5%(100~1.999ppm)測定値の±10%(2.000~4.000ppm)NOlow/±2ppm(0~39.9ppm)測定値の±5%(その他の範囲)NO2/±10ppm(0~199ppm)測定値の±5%(その他の範囲)SO2/±10ppm(0~99ppm)測定値の±10%(その他の範囲)温度/±0.5℃(0~+99℃)測定値の±0.5%(その他の範囲)差圧(レンジ1)/±0.03hPa(-2.99~+2.99hPa)測定値の±1.5%(その他の範囲)差圧(レンジ2)/±0.5hPa(-49.9~49.9hPa)測定値の±1.5%(その他の範囲)絶対圧/±10hPa●演算機能:燃焼効率、排ガス損失、排ガス露店温度、排ガスCO2●メモリ容量:100フォルダ●電源:リチウムイオン充電式バッテリー●サイズ:103×65×283mm●重量:960g●付属品:O2センサー、充電式バッテリー、キャリングストラップ、取扱説明書、出荷検査書●保護等級:IP40●ディスプレイサイズ:160×240pixl(4階調白黒)●保管温度:-20~50℃●材質:プラスティック●動作温度:-5~50℃●高濃度ガス吸引時に測定範囲を拡張できる自動希釈機能●CO、COlow、NO、NOlow、NO2、SO2の測定に対応●産業向けの設計●高濃度ガス吸引時に測定範囲を拡張できる自動希釈機能●PCやノートパソコンでの測定データ管理アズワン品番65-9282-94
ハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズ エスコハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズエスコ
2,310税込2,541
1本
翌日出荷
仕様●呼び:M12×1.75●全長:75mm●■巾:7.0mm●材質:Co-HSS●中タップ(喰付4-5P)アズワン品番65-9301-22
ハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズ エスコハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズエスコ
1,350税込1,485
1本
翌日出荷
仕様●呼び:M8×1.25●全長:56mm●■巾:4.9mm●材質:Co-HSS●中タップ(喰付4-5P)アズワン品番65-9301-20
ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ エスコハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズエスコ
4,040税込4,444
1セット(3本)
翌日出荷
ステンレス鋼にも使用できます。
仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●呼び:M8×1.25●全長:56mm●■巾:4.9mm●材質:Co-HSS(コバルトハイス)アズワン品番65-9301-09
ハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズ エスコハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズエスコ
1,060税込1,166
1本
8日以内出荷
仕様●呼び:M5×0.8●全長:50mm●■巾:4.9mm●材質:Co-HSS●中タップ(喰付4-5P)アズワン品番65-9301-18
ハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズ エスコハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズエスコ
900税込990
1本
翌日出荷から8日以内出荷
ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ エスコハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズエスコ
6,920税込7,612
1セット(3本)
翌日出荷
ステンレス鋼にも使用できます。
マルチ環境計測器セット エスコマルチ環境計測器セットエスコ
144,900税込159,390
1組
8日以内出荷
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。シンプルなメニューで直観的な操作が可能。長期間の測定や、室内のCO2濃度、湿度、温度の平行測定が可能
仕様●測定範囲:温度/0~50℃ 湿度/5~95%rH 絶対圧/+700~+1100hPa 気体CO2/0~10000ppm●精度:温度/±0.5℃ 湿度/±3%rH(10~35%rH)±2%rH(35~65%rH)±3%rH(65~90%rH)±5%rH(その他の範囲)±0.06%rH/K(0~+50℃)長期安定性/ ±1 Hysteresis/ ±1.0 %rH 絶対圧/±3.0hPa 気体CO2/±(50ppm+測定値の3%)(0~5000ppm)±(100ppm+測定値の5%)(5001~10000 ppm)●電源:本体/単3電池(1.5V)×3(付属)、プローブ/単3電池×4(付属)●サイズ:本体/65×32×154mm、プローブ/50×40×295mm、プローブシャフト長/130mm、プローブヘッド/Φ30mm●重量:本体/250g、プローブ/195g●分解能:温度/0.1℃ 湿度/t1/±0%rH 絶対圧/0.1hPa 気体CO2/1ppm●電波範囲:20m●データ転送:Bluetooth●付属品:単3型乾電池×3(本体用)、USBケーブル、出荷検査書(本体・プローブ)、Buetooth無線IAQプローブ(CO2プローブヘッド、Bluetoothハンドル)、単3型乾電池×4(プローブ用)、ソフトケース●材質:プラスティック●色:黒/オレンジ●すべての環境関連パラメータに対応する測定器●絶対圧補正、湿球温度、露点、絶対湿度を正確に演算表示●幅広いプローブのポートフォリオを使用して拡張可能●Bluetoothプローブによる無線測定●測定レポートをCSVファイルとしてエクスポートするためのUSBインターフェイスアズワン品番65-9276-31
ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ エスコハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズエスコ
7,100税込7,810
1セット(3本)
翌日出荷
ステンレス鋼にも使用できます。
仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●呼び:M14×2.0●全長:80mm●■巾:9.0mm●材質:Co-HSS(コバルトハイス)アズワン品番65-9301-12
ハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズ エスコハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズエスコ
1,100税込1,210
1本
翌日出荷
仕様●呼び:M6×1.0●全長:50mm●■巾:4.9mm●材質:Co-HSS●中タップ(喰付4-5P)アズワン品番65-9301-19
ステンレス用ドリル(六角軸)3本組 EA824CSシリーズ エスコステンレス用ドリル(六角軸)3本組 EA824CSシリーズエスコ
2,970税込3,267
1セット
翌日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
仕様●入数:3本●サイズ(mm):2.0・3.0・4.0●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●六角シャンク:6.35mm●用途:ステンレス・鉄工の穴あけ用●重量:60g●X型シンニング加工アズワン品番65-9290-27
ステップドリル(スパイラル) エスコステップドリル(スパイラル)エスコ
6,670税込7,337
1本
翌日出荷
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-E Co5(コバルトハイス)。
用途【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。
ステップドリル(CoーHSS) エスコステップドリル(CoーHSS)エスコ
32,500税込35,750
1セット(3本)
翌日出荷
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに
仕様●入数:3本●シャンク径(mm):6・8・10●材質:HSS-E Co5(コバルトハイス)●サイズ:4~12mm(1mmとび)4~20mm(2mmとび)4~30mm(2mmとび)●対応被削材:鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂アズワン品番65-2232-26
ドリルビット(1/4六角軸/Co-HSS) エスコドリルビット(1/4六角軸/Co-HSS)エスコ
855税込941
1本
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、銅、アルミ
[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス)エスコ
98,000税込107,800
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
4.2mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) エスコ4.2mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)エスコ
1,110税込1,221
1パック
当日出荷
用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)93刃先径(Φmm)4.2有効長(mm)40六角シャンク径(Φmm)6.35
4.0mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) エスコ4.0mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)エスコ
1,110税込1,221
1パック
当日出荷
用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)93刃先径(Φmm)4.0有効長(mm)40六角シャンク径(Φmm)6.35
3.8mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) エスコ3.8mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)エスコ
1,110税込1,221
1パック
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)90刃先径(Φmm)3.8有効長(mm)40六角シャンク径(Φmm)6.35
3.5mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) エスコ3.5mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)エスコ
1,110税込1,221
1パック
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)90刃先径(Φmm)3.5有効長(mm)35六角シャンク径(Φmm)6.35
3.3mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) エスコ3.3mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)エスコ
930税込1,023
1パック
当日出荷
用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)90刃先径(Φmm)3.3有効長(mm)30六角シャンク径(Φmm)6.35
3.2mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) エスコ3.2mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)エスコ
910税込1,001
1パック
当日出荷
用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)85刃先径(Φmm)3.2有効長(mm)30六角シャンク径(Φmm)6.35
3.0mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) エスコ3.0mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)エスコ
689税込758特価
1パック
当日出荷
用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)80刃先径(Φmm)3.0有効長(mm)25六角シャンク径(Φmm)6.35
2.5mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) エスコ2.5mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)エスコ
689税込758特価
1パック
当日出荷
用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)80刃先径(Φmm)2.5有効長(mm)25六角シャンク径(Φmm)6.35
2.3mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) エスコ2.3mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)エスコ
810税込891
1パック
当日出荷
用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)73刃先径(Φmm)2.3有効長(mm)23六角シャンク径(Φmm)6.35
2.0mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) エスコ2.0mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)エスコ
810税込891
1パック
当日出荷
用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)70刃先径(Φmm)2有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35
1.5mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS) エスコ1.5mm ドリルビット(1/4"六角軸/Co-HSS)エスコ
780税込858
1パック
当日出荷
用途ステンレス、鉄、銅、アルミ材質コバルトハイス鋼全長(mm)65刃先径(Φmm)1.5有効長(mm)15六角シャンク径(Φmm)6.35
4.0x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸 エスコ4.0x75mm [ステンレス用]ドリルビット(CO-HSS/六角軸エスコ
980税込1,078
1本
翌日出荷
用途薄鉄、ステンレス、アルミ、アングル、構造工、プラスチック、塩ビ、ポリカーボネード、コンパネなど材質HSCOM42(M42コバルトハイス鋼)全長(mm)75刃先径(Φmm)4有効長(mm)35アズワン品番64-2272-07六角シャンク径(Φmm)6.35
4.0x108mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS) エスコ4.0x108mm ドリルビット(六角軸/CO-HSS)エスコ
1,460税込1,606
1本
翌日出荷
用途ステンレス等、難削材に材質HSCOM42(コバルトハイス)全長(mm)108刃先径(Φmm)4六角シャンク径(Φmm)6.35
9.0x 75mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃) エスコ9.0x 75mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)エスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
材質コバルトハイス刃長(mm)25刃数4全長(mm)75エスコ品番EA824RB-9.0シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)9表面処理TiNコート
8.5x 75mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃) エスコ8.5x 75mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)エスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
材質コバルトハイス刃長(mm)25刃数4全長(mm)65エスコ品番EA824RB-8.5シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)8.5表面処理TiNコート
8.0x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃) エスコ8.0x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)エスコ
4,430税込4,873
1個
翌日出荷
材質コバルトハイス刃長(mm)20刃数4全長(mm)65エスコ品番EA824RB-8.0シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)8表面処理TiNコート