カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • testo(テストー)(4)
  • bitstrong(4)
  • ガステック(3)
  • シー・エイチ・シー・システム(3)
  • A-Gas Japan(3)
  • 光明理化(2)
  • サンワサプライ(2)
  • マザーツール(2)
  • 理研計器(2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
  • ラトックシステム(2)
  • アイ電子技研(2)
  • ナリカ(2)
  • CEM(2)
  • キングジム(1)
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • CHINO(チノー)(1)
  • イチネンTASCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「co2濃度 測定器」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
O2 燃焼排ガス分析計 エスコO2 燃焼排ガス分析計エスコ
280,000税込308,000
1台
8日以内出荷
オプションで3種類のセンサを搭載すれば同時に4種類の測定が可能です。各種排ガス関連の演算機能の他、高濃度ガス吸引時に測定範囲を拡張できる自動希釈機能など、実用的な機能を搭載しており、工業炉・コージェネレーション・ディーゼルエンジンなどの排ガス測定に適し
仕様●測定対象:O2(標準)CO、COlow、NO、NOlow、NO2、SO2(オプションによる)●測定範囲:O2/0~25Vol.% CO/0~10.000ppm Colow/0~500ppm NO/0~4.000ppm NOlow/0~300ppm NO2/0~500ppm SO2/0~5.000ppm 温度/-40~+1.200℃ 差圧(レンジ1)/-40~+40hPa 差圧(レンジ2)/-200~200hPa 絶対圧/600~+1.150hPa●分解能:O2/0.01Vol.% CO/1ppm Colow/0.1ppm NO/1ppm NOlow/0.1ppm NO2/0.1ppm SO2/1ppm 温度/0.1℃ 差圧(レンジ1)/0.01hPa 差圧(レンジ2)/0.1hPa 絶対圧/1hPa●精度±1digit:O2/±0.2Vol.% CO/±10ppmまたは測定値の±10%(0~200ppm)±20ppmまたは測定値の±5%(201~2.000ppm)Colow/±2ppm(0~39.9ppm)測定値の±5%(その他の範囲)NO/±5ppm(0~99ppm)測定値の±5%(100~1.999ppm)測定値の±10%(2.000~4.000ppm)NOlow/±2ppm(0~39.9ppm)測定値の±5%(その他の範囲)NO2/±10ppm(0~199ppm)測定値の±5%(その他の範囲)SO2/±10ppm(0~99ppm)測定値の±10%(その他の範囲)温度/±0.5℃(0~+99℃)測定値の±0.5%(その他の範囲)差圧(レンジ1)/±0.03hPa(-2.99~+2.99hPa)測定値の±1.5%(その他の範囲)差圧(レンジ2)/±0.5hPa(-49.9~49.9hPa)測定値の±1.5%(その他の範囲)絶対圧/±10hPa●演算機能:燃焼効率、排ガス損失、排ガス露店温度、排ガスCO2●メモリ容量:100フォルダ●電源:リチウムイオン充電式バッテリー●サイズ:103×65×283mm●重量:960g●付属品:O2センサー、充電式バッテリー、キャリングストラップ、取扱説明書、出荷検査書●保護等級:IP40●ディスプレイサイズ:160×240pixl(4階調白黒)●保管温度:-20~50℃●材質:プラスティック●動作温度:-5~50℃●高濃度ガス吸引時に測定範囲を拡張できる自動希釈機能●CO、COlow、NO、NOlow、NO2、SO2の測定に対応●産業向けの設計●高濃度ガス吸引時に測定範囲を拡張できる自動希釈機能●PCやノートパソコンでの測定データ管理アズワン品番65-9282-94
燃焼排ガス分析計 O2,CO EA770TBシリーズ エスコ燃焼排ガス分析計 O2,CO EA770TBシリーズエスコ
237,000税込260,700
1台
8日以内出荷
ボイラー等の燃焼機器の排出ガスを分析するための測定器です。電気化学式センサを搭載しており、30秒のゼロ調整後すぐに測定を開始することができます。
仕様●測定対象:O2、CO、排ガス、温度、ドラフト圧●測定範囲:O2/0~21vol.% CO(H2補償なし)/0~4000ppm CO(H2補償付)/0~8000ppm CO(H2補償なし/希釈付)/0~15000ppm CO(H2補償なし/希釈なし)/0~30000ppm NO/0~3000ppm ドラフト圧/-9.99~+40hPa 圧力/-100~+200hPa 温度/-40~1200℃●分解能:O2/0.1vol.% CO(H2補償なし)/1ppm CO(H2補償付)/1ppm CO(H2補償なし/希釈付)/1ppm CO(H2補償なし/希釈なし)/1ppm NO/1ppm ドラフト圧/0.001hPa(0~0.1hPa)0.01hPa(その他の測定範囲)圧力/0.01hPa 温度/0.1℃(-40~+999.9℃)1℃(その他の測定範囲)●精度±1digit:O2/±0.2vol.% CO(H2補償なし)/±20ppm(0~400ppm)測定値の±5%(401~2,000ppm)測定値の±10%(2,001~4,000ppm)CO(H2補償付)/±10ppmまたは±10%(0~200ppm)±20ppmまたは±5%(201~2,000ppm)測定値の±10%(2,001~8,000ppm)CO(H2補償なし/希釈付)/±200ppmまたは測定値の±20% CO(H2補償なし/希釈なし)/±100ppmまたは測定値の±10% NO/±5ppm(0~100ppm)測定値の±5%(101~2,000ppm)測定値の±10%(2,001~3,000ppm)ドラフト圧/±0.005hPa(0~0.1hPa)±0.02hPa(0.1~+3.00hPa)測定値の±1.5%(+3.01~+40hPa)圧力/±0.5hPa(0~+50.0hPa)測定値の±1%(+50.1~+100.0hPa)測定値の±1.5%(+100.1~+200hPa)温度/±0.5℃(0.0~+100.0℃)測定値の±0.5%(その他の測定範囲)●演算機能:燃焼効率、排ガス損失、CO2濃度●メモリ容量:1,000,000測定値●電源:リチウムイオン充電式バッテリー●サイズ:98(W)×59(D)×244(H)mm●重量:800g(バッテリを除く)●付属品:USBアダプタ(ケーブル付属)、排ガスプローブ、プローブ用ダストフィルタ、ソフトウェア、収納バッグ、取扱説明書、出荷検査書●保護等級:IP40●ディスプレイサイズ:240×320pixels●ディスプレイ機能:グラフィック・カラー・ディスプレイ●保管温度:-20~50℃●材質:プラスティック●動作温度:-5~45℃●直感的な測定メニューと、高速反応のスマートタッチパネル●O2センサおよびH2補償COセンサ(測定範囲最大 8,000 ppm)●精密圧力計内蔵●現場で文書化し、Eメールで送信●豊富なプローブおよびユーザによる迅速なプローブ交換アズワン品番65-9282-91
Cо2モニター エスコCо2モニターエスコ
66,800税込73,480
1個
翌日出荷
LED設定:3LED(0~599ppm)/安心です 6LED(600~1199ppm)/要注意です 9LED(1200~9999PPM)/換気しましょう補正機能(校正機能):補正機能は、電源ONの状態で5日~7日間連続使用して頂くと、正確な自動補正(校正)が実行されます。 <自動校正(補正)とは> ※製品にもよりますが、5日~7日間の二酸化炭素の最低測定値を400ppmとみなし、段階的に補正をする機能のことをいいます。 ※400ppmが基準の理由と致しましては、世界気象機関(WMO)では、世界で1週間の平均CO2濃度は400ppmと発表されていることから、400ppmを基準値としています。CO2(二酸化炭素)、温度、湿度を測定し表示する、壁掛けタイプのCO2二酸化炭素モニターです。会社のオフィス・会議室、学校、図書館、病院などの公共施設や商業施設など、屋内の空気の環境を見守ることができます。CO2(二酸化炭素)の濃度状態が高くなると、アラーム音とLEDで知らせてくれます。設定したCO2二酸化炭素濃度以上になるとアラームが鳴る設定ができます。またアラーム音のON/OFF設定もできます。
仕様●測定項目:CO2、温度、湿度●サイズ:392(W)×292(D)×42(H)mm●重量:1420g●分解能:CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/0.1%RH●精度:CO2/±70ppm+3%rdg(400~5000ppm)、温度/±0.8℃(10~50℃)最大±1.5℃、湿度/±3%RH(30~75%RH)●電源:ACアダプタ●測定範囲:CO2/0~9999ppm、温度/0~50℃、湿度/0~85%RH●アラーム音:アラームが鳴るCO2(二酸化炭素)濃度値を設定可能、アラームON・OFF可能●CO2センサータイプ:非分散型赤外線(NDIR)ガスセンサー●使用環境:0~50℃、85%RH以下(結露なきこと)●保管環境:0~60℃、85%RH以下(結露なきこと)●設置する高さの基準:2~2.5m●測定目安範囲:50平方メートル●セット内容:CO2パネルモニター、ACアダプタ、タッピングネジ×4本、アンカー×4個、取扱説明書・保証書アズワン品番65-9276-04
マルチ環境計測器セット エスコマルチ環境計測器セットエスコ
144,900税込159,390
1組
8日以内出荷
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。シンプルなメニューで直観的な操作が可能。長期間の測定や、室内のCO2濃度、湿度、温度の平行測定が可能
仕様●測定範囲:温度/0~50℃ 湿度/5~95%rH 絶対圧/+700~+1100hPa 気体CO2/0~10000ppm●精度:温度/±0.5℃ 湿度/±3%rH(10~35%rH)±2%rH(35~65%rH)±3%rH(65~90%rH)±5%rH(その他の範囲)±0.06%rH/K(0~+50℃)長期安定性/ ±1 Hysteresis/ ±1.0 %rH 絶対圧/±3.0hPa 気体CO2/±(50ppm+測定値の3%)(0~5000ppm)±(100ppm+測定値の5%)(5001~10000 ppm)●電源:本体/単3電池(1.5V)×3(付属)、プローブ/単3電池×4(付属)●サイズ:本体/65×32×154mm、プローブ/50×40×295mm、プローブシャフト長/130mm、プローブヘッド/Φ30mm●重量:本体/250g、プローブ/195g●分解能:温度/0.1℃ 湿度/t1/±0%rH 絶対圧/0.1hPa 気体CO2/1ppm●電波範囲:20m●データ転送:Bluetooth●付属品:単3型乾電池×3(本体用)、USBケーブル、出荷検査書(本体・プローブ)、Buetooth無線IAQプローブ(CO2プローブヘッド、Bluetoothハンドル)、単3型乾電池×4(プローブ用)、ソフトケース●材質:プラスティック●色:黒/オレンジ●すべての環境関連パラメータに対応する測定器●絶対圧補正、湿球温度、露点、絶対湿度を正確に演算表示●幅広いプローブのポートフォリオを使用して拡張可能●Bluetoothプローブによる無線測定●測定レポートをCSVファイルとしてエクスポートするためのUSBインターフェイスアズワン品番65-9276-31
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら