カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 富士電機(8)
- IDEC(和泉電気)(2)
- 日東工業(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 三菱電機(2)
- SMC(1)
- omron(オムロン)(1)
- デンカエレクトロン(1)
- 富士電機機器制御(1)
「cp30fs」の検索結果

AC250・DC 65V/ 1A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥2,130税込¥2,3431個翌日出荷エスコ品番EA940MN-101極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)1動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
125V/15A ロッカースイッチ(橙)
エスコ(5件のレビュー)¥420税込¥4621個当日出荷エスコ品番EA940DH-2質量(g)9.1極数単極定格電圧(V)125端子形状FASTON#250定格電流(A)15定格容量15A 125V ACスイッチ特性ON-OFF色(つまみ部)オレンジパネルカット寸法(mm)28.6×13.7回路構成単極単投パネル厚(mm)0.5~0.7投数単投