「cp30fs-3p」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機

    サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ

    富士電機
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    種類サーキットプロテクタ取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用耐電圧AC2000V 1分間端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ基準周囲温度(℃)40動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)許容相対湿度(%)85以下耐衝撃(m/s2)294保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動性能(m/s2)147開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)引はずし方式流体電磁式
  • サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機

    サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ

    富士電機(4件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造 幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。 AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。 幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。 トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
    用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC接続ねじ端子接続基準周囲温度(℃)40開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)形名CP30F形動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと許容相対湿度(%)45~85保護方式流体電磁式フレーム(AF)30抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
  • サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ 三菱電機

    サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ

    三菱電機(30件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
  • サーキットプロテクター 富士電機

    サーキットプロテクター

    富士電機
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1台
    当日出荷
    取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用端子ねじ主回路:M4ねじ(ねじアップ)、補助回路:M3.5ねじ(セルフアップ)動作特性中速形開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと保護方式流体電磁式
  • サーキットプロテクタ CP-F形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP-F形

    富士電機(3件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    ハンドルはON状態でケースに収まるので、不用意な接触による誤作動が無く、しかもON・OFF表示が明確です。
    用途産業機械、工作機械、各種制御盤、etc.取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用接続ねじ端子接続基準周囲温度(℃)40内部回路直列形開閉寿命(回)10000以上(定格電流通電)動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと許容相対湿度(%)45~85耐電圧性能AC2000V、1分間保護方式流体電磁式フレーム(AF)30抵抗負荷(A)AC125V:3、AC250V:1、DC30V:2、DC60V:1
  • サーキットプロテクタ 三菱電機

    サーキットプロテクタ

    三菱電機
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • サーキットプロテクタ CP33P 富士電機

    サーキットプロテクタ CP33P

    富士電機
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    10日以内出荷から53日以内出荷
    極数3定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1保護方式流体電磁式
  • サーキットプロテクタ 富士電機

    サーキットプロテクタ

    富士電機
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)3動作特性中速形定格遮断容量(kA)(AC250V/DC125V)2.5保護方式流体電磁式
  • NRFシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRFシリーズ サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)(15件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    質量(g)約15極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
  • NC1V-3111シリーズ IDEC(和泉電気)

    NC1V-3111シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    極数3定格電圧(V)AC250定格遮断容量(kA)2.5保護方式流体電磁引外し方式/電磁引外し方式
  • バルブカバーガスケットセット K.Pガスケット

    バルブカバーガスケットセット

    K.Pガスケット(168件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • AC250・DC 65V/ 1A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコ

    AC250・DC 65V/ 1A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30

    エスコ
    ¥2,130税込¥2,343
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-101極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)1動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
  • NRLシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRLシリーズ サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    端子形状(主端子)タブ250形端子保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25付属装置なし耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ 富士電機

    オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ

    富士電機(4件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1台
    当日出荷から29日以内出荷
    種類一般配線用瞬時固定型規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)接続方式表面形(圧着・バー端子用)トリップボタン有
  • サーキットプロテクタ CP30-BA 3P 1-Mシリーズ 三菱電機

    サーキットプロテクタ CP30-BA 3P 1-Mシリーズ

    三菱電機
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    欠品中
    開閉式の小形端子カバーを標準装備することで、端子部のメンテナンス作業性が向上し、より使いやすくなりました。カナダ・米国規格、第三者認証によるCEマーキングに加え、CCC品へも対応し、標準で各種国際規格に対応しています。
    仕様●極数:3●定格電流(A):7●内部回路:直列形●動作特性:中速形●保証については カタログHP をご参照ください。アズワン品番68-0318-40
  • サーキットプロテクタ CP53B形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP53B形

    富士電機
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    極数3定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
  • 安全ブレーカ HB型 Panasonic(パナソニック)

    安全ブレーカ HB型

    Panasonic(パナソニック)(51件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    端子形状ソルダーレス 当て金付端子過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
  • 富士電機機器制御  サーキットプロテクタ 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 サーキットプロテクタ

    富士電機機器制御
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    22日以内出荷
  • (31D)マフラー CP RGV スバル

    (31D)マフラー CP RGV

    スバル
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    5日以内出荷