「cr-2」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質エコユニボード
寸法(mm)600×300×1.2
取付穴(mm)2.5Φ穴4スミ
アズワン品番65-2305-09
1枚
¥1,820
税込¥2,002
当日出荷
2枚合せのため心棒が細く丁番目立ちにくくなっています。
下穴加工は現品に合わせてください。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面
幅(mm)30
厚さ(mm)0.5
種類長蝶番
穴径(Φmm)3
使用ビス径(mm)2.7
1個
特価
¥229
税込¥252
当日出荷
仕様●サイズ(mm):15×11.2●材質:ばね鋼(リン酸塩被膜)●入数:10個●純正番号:68898-W1000●重量:13.4g●ねじサイズ:5mm●主な使用箇所:ニッサン車(フロントバンパー)
アズワン品番65-9263-19
1箱(10個)
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
エスコ品番EA981CR-2
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)50
全長(m)2
揚量(t)1
1個
¥7,580
税込¥8,338
翌日出荷
アズワン品番64-7988-89
危険物の類別非危険物
1本
¥770
税込¥847
当日出荷
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
寸法(mm)L:46、H:25、D:23
質量(kg)0.1
材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)
使用温度範囲(℃)-29~80
使用流体空気・水・油
材質(ステム)黄銅(C3604)
アズワン品番64-7855-87
ねじサイズG3/8"×Rc3/8"
バルブ種類ニードルバルブ
圧力(MPa)2.8以下
1個
¥4,910
税込¥5,401
翌日出荷
アズワン品番64-7988-92
危険物の類別非危険物
1本
¥1,370
税込¥1,507
当日出荷
仕様表示灯(赤色):●[1:携帯]+”ワンショット送信"、●[1:携帯]+”連続送信"、●[3:接点]+”ランダム送信"、●[3:接点]+”1回送信"、●電池切れ:点滅(約5秒に1回)付帯機能:送信機タイプ/送信モード切替機能・送信周波数切替機能、電池切れ報知機能・定期送信機能空中線:内蔵型
材質樹脂
寸法(mm)70×13×120(H)
色ホワイト
質量(g)約75(電池含)
電源コイン形リチウム電池 CR2032×2(DC3V)
使用可能温度範囲-10~+50(結露なきこと)、(0以下、あるいは+40以上では電池の性能が低下する場合があります)
設置場所屋内/屋外
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
アズワン品番64-7941-91
使用周波数(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)
電池寿命(年)約3(常温時、1回/1日の送信回数として)(電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません)
1個
¥27,500
税込¥30,250
翌日出荷
アズワン品番64-7988-91
危険物の類別非危険物
1本
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
ロッキング式
左右切替式
クイックリリース
仕様●メーカー:SATA●型番:13901●ギア数:45歯●差込角:1/2"●全長(mm):244●重量:0.5kg
アズワン品番68-1836-88
1個
¥2,890
税込¥3,179
翌日出荷
片面印刷
マグネット式
車輌警戒標識は、車両の前後見やすい位置に掲げる必要があります。
仕様●サイズ(mm):300×300×0.8mm●材質:ゴムマグネット
アズワン品番65-2305-68
1枚
¥2,850
税込¥3,135
翌日出荷
粘着式
片面印刷
車輌警戒標識は、車両の前後見やすい位置に掲げる必要があります。
仕様●サイズ(mm):300×300●材質:PVCステッカー●内容:毒
アズワン品番65-2305-67
1枚
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
シングルねじり・ダブルステム型。1/4-29ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用
材質ナイロン
径(mm)ブラシ:20
1本
¥805
税込¥886
翌日出荷
シングルねじり・ダブルステム型。1/4-30ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用
材質ナイロン
径(mm)ブラシ:22
1本
¥805
税込¥886
翌日出荷
手で押すだけで、しっかり圧縮。繰り返し使用できます。ダウン80%以上のダウンジャケットも圧縮OK!スライダー付きで密封もラクラク。圧縮操作は簡単。手で丸めて空気をぬくだけ。旅行先、出張先でもスーツケース収納大活躍!空気の逆流を防ぐ弁付きでしっかり保存。密封圧縮することによって、ダニ・カビ・湿気の侵入を防ぎます。
材質本体:ポリエチレン、ナイロン スライダー:ポリプロピレン
全長(mm)60
対辺(mm)24
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2242-38
1個
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
シングルねじり・ダブルステム型。1/4-31ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用
材質ナイロン
径(mm)ブラシ:25
1本
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
アズワン品番64-7988-90
危険物の類別非危険物
1本
¥870
税込¥957
当日出荷
充電式。DC12Vバッテリー専用。ガソリンエンジン用。ホースをオイルレベルゲージに差し込んで、電源はバッテリーにつなぐだけ。オイルレベルゲージガイドパイプ(田植機等はオイル注入口)を利用して、エンジンオイルを抜き取ります。リフトアップが不要なので作業も簡単。オイルパンにたまったスラッジが抜き取れます。軽自動車~農機まで使用可能です。自分で出来るから場所も時間も自由自在。しかも経済的。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:OCD-100●用途:ガソリンエンジンの自動車や田植機等のエンジンオイルの交換に●吐出量:300ml/min●電源:DC12V●動力電流:6A●サイズ:136(W)×134(D)×85(H)mm●重量:870g●材質:ABS樹脂●吸引ホース長:Φ5mm×1.2m●排出ホース長:Φ14mm×1.5m●電源コード長:1.5m(バッテリークリップ)●モーターポンプ:ロータリーポンプ●使用温度範囲:0℃~40℃
アズワン品番65-3902-91
1個
¥9,450
税込¥10,395
翌日出荷
全長(mm)60
対辺(mm)22
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2242-36
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
全長(mm)60
対辺(mm)21
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2242-25
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
4本セット。
ケース付のノズルセットです。
用途EA991CR用
セット内容ストレート(450mm)、ベント(170mm)、フレキシブル(305mm・457mm)
アズワン品番64-7988-88
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径R1/8"
1個
¥4,430
税込¥4,873
翌日出荷
全長(mm)100
対辺(mm)12
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2242-28
1個
¥2,010
税込¥2,211
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)5842
エスコ品番EA967CR-230
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)14
規格C230
シリーズレッドVベルト
ベルト上幅(mm)22
寸法a(mm)7
角度(°)40
有効長(mm)800
型番C-230
寸法b(mm)5
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)42.5
ベルト形C
1個
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
ローラーベアリング。静かで滑らかな走り。長期耐久性。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリウレタン
全長(mm)100
対辺(mm)19
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2242-35
1個
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
全長(mm)100
対辺(mm)6
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2242-21
1個
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)5334
エスコ品番EA967CR-210
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)14
規格C210
シリーズレッドVベルト
ベルト上幅(mm)22
寸法a(mm)7
角度(°)40
有効長(mm)750
型番C-210
寸法b(mm)5
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)42.5
ベルト形C
1個
¥16,400
税込¥18,040
翌日出荷
全長(mm)100
対辺(mm)14
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2242-30
1個
¥2,160
税込¥2,376
翌日出荷
全長(mm)100
対辺(mm)5
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2242-20
1個
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
全長(mm)100
対辺(mm)4
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2242-19
1個
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)5588
エスコ品番EA967CR-220
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)14
規格C220
シリーズレッドVベルト
ベルト上幅(mm)22
寸法a(mm)7
角度(°)40
有効長(mm)775
型番C-220
寸法b(mm)5
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)42.5
ベルト形C
1個
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)5080
エスコ品番EA967CR-200
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)14
規格C200
シリーズレッドVベルト
ベルト上幅(mm)22
寸法a(mm)7
角度(°)40
有効長(mm)730
型番C-200
寸法b(mm)5
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)42.5
ベルト形C
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ