「cs-13」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA687CS-13
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
1個
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
1個
¥470
税込¥517
翌日出荷
非粘着
仕様●サイズ(mm):450×600×1(t)●表示内容:250kg●材質:エコユニボード●取付穴:Φ4.2mm×4ヶ所
アズワン品番65-2305-75
1枚
¥1,450
税込¥1,595
当日出荷
全長(mm)60
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2242-63
対辺(inch)3/4
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.06
耐冷温度(℃)-30
JIS方式のねじプラグゲージです
仕様●幅:75mm用●厚さ:4mm●全長:500mm●材質:ナイロン
アズワン品番65-3901-38
1個
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
同サイズの物同士積み重ね、連結する事ができます。
付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。
連結用アタッチメント付(縦用)。
エスコ品番EA661CS-13
材質ポリプロピレン
質量(g)455
容量(L)1.2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×353×155
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×305×148
1個
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
満量になると給油が自動で止まります。
アズワン品番64-7988-96
危険物の類別非危険物
1個
¥23,400
税込¥25,740
翌日出荷
スチールバックル。
ベルト幅(mm)25
使用荷重(kg)166
材質(ベルト)ポリエステル
動作温度(℃)-40~100
ライト受部は、内側にゴム製のパッドが付いている為、ライトにフィットします。
材質ポリプロピレン
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-134
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-132
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-131
1個
¥505
税込¥556
翌日出荷
水道配水用ポリエチレン管用の立バンド。10tゴム付。
寸法D(mm)45
仕様受信チャンネル:UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224MHz
付属品専用ACアダプター、ダミー抵抗
寸法(mm)121×90×33(H)
質量(kg)0.26
使用温度範囲(℃)0~+40
消費電力(W)1.6(入力端子送電時:6.4(BS・110℃Sアンテナ:0.27A送電時))
コード長さ(m)2
電源電圧(V)DC15/0.07(/A)
インピーダンス(入出力)75Ω(F型)
アズワン品番64-2283-67
標準利得(dB)UHF:25~33、BS・CS:-12以上
雑音指数(dB)UHF:4以下
適正入力レベル(dBμ)UHF:40~72V
定格出力(dBμV)UHF:95(9波)
利得調整範囲(dB)UHF:0~-10
1台
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
関連キーワード