カテゴリ

  • 作業工具(33)
  • 制御機器(12)
  • 切削工具(7)
  • 防犯用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 照明(3)
  • 事務用品(3)
  • 安全用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(2,972)
  • コガネイ(1,982)
  • New-Era(ニューエラー)(1,129)
  • BIGM(丸山製作所)(290)
  • CKD(98)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(97)
  • ノーリツ(67)
  • DXアンテナ(63)
  • 三木プーリ(55)
  • TOTO(46)
  • Panasonic(パナソニック)(43)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(43)
  • 岩田製作所(42)
  • サカエ(41)
  • SHIMANO(シマノ)(41)
  • omron(オムロン)(40)
  • YAMAHA(ヤマハ)(40)
  • KITO(キトー)(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-2」の検索結果

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600x450mm 構内標識(制限速度15) エスコ600x450mm 構内標識(制限速度15)エスコ
3,170税込3,487
1枚
当日出荷
材質エコユニボード寸法(mm)600×450×2取付穴(mm)Φ2.5穴4スミアズワン品番64-7981-47
A4判 カラーインデックス(PPシート/5色入) エスコA4判 カラーインデックス(PPシート/5色入)エスコ
280税込308
1冊
当日出荷
付属品インデックスシール付き材質ポリプロピレン製寸法(mm)297×210(+インデックス高12)5色5山(ブルー・グリーン・イエロー・オレンジ・グレー)各1枚アズワン品番64-7917-91繰り返し・詰め替え対応
シートカッター エスコシートカッターエスコ
1,580税込1,738
1個
当日出荷から翌日出荷
50mm用 スリングプロテクター エスコ50mm用 スリングプロテクターエスコ
1,700税込1,870
1個
当日出荷
全長(mm)500幅(mm)50用仕様マジックテープ止めエスコ品番EA981CS-2材質ナイロン厚さ(mm)2
60x 6mm スプリングフック(鉄ユニクロ) エスコ60x 6mm スプリングフック(鉄ユニクロ)エスコ
230税込253
1個
当日出荷
エスコ品番EA638CS-2
50x160x42mm ライトホルスター(ナイロン製) エスコ50x160x42mm ライトホルスター(ナイロン製)エスコ
1,100税込1,210
1個
当日出荷
材質ナイロン仕様2段ボタンでサイズ調整可能エスコ品番EA758CS-23寸法(mm)55×150~160ベルト幅(mm)55(マジックテープで調整可)内寸法(mm)(ライト受部)45×28適合寸法(mm)長さ~150
110mm シートカッター(引き切り) エスコ110mm シートカッター(引き切り)エスコ(2件のレビュー)
6,420税込7,062
1個
当日出荷
エスコ品番EA589CS-21
110mm シートカッター(押し切り) エスコ110mm シートカッター(押し切り)エスコ
6,420税込7,062
1個
当日出荷
エスコ品番EA589CS-22
スチール棚用落下防止ネット EA979CSシリーズ エスコスチール棚用落下防止ネット EA979CSシリーズエスコ
7,000税込7,700
1セット
翌日出荷
使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックスを使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しましたスチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
1/2"sqx27mm ソケット エスコ1/2"sqx27mm ソケットエスコ(2件のレビュー)
510税込561
1個
当日出荷
エスコ品番EA687CS-27
E25 露出スイッチボックス(1個用) エスコE25 露出スイッチボックス(1個用)エスコ
1,830税込2,013
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-2
1/2"sqx23mm ソケット エスコ1/2"sqx23mm ソケットエスコ(1件のレビュー)
400税込440
1個
当日出荷
エスコ品番EA687CS-23
パーツトレー (重ね置型) エスコパーツトレー (重ね置型)エスコ
1,440税込1,584
1組(3個)
翌日出荷
付属品:縦連結用アタッチメント×4個(有効長:34mm)。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます(高さ約34mmのスペースが生まれます)。ラベル付き。
材質ポリプロピレン
リベットハンマー エスコリベットハンマーエスコ
3,810税込4,191
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)鍛造スチール
緊急コール送信機 防水 エスコ緊急コール送信機 防水エスコ
27,500税込30,250
1個
翌日出荷
使用可能温度範囲:-10℃~+50℃(結露なきこと) (0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。送信モードを「携帯」と「接点」に切替える事ができますボタンを押した時のみ送信する「ワンショット送信モード」とリセットするまで送信を続ける「連続送信モード」の選択ができます非常押しボタン用途でボタンの表示が「CALL/呼出」になります日常生活防水構造ですので、浴室や屋外にも設置可能です(IP67相当)送信機の表示プレート(EA864CS-3)を併用する事で効果的に周知できます。
仕様【空中線】内蔵型、【電池切れ】点滅(約5秒に1回)材質樹脂ホワイト質量(g)約110(電池含)電源単4電池×2本寸法(Φ×mm)83×36電池寿命約5年(常温時、10回/1日の送信回数として) ※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません付加機能送信機タイプ/送信モード切替機能・送信周波数切替機能 電池切れ報知機能・定期送信機能設置場所屋内/屋外表示灯赤色、[1携帯]+"ワンショット送信":点灯(約4秒間)/[1携帯]+"連続送信":連続点灯/[3接点]+"ランダム送信":連続点滅(約1秒周期で1回点灯)/[3接点]+"1回送信":連続点滅(約1秒周期で1回点灯)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)アズワン品番64-7941-92使用周波数(MHz)426帯/4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)
38x170x35mm ライトホルスター(ナイロン製) エスコ38x170x35mm ライトホルスター(ナイロン製)エスコ
1,040税込1,144
1個
当日出荷
材質ナイロン仕様マジックテープ付エスコ品番EA758CS-22寸法(mm)38×35×170ベルト幅(mm)55、80内寸法(mm)(ライト受部)25×20(ゴム素材)適合寸法(mm)長さ155以下
1/2"sqx24mm ソケット エスコ1/2"sqx24mm ソケットエスコ
400税込440
1個
当日出荷
エスコ品番EA687CS-24
ソケットセット エスコソケットセットエスコ
4,260税込4,686
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。
差込角(mm)12.7入組点数12差込角(inch)1/2
18x25mm インデックスラベル(赤/22シート/352片) エスコ18x25mm インデックスラベル(赤/22シート/352片)エスコ
180税込198
1個
翌日出荷
サイズ小(18×25mm)エスコ品番EA762CS-2
E25 露出ボックス(直角/丸型) エスコE25 露出ボックス(直角/丸型)エスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
仕様直角2方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-22材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)380規格JIS C 8340呼びE25サイズ(mm)Φ89×40
1/2"sqx17mm ソケット(12角) エスコ1/2"sqx17mm ソケット(12角)エスコ
330税込363
1個
当日出荷
エスコ品番EA687CS-217
60x235x59mm ライトホルスター(ナイロン製) エスコ60x235x59mm ライトホルスター(ナイロン製)エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
材質ナイロン仕様2段ボタンでサイズ調整可能エスコ品番EA758CS-24寸法(mm)59×54×230~240ベルト幅(mm)65(マジックテープで調整可)内寸法(mm)(ライト受部)52×35適合寸法(mm)長さ230以下
1/2"sqx21mm ソケット エスコ1/2"sqx21mm ソケットエスコ
375税込413
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CS-21
露出スイッチボックス(ハブ無/3個用) エスコ露出スイッチボックス(ハブ無/3個用)エスコ
8,030税込8,833
1個
翌日出荷
ハブなし 3個用
仕様●呼び:25●サイズ(mm):124×171×50●材質:鋼板(電気亜鉛めっき仕上げ)アズワン品番65-2252-83
G1/4" 流量調整付雄ねじプラグ エスコG1/4" 流量調整付雄ねじプラグエスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
エスコ品番EA140CS-22材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)、真鍮種類雄ねじプラグ使用圧力(MPa)1ねじサイズG1/4"
E19 露出ボックス(直線2方出/丸型) エスコE19 露出ボックス(直線2方出/丸型)エスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
仕様直線2方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-24材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)360規格JIS C 8340呼びE19サイズ(mm)Φ89×40
E31 露出ボックス(直角2方出/丸型) エスコE31 露出ボックス(直角2方出/丸型)エスコ
2,690税込2,959
1個
翌日出荷
仕様直角2方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-23材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)380規格JIS C 8340呼びE31サイズ(mm)Φ100×44
1/2"sqx22mm ソケット エスコ1/2"sqx22mm ソケットエスコ
395税込435
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CS-22
ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ エスコステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズエスコ
1,040税込1,144
1本
翌日出荷から翌々日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ エスコステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズエスコ
970税込1,067
1本
翌日出荷から翌々日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
E31 露出ボックス(1方出/丸型) エスコE31 露出ボックス(1方出/丸型)エスコ
2,360税込2,596
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-29
E19 露出ボックス(1方出/丸型) エスコE19 露出ボックス(1方出/丸型)エスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
仕様1方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-27材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)340規格JIS C 8340呼びE19サイズ(mm)Φ89×40
1/4"sqxT27 [Hexlobe]ビットソケット エスコ1/4"sqxT27 [Hexlobe]ビットソケットエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617CS-27先端形状Hexlobeアズワン品番64-7887-20
R1/4" 流量調整付雄ねじプラグ エスコR1/4" 流量調整付雄ねじプラグエスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
エスコ品番EA140CS-21
20A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K) エスコ20A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)エスコ
610税込671
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)2.8使用温度範囲(℃)-100~150アズワン品番64-7833-52
25W用 中間ギヤヘッド エスコ25W用 中間ギヤヘッドエスコ
6,600税込7,260
1個
翌日出荷
仕様25W用エスコ品番EA968CS-25
E25 露出ボックス(1方出/丸型) エスコE25 露出ボックス(1方出/丸型)エスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
仕様1方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-28材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)360規格JIS C 8340呼びE25サイズ(mm)Φ89×40
E31 露出ボックス(直線2方出/丸型) エスコE31 露出ボックス(直線2方出/丸型)エスコ
2,690税込2,959
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-26
かご エスコかごエスコ
3,570税込3,927
1セット(2個)
翌日出荷
底面の外周に低いリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置し、底面を浮かせた形状です。地面に接する部分が外周リブの先端だけですので、汚れが付きにくい構造です。
材質PEライトブルー
ポリエチレン管用立バンド EA440CSシリーズ エスコポリエチレン管用立バンド EA440CSシリーズエスコ
865税込952
1個
翌日出荷
水道配水用ポリエチレン管用の立バンド。10tゴム付。
寸法D(mm)45