カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(1,046)
  • コガネイ(376)
  • BIGM(丸山製作所)(94)
  • New-Era(ニューエラー)(92)
  • CKD(39)
  • 岩田製作所(37)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(18)
  • KTM(15)
  • ニチコン(14)
  • 三木プーリ(13)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
  • TRUSCO(11)
  • SK(新潟精機)(11)
  • カナレ電気(11)
  • 日本アンテナ(11)
  • 三共製作所(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs20」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
露出スイッチボックス(ハブ無/3個用) エスコ露出スイッチボックス(ハブ無/3個用)エスコ
8,030税込8,833
1個
翌日出荷
ハブなし 3個用
仕様●呼び:25●サイズ(mm):124×171×50●材質:鋼板(電気亜鉛めっき仕上げ)アズワン品番65-2252-83
ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ エスコステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズエスコ
970税込1,067
1本
翌日出荷から翌々日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
20A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K) エスコ20A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)エスコ
610税込671
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)2.8使用温度範囲(℃)-100~150アズワン品番64-7833-52
1/2"sqx20mm ソケット エスコ1/2"sqx20mm ソケットエスコ
355税込391
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CS-20
ポリエチレン管用立バンド EA440CSシリーズ エスコポリエチレン管用立バンド EA440CSシリーズエスコ
865税込952
1個
翌日出荷
水道配水用ポリエチレン管用の立バンド。10tゴム付。
寸法D(mm)45
金具付キャスター(ポリアミドタイヤ) エスコ金具付キャスター(ポリアミドタイヤ)エスコ
8,160税込8,976
1個
翌日出荷
ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
仕様自在ストッパー無材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
1/2"sqx 9mm ソケット(12角) エスコ1/2"sqx 9mm ソケット(12角)エスコ
290税込319
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CS-209
露出ボックス(異種管用/4方向 エスコ露出ボックス(異種管用/4方向エスコ
455税込501
1個
翌日出荷
JIS C8435 ブランクタイプ 高耐候性 耐衝撃性HI キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要) 1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。 蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。 ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
仕様1~4方出兼用、露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)、高耐候性材質PVCベージュサイズ(mm)Φ92.5×43アズワン品番65-2252-91コネクタネジサイズG3/4(14・16・22)
ユニバーサルボックス(異種管用/4方向 エスコユニバーサルボックス(異種管用/4方向エスコ
755税込831
1個
翌日出荷
ブランクタイプ 高耐候性 耐衝撃性HI オネジキャップ付 蓋の取り外し、取り付けビス1本でできます。 ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。 キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要) 1~4方出兼用でコネクタにより異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
仕様●仕様:1~4方出●サイズ(W×D×H)mm:50×100×48●重量(g):107●材質:PVC●適合コネクタサイズ:14・16・22(呼び22用(G3/4))アズワン品番65-2252-90
1/2"sqx 8mm ソケット(12角) エスコ1/2"sqx 8mm ソケット(12角)エスコ
290税込319
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CS-208
43x22x0.4mm カッター替刃(10枚) エスコ43x22x0.4mm カッター替刃(10枚)エスコ
1,950税込2,145
1個
当日出荷
EA589CS-21、CS-22、CS-30、CW-20、EA983ZZ用替刃。 プラスチックケース入り。
エスコ品番EA589CW-31適合本体EA589CS-21、CS-22、CS-30、CW-20、EA983ZZ質量(g)約27(ケース含む)刃長(mm)43刃幅(mm)23ケース寸法(mm)50×25×9刃厚(mm)0.4材質(刃)スチール
[EA864CD-85B用]レンズ エスコ[EA864CD-85B用]レンズエスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
【EA864CD-85B用】レンズ
仕様●メーカー:NSK●型番:A2V2812003●イメージサイズ:1/2.7型●解像度:5メガピクセル、IR対応●焦点距離:f2.8~12mm/F1.4●水平画角:101°~35°●垂直画角:73°~25°●フォーカス範囲:0.8m~∞●マウント:CSマウント●フランジバックフォーカル:12.526mm●光学バックフォーカル:6.69mm●使用温度範囲:-20℃~60℃●サイズ:Φ34×49.8mm●重量:51gアズワン品番68-1860-87
ブルーレイディスク エスコブルーレイディスクエスコ
8,560税込9,416
1パック(10枚)
翌日出荷
録画用(繰り返し録画可)。1~2倍速対応ディスク。インクジェットプリンター対応。5mmケース付き。ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能相変化記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。高度な2層成膜技術により、長時間録画と優れた保存特性を実現。きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き。
ホワイト録画時間地上デジタル:6時間 (360分) BSデジタル:4時間20分 (260分) 4K BS/CS:3時間 (180分)容量(GB)50(2層)