カテゴリ

  • 作業工具(18)
  • 研磨材(6)
  • 測定用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • NSK(日本精工)(192)
  • SMC(162)
  • TAKEGAWA(武川)(75)
  • BIGM(丸山製作所)(69)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(57)
  • メディアカバーマーケット(44)
  • フエニックス・コンタクト(33)
  • AMPHENOL(29)
  • RS PRO(29)
  • ホンダ(27)
  • ニッサン(25)
  • cotta(18)
  • 住友電工ハードメタル(17)
  • 東海キャスター(16)
  • HIOKI(日置電機)(16)
  • SELECT100(16)
  • 貝印(13)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ct10」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リコディスク 100mm EA809CTシリーズ エスコリコディスク 100mm EA809CTシリーズエスコ
800税込880
1枚
翌日出荷
目詰まり防止研磨材を使用しており、焼けの発生を排除。ステンレスの研削、研磨に威力を発揮します。アルミや鉄にもご使用いただけます。長短の羽根植え構造により、スリムでフラットな製品になっております。研削能力が持続し長寿命を実現します。表面仕上げ/磨き前の処理/微小なバリ取り等の研磨に使用できます。
クランプ式接地抵抗計 Bluetooth内蔵 エスコクランプ式接地抵抗計 Bluetooth内蔵エスコ
173,000税込190,300
1台
翌日出荷
仕様●メーカー:マルチ計測器●型番:MET-10X●接地抵抗:0.10~500.0Ω●精度:0.10~1.00Ω/±0.1Ω 1.00~10.00Ω/±0.5Ω 10.0~50.0Ω/±2.0Ω 50.0~200.0Ω/±5.0Ω 200.0~300.0Ω/±20.0Ω 300.0~500.0Ω/±30.0Ω●機能:データホールド、オートパワーオフ、オーバー表示、電池電圧低下表示●電源:単3電池×4本(付属) ※ACアダプタ(別売)●サイズ:本体/190(W)×42(D)×140(H)mm、検出用CT/90.5(W)×38(D)×165(H)mm、注入用CT/90.5(W)×38(D)×165(H)mm●重量(g):本体/約450、検出用CT/約460、注入用CT/約440●測定機能:接地抵抗、交流電流(負荷電流・漏れ電流)サージインピーダンス●付属品:キャリングケース、検出用CT、注入用CT、補助リード線●CT内径:Φ34mm●Bluetooth内蔵クランプ式接地抵抗計●接地線にクランプしてボタンを押すだけの簡単操作●スマートフォンやタブレットとBluetoothで接続し、離れた位置(最長約10m)での操作やデータの保存が可能アズワン品番65-3888-54
モール(プラスチック/黒) EA947JCシリーズ エスコモール(プラスチック/黒) EA947JCシリーズエスコ
545税込600
1個
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
モール(プラスチック/白) EA947JCシリーズ エスコモール(プラスチック/白) EA947JCシリーズエスコ
545税込600
1個
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
電子天秤 2.2kg 0.01g エスコ電子天秤 2.2kg 0.01gエスコ
84,000税込92,400
1個
翌日出荷
動物計量モード/動物計量皿キットは別売ですショックアブソーバー機構付き計量皿:計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造足コマ:回しやすいサムホイールつきサムホイールを回してもシャフトは回転しない構造なので水平調整時に天びんが横ずれをしないLEDライトつき水平器:見やすく、簡単調整パスワード機能:天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能天びん使用前にパスワード入力 時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、 計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階選べる表示単位:g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)・ct(カラット)・mom(もんめ)・ DS(比重) もんめ/真珠計量用単位業界初:3つの機能を提案/ISD/ECL/FRDISD(衝撃検出機能):計量皿に衝撃が加わった時に4段階の警告表示とブザーでお知らせECL(電子制御荷重(自己点検)機能):独自の天びん内部の機構によって、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性(標準偏差SD)を計量・算出故障診断や、その設置環境で天びんの性能が出ているかの診断機能(SDがスペック内のとき"OK"表示約90秒で自動的に測定FRD(流量測定機能):荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能2ch出力標準装備:RS-232C(D-sub 9P)/USBインタフェース(ミニBタイプ)を標準装備PCとプリンタ等、2つの機器に接続可能USBファンクション機能:内部設定で一方向と、双方向の切替えが可能 一方向(クイックUSB)/ドライバのインストールも不要で、PCに直接出力 従来のクイックUSBを機能アップ! アルファベットも出力可能なので、GLP出力や統計演算出力にも対応双方向通信(コマンド入力)/データ処理ソフトWinCTでのデータ取得が可能 ドライバのインストールが必要統計演算:計量値を統計処理し、結果を表示・出力比重測定機能:固体または液体の比重を計算して表示、出力データメモリ機能:計量値 最大200個(単位質量(個数計量)最大50個 /キャリブレーション履歴 最大50個)
質量(kg)約5種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ)ひょう量(g)2200最小表示(g)0.01計量皿寸法(mm)165×165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×317×93機能個数モード、動物計量、パーセントモード等表示形式デジタル最小目盛(g)0.01(計数可能最小単重)アズワン品番65-2168-16計量皿形状
電子天秤 3.2kg 0.01g エスコ電子天秤 3.2kg 0.01gエスコ
99,000税込108,900
1個
翌日出荷
動物計量モード/動物計量皿キットは別売ですショックアブソーバー機構付き計量皿:計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造足コマ:回しやすいサムホイールつきサムホイールを回してもシャフトは回転しない構造なので水平調整時に天びんが横ずれをしないLEDライトつき水平器:見やすく、簡単調整パスワード機能:天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能天びん使用前にパスワード入力 時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、 計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階選べる表示単位:g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)・ct(カラット)・mom(もんめ)・ DS(比重) もんめ/真珠計量用単位業界初:3つの機能を提案/ISD/ECL/FRDISD(衝撃検出機能):計量皿に衝撃が加わった時に4段階の警告表示とブザーでお知らせECL(電子制御荷重(自己点検)機能):独自の天びん内部の機構によって、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性(標準偏差SD)を計量・算出故障診断や、その設置環境で天びんの性能が出ているかの診断機能(SDがスペック内のとき"OK"表示約90秒で自動的に測定FRD(流量測定機能):荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能2ch出力標準装備:RS-232C(D-sub 9P)/USBインタフェース(ミニBタイプ)を標準装備PCとプリンタ等、2つの機器に接続可能USBファンクション機能:内部設定で一方向と、双方向の切替えが可能一方向(クイックUSB)/ドライバのインストールも不要で、PCに直接出力 従来のクイックUSBを機能アップ! アルファベットも出力可能なので、GLP出力や統計演算出力にも対応双方向通信(コマンド入力)/データ処理ソフトWinCTでのデータ取得が可能 ドライバのインストールが必要統計演算:計量値を統計処理し、結果を表示・出力比重測定機能:固体または液体の比重を計算して表示、出力データメモリ機能:計量値 最大200個(単位質量(個数計量)最大50個 /キャリブレーション履歴 最大50個)
質量(kg)約5種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ)ひょう量(g)3200最小表示(g)0.01計量皿寸法(mm)165×165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×317×93機能個数モード、動物計量、パーセントモード等表示形式デジタル最小目盛(g)0.01(計数可能最小単重)アズワン品番65-2167-31計量皿形状
遮音FDP立バンド EA440CTシリーズ エスコ遮音FDP立バンド EA440CTシリーズエスコ
4,710税込5,181
1個
翌日出荷
防音型耐火二層管用の防振補助立バンド。10mmゴム付。本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
材質スチール (電気亜鉛メッキ)
カッターナイフ(自動収納式/短刃) エスコカッターナイフ(自動収納式/短刃)エスコ
3,520税込3,872
1本
翌日出荷
左・右利き兼用 自動収納式 短い刃で中の商品を傷つけることがありません。 切断時に対象物から刃が離れると、自動的に刃が収納される安全設計
仕様●刃長:50.1mm●刃幅:19mm●刃厚:0.63mm●全長:143mm●材質:刃:スチール本体:アルミニウム●切削深さ:5mmアズワン品番65-2152-34
さらし(綿100%) エスコさらし(綿100%)エスコ
1,600税込1,760
1枚
翌日出荷
材質綿100%
1/2"DR/ 9x100mm [INHEX]ビットソケット エスコ1/2"DR/ 9x100mm [INHEX]ビットソケットエスコ
2,010税込2,211
1個
翌日出荷
全長(mm)100質量(g)105対辺(mm)9軸長(mm)63.5差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7892-95
[EA589CT-17用] 替刃(10枚) エスコ[EA589CT-17用] 替刃(10枚)エスコ
2,480税込2,728
1パック(10枚)
翌日出荷
材質スチール刃長(mm)109.5刃幅(mm)17.7刃厚(mm)0.5アズワン品番64-7878-38入数10枚
10mm/Φ350x90mm 通しざる(とおし) エスコ10mm/Φ350x90mm 通しざる(とおし)エスコ
3,790税込4,169
1個
翌日出荷
呼び寸法(cm)35エスコ品番EA992CT-10寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×90材質(枠)ひのき材質(網)亜鉛針金表面粗さ10mm
Φ10 x1.0ct ダイヤモンド単石ドレッサー エスコΦ10 x1.0ct ダイヤモンド単石ドレッサーエスコ
22,600税込24,860
1個
翌日出荷
エスコ品番EA827NB-5
Φ10 x3/4ct ダイヤモンド単石ドレッサー エスコΦ10 x3/4ct ダイヤモンド単石ドレッサーエスコ
15,100税込16,610
1個
翌日出荷
エスコ品番EA827NB-4
Φ10 x1/2ct ダイヤモンド単石ドレッサー エスコΦ10 x1/2ct ダイヤモンド単石ドレッサーエスコ
9,900税込10,890
1個
翌日出荷
エスコ品番EA827NB-3
Φ10 x1/3ct ダイヤモンド単石ドレッサー エスコΦ10 x1/3ct ダイヤモンド単石ドレッサーエスコ
6,750税込7,425
1個
翌日出荷
エスコ品番EA827NB-2
Φ10 x1/4ct ダイヤモンド単石ドレッサー エスコΦ10 x1/4ct ダイヤモンド単石ドレッサーエスコ
5,580税込6,138
1個
翌日出荷
エスコ品番EA827NB-1
1/2"sqx13/16" ディープソケット エスコ1/2"sqx13/16" ディープソケットエスコ
585税込644
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CT-109
1/2"sqx3/4 " ディープソケット エスコ1/2"sqx3/4 " ディープソケットエスコ
535税込589
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CT-108
1/2"sqx11/16" ディープソケット エスコ1/2"sqx11/16" ディープソケットエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CT-107
1/2"sqx5/8 " ディープソケット エスコ1/2"sqx5/8 " ディープソケットエスコ
465税込512
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CT-106
1/2"sqx9/16" ディープソケット エスコ1/2"sqx9/16" ディープソケットエスコ
465税込512
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CT-105
1/2"sqx1/2 " ディープソケット エスコ1/2"sqx1/2 " ディープソケットエスコ
465税込512
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CT-104
1/2"sqx7/16" ディープソケット エスコ1/2"sqx7/16" ディープソケットエスコ
465税込512
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CT-103
1/2"sqx3/8" ディープソケット エスコ1/2"sqx3/8" ディープソケットエスコ
465税込512
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CT-102
1/2"sqx10mm ディープソケット エスコ1/2"sqx10mm ディープソケットエスコ
445税込490
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CT-10
1/2"sq/ 8x100mm [INHEX]ビットソケット エスコ1/2"sq/ 8x100mm [INHEX]ビットソケットエスコ
1,890税込2,079
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618CT-108
1/2"sq/ 6x100mm [INHEX]ビットソケット エスコ1/2"sq/ 6x100mm [INHEX]ビットソケットエスコ
1,890税込2,079
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618CT-106
1/2"sq/ 5x100mm [INHEX]ビットソケット エスコ1/2"sq/ 5x100mm [INHEX]ビットソケットエスコ
1,890税込2,079
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618CT-105
1/2"sq/ 4x100mm [INHEX]ビットソケット エスコ1/2"sq/ 4x100mm [INHEX]ビットソケットエスコ
1,890税込2,079
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618CT-104
1/2"sq/10x 50mm [INHEX]ビットソケット エスコ1/2"sq/10x 50mm [INHEX]ビットソケットエスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618CT-10
開梱用カッター替刃(ステンレス製/10枚) エスコ開梱用カッター替刃(ステンレス製/10枚)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
EA589CW-10、CT-15用替刃 プラスチックケース入り
エスコ品番EA589CW-13適合本体EA589CW-10,CT-15寸法(mm)ケース:46×22×9質量(g)約15(ケース含む)刃長(mm)40刃幅(mm)18.5刃厚(mm)0.3材質(刃)ステンレス
開梱用カッター替刃(10枚) エスコ開梱用カッター替刃(10枚)エスコ
985税込1,084
1個
当日出荷
EA589CW-10,CT-15用替刃
エスコ品番EA589CW-12適合本体EA589CW-10,CT-15寸法(mm)ケース:46×22×9質量(g)約15(ケース含む)刃長(mm)40刃幅(mm)18.5刃厚(mm)0.3材質(刃)スチール
10mm ブラシヘッド[豚毛] エスコ10mm ブラシヘッド[豚毛]エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
適合EA109CS、EA109FS用エスコ品番EA109CT-10材質線:黒毛(馬)ネジ部及び芯:スチール製接続ねじ1/4inch-20ブラシ直径(Φmm)10芯径(mm)3.7Φ
T-BOLT クランプ エスコT-BOLT クランプエスコ(8件のレビュー)
1,660税込1,826特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
バンド幅(mm)19材質バンド:SUS301 ボルト:スチール
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら