カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • KYOCERA AVX(25)
  • 未来工業(16)
  • RS PRO(13)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • コガネイ(6)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(6)
  • ホンダ(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • ベン(5)
  • INAX(LIXIL)(5)
  • TRUSCO(4)
  • ヨシタケ(4)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(3)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
  • 品川商工(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv14」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッターナイフ替刃(折れ線なし/10枚) エスコカッターナイフ替刃(折れ線なし/10枚)エスコ
1,240税込1,364
1個
当日出荷
エスコ品番EA589CV-14
6.0x45mm クイックリング(鉄製) エスコ6.0x45mm クイックリング(鉄製)エスコ
135税込149
1個
当日出荷
エスコ品番EA638CV-14材質スチール種類リングキャッチ使用荷重(kg)200表面処理亜鉛メッキ
給水座金 つば無 EA440CVシリーズ エスコ給水座金 つば無 EA440CVシリーズエスコ
145税込160
1個
翌日出荷
水栓取手口部の化粧プレート。
材質SUS304外径(Φmm)【プレート】48
14mm ブラシヘッド[真鍮] エスコ14mm ブラシヘッド[真鍮]エスコ
615税込677
1個
翌日出荷
適合EA109CS、EA109FS用エスコ品番EA109CV-14材質線:真鍮ネジ部及び芯:スチール製接続ねじ1/4inch-20ブラシ直径(Φmm)14芯径(mm)3.7Φ
1/2"DRxM14 [XZN]ビットソケット エスコ1/2"DRxM14 [XZN]ビットソケットエスコ
2,660税込2,926
1個
翌日出荷
全長(mm)60差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2248-07ねじサイズM14
片サドル(スチール製) エスコ片サドル(スチール製)エスコ
445税込490
1袋(5個)
翌日出荷
片サドル(ステンレス製) エスコ片サドル(ステンレス製)エスコ
1,700税込1,870
1袋(5個)
翌日出荷
ケーブルカッターアタッチメント エスコケーブルカッターアタッチメントエスコ
76,400税込84,040
1台
8日以内出荷
充電インパクトドライバーEZ1PD1、もしくは充電ドリルドライバーEZ1DD2専用です。正転で圧着、逆転でリリース、圧着範囲14~60mm2。ドライバードリルに取付けることで、CV線100mm2までの切断が可能に。
全長(mm)210質量(g)830能力《EZ1PD1使用時》CV線(100m)約370本、CV線(38m)約1000本口径(Φmm)19適合品番EA813PA-4、-5、-18、-19、EA813PB-61最大切断能力CV・IV線(単心)100取付方向取付:8方向(45度きざみ)
圧着アタッチメント エスコ圧着アタッチメントエスコ
165,800税込182,380
1台
8日以内出荷
付属品:オスダイス14-38、オスダイス60、アルミケース。対応のインパクトドライバーに装着するだけで、圧着作業が可能になる「圧着アタッチメント」、対応のインパクトドライバー/ドリルドライバーに装着するだけで、ケーブル切断が可能になる「ケーブルカッターアタッチメント」が登場。結線作業の作業時間を効率化し、作業時の負担を軽減します。アタッチメント接続時、作業環境に応じて8方向の角度に取付可能で、さまざまなアングルでの作業を快適にします。正転で圧着、逆転でリリース。圧着完了の確認ができるカラーライン付き。上向きの圧着作業でも手軽でカンタンに様々なアングルでの作業を快適にします。ストラップを付けて作業することで高所作業でも安心安全。アルミケース付。別売のケーブルカッターアタッチメント(EA813PA-87)を使用することで、ビス締め、ケーブル切断、圧着作業をスムーズに。
全長(mm)176質量(kg)1.6能力CV線(14):約310回 CV線(22):約220回 CV線(38):約105回 CV線(60):約100回適合品番EA813PA-4、-5、-18、-19用圧着範囲(mm2)ダイスの組合せ、銅線用裸圧着端子およびスリーブ:コネクタ14:オスダイス14-38 コネクタ22:オスダイス14-38 コネクタ38:オスダイス14-38 コネクタ60:オスダイス60 (メスダイスは14-60にて共用)取付方向取付:8方向(45度きざみ)公称出力(kN)40