CV・CVD・CVTケーブルの被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。
皮むき寸法(10~50mm(5mmピッチ)が簡単に調節できます。
ワンタッチで替刃が交換できます。(サイズ変更もできます。)
仕様●サイズ(W×D×H)mm:44.7×44.7×127●材質:本体:ABS●適合材質:CV38・CV60●切断能力:10~50mm(5mmピッチ)
アズワン品番65-2149-47
1個
¥8,240
税込¥9,064
当日出荷
充電インパクトドライバーEZ1PD1、もしくは充電ドリルドライバーEZ1DD2専用です。正転で圧着、逆転でリリース、圧着範囲14~60mm2。ドライバードリルに取付けることで、CV線100mm2までの切断が可能に。
全長(mm)210
質量(g)830
能力《EZ1PD1使用時》CV線(100m)約370本、CV線(38m)約1000本
口径(Φmm)19
適合品番EA813PA-4、-5、-18、-19、EA813PB-61
最大切断能力CV・IV線(単心)100
取付方向取付:8方向(45度きざみ)
1台
¥59,800
税込¥65,780
8日以内出荷
付属品:オスダイス14-38、オスダイス60、アルミケース。対応のインパクトドライバーに装着するだけで、圧着作業が可能になる「圧着アタッチメント」、対応のインパクトドライバー/ドリルドライバーに装着するだけで、ケーブル切断が可能になる「ケーブルカッターアタッチメント」が登場。結線作業の作業時間を効率化し、作業時の負担を軽減します。アタッチメント接続時、作業環境に応じて8方向の角度に取付可能で、さまざまなアングルでの作業を快適にします。正転で圧着、逆転でリリース。圧着完了の確認ができるカラーライン付き。上向きの圧着作業でも手軽でカンタンに様々なアングルでの作業を快適にします。ストラップを付けて作業することで高所作業でも安心安全。アルミケース付。別売のケーブルカッターアタッチメント(EA813PA-87)を使用することで、ビス締め、ケーブル切断、圧着作業をスムーズに。
全長(mm)176
質量(kg)1.6
能力CV線(14):約310回 CV線(22):約220回 CV線(38):約105回 CV線(60):約100回
適合品番EA813PA-4、-5、-18、-19用
圧着範囲(mm2)ダイスの組合せ、銅線用裸圧着端子およびスリーブ:コネクタ14:オスダイス14-38 コネクタ22:オスダイス14-38 コネクタ38:オスダイス14-38 コネクタ60:オスダイス60 (メスダイスは14-60にて共用)
取付方向取付:8方向(45度きざみ)
公称出力(kN)40
1台
¥129,700
税込¥142,670
8日以内出荷
関連キーワード