エスコ品番EA940CW-1
1個
¥105
税込¥116
当日出荷
約1500mm幅の棚であれば17個が収まるサイズです。前面にクラフトテープを貼って、補強してからご使用下さい。本商品を2つ背中合わせに重ねる事で、奥行600mm用の棚に対して両方向から物の出し入れが可能です。
材質BF7K×6K
入数(個)20
材質真鍮(金ニス塗装仕上)
寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5
胴径(Φmm)25
アズワン品番65-2314-19
入数1個
ねじサイズG1/8"
1個
¥605
税込¥666
当日出荷
材質本体:木、ガラス 砂:ガラス
寸法(mm)Φ45×88
質量(g)33
精度±10秒以内
測定時間1分
アズワン品番64-7923-06
1個
¥865
税込¥952
翌日出荷
オイル専用の給油口です。
フタはスプリングで閉まります。
エスコ品番EA991CW-12
全長(mm)13.5
危険物の類別非危険物
ねじサイズM6×1.0
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
開梱用カッター。
バンドカット、テープカット、フィルムカット等開梱作業が1本でできます。
クラフトテープの開封やペンキ缶のふた開け等に便利な爪付。
安全弁付き、指が刃に近づきにくくなっています。
頭部に簡易カッター付、先端が丸いので、梱包物に傷が付きにくくなっています。
専用の別売レンチ(EA589CW-11)を使用すれば、替刃交換がロックでき、替刃交換担当者を指定することができます。
食品工場など、替刃交換の厳重な管理が必要な場合に最適です。
標準付属の刃は、EA589CW-12です。
付属品替刃×1
エスコ品番EA589CW-10
幅(mm)グリップ:25
寸法(mm)205×60×10
材質(本体)プラスチック
質量(g)67
刃長(mm)40
刃幅(mm)18.5
刃厚(mm)0.3
材質(刃)スチール
適合替刃EA589CW-12
1個
¥3,430
税込¥3,773
当日出荷
オイル専用の給油口です。
フタはスプリングで閉まります。
エスコ品番EA991CW-13
全長(mm)15
危険物の類別非危険物
ねじサイズM8×1.25
1個
¥265
税込¥292
当日出荷
エスコ品番EA661CW-1
材質BFK6×K6
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×550×100
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×533×99
ローラーベアリング。
材質タイヤ:ソリッドラバー ホイールリム:スチール
色ホイール:赤
ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。
仕様●材質:タングステンカーバイド●刃形状:エンド刃なし●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:3mm●刃径×刃長×全長:3×12×38mm
アズワン品番65-2229-58
1本
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
エスコ品番EA981CW-1
材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)
幅(mm)42
色青
全長(m)1
揚量(t)1.6
1個
¥5,870
税込¥6,457
翌日出荷
材質ポリエステル(導電糸入り)
質量(g)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×190×50
アズワン品番64-7949-08
1個
¥5,800
税込¥6,380
翌日出荷
EA589CW-10,CT-15用替刃
エスコ品番EA589CW-12
適合本体EA589CW-10,CT-15
寸法(mm)ケース:46×22×9
質量(g)約15(ケース含む)
刃長(mm)40
刃幅(mm)18.5
刃厚(mm)0.3
材質(刃)スチール
1個
¥985
税込¥1,084
当日出荷
机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるディスクヒーターです。
専用のカバーがフリースカバーなので、暖かさを逃がしません。
マグネットや両面テープで、机の下に簡単に取り付けができます。
3時間自動OFFタイマー付きです。
専用フリースカバーは洗えます。
温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです
消費電力(W)(50/60Hz)90
エスコ品番EA897CW-1
材質本体:ABS樹脂、アルミ複合シート、不織布(フェルト)、専用カバー:ポリエステル100%、取付金具:スチール
寸法(mm)(本体)460×350×30、(専用カバー)500×400×370
質量(g)本体/880(取付金具含む)、専用カバー/180
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置抵抗付温度ヒューズ
電源コード(m)1.8
発熱体コードヒーター
タイマー3時間
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
EA589CW-10、CT-15用替刃
プラスチックケース入り
エスコ品番EA589CW-13
適合本体EA589CW-10,CT-15
寸法(mm)ケース:46×22×9
質量(g)約15(ケース含む)
刃長(mm)40
刃幅(mm)18.5
刃厚(mm)0.3
材質(刃)ステンレス
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
EA589CW-10用ロックスクリューレンチ
EA589CW-10に取付けると、替刃交換がロックされ、管理者を指定することができます。
エスコ品番EA589CW-11
材質プラスチック
寸法(mm)31×18×11
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
線径(Φmm)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×90×65
アズワン品番64-2298-54
1個
¥9,800
税込¥10,780
翌日出荷
エスコ品番EA940CW-12
1個
¥530
税込¥583
翌日出荷
人感センサー搭載LED警報器
内蔵マイクにて音声録音可能
別売のブラケット(EA864CW-21)、固定金具(EA864CW-22)、ステンレスバンド(幅14mm、厚み2.5mmまで)でポールに取付可能。
仕様●材質:レンズ:PC、ボディ:ABS●サイズ:Φ100×70.5mm●電源:単3電池×3本(別売)●色:赤●質量:0.3kg●連続動作時間:1日100回動作で約10日●動作:回転(140回/分)●人感センサー:有●防水性能:IP54●内蔵マイク:有
アズワン品番65-2235-94
1個
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。
仕様●材質:タングステンカーバイド●刃形状:ドリルポイント●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:6mm●刃径×刃長×全長:6×19×50mm
アズワン品番65-2229-65
1本
¥6,890
税込¥7,579
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-18
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:1.9、60Hz:1.79
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
洗浄カゴでは入らない細かい洗浄物の洗浄に適した構造です。
仕様●サイズ(mm):105×95×65(H)●パンチング穴径:Φ3mm●材質:ステンレス(SUS304)●適合品番:EA115HD-1
アズワン品番65-9341-33
1個
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
ワイヤー切断目安:#18(直径1.2mm)※硬鋼線またはピアノ線等を切られますと、刃を傷めますのでご注意ください。グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。持ち替えずにそのままカット!ワイヤーカット機能を搭載。植物を傷めず、シャープな切れ味。さびにくく、強い刃。手にやさしいグリップ。茎・布・ワイヤー・紙・造花など多用途です。
仕様●全長:160mm●刃長:40mm●重量(g):50●切断目安:6mm●カラー:ピンク●材質:高炭素刃物鋼●専用キャップ付●ロングセラーの多用途はさみにワイヤーカットの機能をプラス!
アズワン品番65-9263-61
1丁
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
ワイヤー切断目安:#18(直径1.2mm)※硬鋼線またはピアノ線等を切られますと、刃を傷めますのでご注意ください。グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。持ち替えずにそのままカット!ワイヤーカット機能を搭載。植物を傷めず、シャープな切れ味。さびにくく、強い刃。手にやさしいグリップ。茎・布・ワイヤー・紙・造花など多用途です。
仕様●全長:160mm●刃長:40mm●重量(g):50●カラー:ブラック●切断目安:6mm●材質:高炭素刃物鋼●専用キャップ付●ロングセラーの多用途はさみにワイヤーカットの機能をプラス!
アズワン品番65-9263-62
1丁
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
線径(Φmm)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×90×65
アズワン品番64-2298-53
目開き(mm)10
1個
¥8,300
税込¥9,130
翌日出荷
ラバーヘッドがハブキャップの損傷を防ぎます。
軸径(Φmm)11
全長(mm)360
軸長(mm)280
先端厚さ(mm)3
アズワン品番64-2216-03
先幅(mm)24
1個
¥8,460
税込¥9,306
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-15
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:1.59、60Hz:1.49
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-13
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:1.32、60Hz:1.25
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-10
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:1.06、60Hz:0.99
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
エスコ品番EA940CW-13
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ