カテゴリ
- 作業工具(5)
- 機構部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 防犯用品(3)
- 物流用品(2)
- 梱包用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- メカニカル部品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- 洗車・清掃(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- イトーキ(155)
- SMC(152)
- IDEC(和泉電気)(66)
- タンガロイ(66)
- YAMAHA(ヤマハ)(61)
- オカムラ(岡村製作所)(50)
- 京セラ(38)
- メイキコウ(38)
- 住友電工ハードメタル(26)
- 三菱電機(20)
- オリエンタルモーター(18)
- サクラクレパス(18)
- INAX(LIXIL)(17)
- TRUSCO(16)
- VISHAY(16)
- RS PRO(13)
- omron(オムロン)(11)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- ブランドをもっと見る
「cw-2」の検索結果

147mm 開梱用カッター
エスコ¥830税込¥9131個当日出荷人間工学に基づくハンドル形状。 段ボール、テープ、紐、シュリンクラップなどのカットに便利。 刃の側面を使い分けることで、カッター、スクレーパー、梱包テープカッターとして使用できます。 鋭い刃部分はガードされています。 刃の隙間は6.2mmで大人の指は入らない安全設計。 先端部分がエッジが鋭くなく、ススクレーパーに使用できます。エスコ品番EA589CW-2幅(mm)(カット幅)6.2厚さ(mm)10全長(mm)147材質(本体)プラスチック質量(g)24タイプ左右兼用、使い切りタイプ刃長(mm)28刃幅(mm)16刃厚(mm)0.29最大幅(mm)37材質(刃)スチール切刃形状ストレートタイプ
G 1/8" オイルカップ
エスコ¥220税込¥2421個当日出荷オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。エスコ品番EA991CW-21全長(mm)15危険物の類別非危険物ねじサイズG1/8”
3mm軸 超硬ルーター(End Cut)
エスコ¥2,950税込¥3,2451本翌日出荷ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。仕様●材質:タングステンカーバイド●刃形状:エンドカット●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:3mm●刃径×刃長×全長:3×12×38mm
G 1/4" オイルカップ
エスコ¥480税込¥5281個当日出荷オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。エスコ品番EA991CW-22全長(mm)19危険物の類別非危険物ねじサイズG1/4”
G 1/4" グリースカップ
エスコ¥1,100税込¥1,2101個当日出荷材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7胴径(Φmm)32入数1個ねじサイズG1/4"
1/ 20 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥7,100税込¥7,8101個翌日出荷仕様15W用エスコ品番EA968CW-20寸法(mm)70タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:1.9、60Hz:1.79
100x550x182mm 棚用トレー(20枚)
エスコ(1件のレビュー)¥5,090税込¥5,5991個翌々日出荷エスコ品番EA661CW-2材質BFK7×K6外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×550×182内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×540×180
G 3/8" ブリーザキャップ(レベルゲージ無)
エスコ¥820税込¥9021個翌日出荷急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。仕様跳ね油漏れ防止構造エスコ品番EA949CW-22材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)9.5寸法E(mm)10寸法B(mm)31寸法C(mm)29.5寸法APF3/8
防水ジョイントボックス
エスコ¥670~税込¥737~1個(1個)翌日出荷用途屋側の分岐に材質パッキン:特殊軟質塩化ビニル樹脂 カバー・ボディ:フェノール色ブラック使用温度範囲(℃)-10~+40防水性JIS C 0920 IPX3適合
ヒートクッション (USBポート/3WAY)
エスコ¥6,340税込¥6,9741個翌々日出荷パソコンのUSBポートやモバイルバッテリーからの給電が可能で、オフィスでの使用やテレワーク時のデスクなど様々なシーンで活躍する3wayヒートクッションです。クッション・ハンドウォーマー・電気ゆたんぽの3way仕様。熱伝導性の高いカーボンナノチューブを採用。強度に優れており、軽く柔らかい触り心地です。収納ポーチ付きで、どこにでもコンパクトに持ち運べます。クッション本体は洗濯可能なので、もし汚れても安心。常に清潔を保てます。モバイルバッテリー収納ポケット付きです(※モバイルバッテリーは付属されていません)。触り心地の良いベロア素材です。使い方:コントローラーのある面を上にして、平らなところに置いて使用してください。あたたかさと使用時間の目安 レベル4(赤/高温):約6時間 レベル3(紫):約9時間 レベル2(緑):約13時間 レベル1(白/低温):約20時間、給電ケーブル:電源コードの長さ/1000mm、入力ポート/USB Type-A。色ベージュ材質(本体)ポリエステル100%質量(g)260消費電力(W)10入力電圧(V)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×330×30温度調節4段階入力電流(A)2待機電力(W)0.7材質(クッション)ポリウレタン
1/200 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥7,900税込¥8,6901個翌日出荷仕様15W用エスコ品番EA968CW-200寸法(mm)70タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
G1・1/2" ブリーザキャップ(レベルゲージ無)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個翌日出荷急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。仕様跳ね油漏れ防止構造エスコ品番EA949CW-27材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)16寸法E(mm)28寸法B(mm)57寸法C(mm)44寸法APF1-1/2
42mmx2.0m/ 1.6ton ベルトスリング(マルチ)
エスコ¥8,660税込¥9,5261個4日以内出荷エスコ品番EA981CW-2材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)42色青ベルト幅(mm)42使用荷重(t)1.6全長(m)2揚量(t)1.6
電気毛布
エスコ¥8,900税込¥9,7901個(1個)翌々日出荷パソコンのUSBポートやモバイルバッテリーからの給電が可能で、オフィスでの使用や屋外でのイベントなど様々なシーンで活躍するヒートブランケットです。熱伝導性の高いカーボンナノチューブを採用。強度に優れており、軽く柔らかい触り心地です。使い方3WAY。ひざ掛けに、腹巻きに、肩から羽織って。速暖「薄くて・軽くて・あたたかい」即暖・柔軟性にも優れた「カーボンナノチューブ」を採用布のように薄くてやわらかいシート状ヒーターなので、伝導率が良く、あたたまりが早い。コンセントのない所でも使用可能USB給電によりモバイルバッテリーでも使用が可能。丸洗い可能接続端子含め、全て丸洗い可能。汚れてもすぐに洗えて安心。ボタンひとつで電源ONの簡単操作。4段階で温度調節が可能です。2箇所のヒーターで身体を暖め、暖気を逃しません。材質ブランケット本体:ポリエステル100% (ベロア生地)色ボーダー質量(g)430消費電力(W)10入力電圧(V)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×700×10コード長さ(mm)(給電)1200、入力ポート:USB Type-A入力電流(A)2待機電力(W)0.7コントローラ(温度調節)4段階
AC100V/160W デスクパネルヒーター
エスコ¥11,000税込¥12,1001個4日以内出荷6時間自動オフタイマー付。オフィスや勉強時、足元のスポット暖房に最適なデスクパネルヒーターです。デスク下にそのまま立てて使えるコンパクトサイズです。3つに折り畳んでコンパクトに収納できます。「温度ヒューズ」温度が以上に上がると、電源が切れます。リビングやオフィスなど、さまざまな場所で使用可能です。広いヒーター面でひざ下全体をしっかり温めます。質量(kg)1.7色モスグレー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マット:450×300×480電源コード(m)1.5温度調節弱~強(無段階)
43x22x0.4mm カッター替刃(10枚)
エスコ¥1,950税込¥2,1451個当日出荷EA589CS-21、CS-22、CS-30、CW-20、EA983ZZ用替刃。 プラスチックケース入り。エスコ品番EA589CW-31適合本体EA589CS-21、CS-22、CS-30、CW-20、EA983ZZ質量(g)約27(ケース含む)刃長(mm)43刃幅(mm)23ケース寸法(mm)50×25×9刃厚(mm)0.4材質(刃)スチール![[単3x3本] センサー式音声案内機(LED回転灯型/赤 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76576536-220418-02.jpg)
[単3x3本] センサー式音声案内機(LED回転灯型/赤
エスコ¥20,700税込¥22,7701個翌日出荷人感センサー搭載LED警報器 内蔵マイクにて音声録音可能 別売のブラケット(EA864CW-21)、固定金具(EA864CW-22)、ステンレスバンド(幅14mm、厚み2.5mmまで)でポールに取付可能。仕様●材質:レンズ:PC、ボディ:ABS●サイズ:Φ100×70.5mm●電源:単3電池×3本(別売)●色:赤●質量:0.3kg●連続動作時間:1日100回動作で約10日●動作:回転(140回/分)●人感センサー:有●防水性能:IP54●内蔵マイク:有
レーザー墨出し器
エスコ¥129,000税込¥141,9001台翌日出荷測量器用三脚取付金具付(5/8”)。衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。仕様セット(回転台+プラスチックケース)材質樹脂質量(g)260(電池含む)周波数(Hz)250(通常モード)電源単3電池×3本(別売)方式鉛直:ジンバル機構方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間ライン静止時間:約5秒波長(nm)520使用距離範囲(m)10(使用条件による)自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯)使用周囲温度(℃)-5~+40指示精度±3mm/10mサイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時)パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW広角(°)水平:100、垂直:100レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)相対湿度(%RH)使用:85以下
レーザー墨出し器
エスコ¥99,900税込¥109,8901台翌日出荷衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。仕様本体+プラスチックケース付材質樹脂質量(g)260(電池含む)周波数(Hz)250(通常モード)電源単3電池×3本(別売)方式鉛直:ジンバル機構方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間ライン静止時間:約5秒波長(nm)520使用距離範囲(m)10(使用条件による)自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯)使用周囲温度(℃)-5~+40指示精度±3mm/10mサイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時)パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW広角(°)水平:100、垂直:100レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)相対湿度(%RH)使用:85以下










![[EA864CW-11,-12用] ポール固定金具 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76576563-220418-02.jpg)



![[EA864CW-11,-12用] 壁面ブラケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76576554-220418-02.jpg)
![1/2"DRxT25 [TORX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64579866-210430-02.jpg)




![1/2"DRxT20 [TORX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64579857-210430-02.jpg)


![1/2"DRxT27 [TORX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64579875-210430-02.jpg)





![[単3x3本] センサー式音声案内機(LED回転灯型/赤 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76576536-220418-02.jpg)