カテゴリ

  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 作業工具(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • IDEC(和泉電気)(66)
  • 京セラ(38)
  • 住友電工ハードメタル(26)
  • オカムラ(岡村製作所)(25)
  • オリエンタルモーター(18)
  • サクラクレパス(18)
  • INAX(LIXIL)(16)
  • omron(オムロン)(11)
  • Ampco(10)
  • イスカル(9)
  • TRUSCO(9)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • 三菱電機(9)
  • コクヨ(8)
  • 東芝ライテック(7)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • グリーンハウス(7)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cw-2」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 147mm 開梱用カッター エスコ

    147mm 開梱用カッター

    エスコ
    ¥830税込¥913
    1個
    当日出荷
    人間工学に基づくハンドル形状。 段ボール、テープ、紐、シュリンクラップなどのカットに便利。 刃の側面を使い分けることで、カッター、スクレーパー、梱包テープカッターとして使用できます。 鋭い刃部分はガードされています。 刃の隙間は6.2mmで大人の指は入らない安全設計。 先端部分がエッジが鋭くなく、ススクレーパーに使用できます。
    エスコ品番EA589CW-2幅(mm)(カット幅)6.2厚さ(mm)10全長(mm)147材質(本体)プラスチック質量(g)24タイプ左右兼用、使い切りタイプ刃長(mm)28刃幅(mm)16刃厚(mm)0.29最大幅(mm)37材質(刃)スチール切刃形状ストレートタイプ
  • G 1/8" オイルカップ エスコ

    G 1/8" オイルカップ

    エスコ
    ¥220税込¥242
    1個
    当日出荷
    オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。
    エスコ品番EA991CW-21全長(mm)15危険物の類別非危険物ねじサイズG1/8”
  • ソリッドラバータイヤ(スチールホイール) エスコ

    ソリッドラバータイヤ(スチールホイール)

    エスコ
    ¥8,160税込¥8,976
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ローラーベアリング。
    材質タイヤ:ソリッドラバー ホイールリム:スチール色ホイール:赤
  • G 1/4" オイルカップ エスコ

    G 1/4" オイルカップ

    エスコ
    ¥480税込¥528
    1個
    当日出荷
    オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。
    エスコ品番EA991CW-22全長(mm)19危険物の類別非危険物ねじサイズG1/4”
  • 20mm ブラシヘッド(ステンレス製) エスコ

    20mm ブラシヘッド(ステンレス製)

    エスコ
    ¥640税込¥704
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109CW-20危険物の類別非危険物
  • 1/ 20  ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ) エスコ

    1/ 20 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)

    エスコ
    ¥7,100税込¥7,810
    1個
    翌日出荷
    仕様15W用エスコ品番EA968CW-20寸法(mm)70タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:1.9、60Hz:1.79
  • G 3/8" ブリーザキャップ(レベルゲージ無) エスコ

    G 3/8" ブリーザキャップ(レベルゲージ無)

    エスコ
    ¥820税込¥902
    1個
    翌日出荷
    急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
    仕様跳ね油漏れ防止構造エスコ品番EA949CW-22材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)9.5寸法E(mm)10寸法B(mm)31寸法C(mm)29.5寸法APF3/8
  • 1/200  ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ) エスコ

    1/200 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)

    エスコ
    ¥7,900税込¥8,690
    1個
    翌日出荷
    仕様15W用エスコ品番EA968CW-200寸法(mm)70タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
  • 25mm ブラシヘッド(ステンレス製) エスコ

    25mm ブラシヘッド(ステンレス製)

    エスコ
    ¥725税込¥798
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109CW-25
  • G1・1/2" ブリーザキャップ(レベルゲージ無) エスコ

    G1・1/2" ブリーザキャップ(レベルゲージ無)

    エスコ
    ¥1,760税込¥1,936
    1個
    翌日出荷
    急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
    仕様跳ね油漏れ防止構造エスコ品番EA949CW-27材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)16寸法E(mm)28寸法B(mm)57寸法C(mm)44寸法APF1-1/2
  • 42mmx2.0m/ 1.6ton ベルトスリング(マルチ) エスコ

    42mmx2.0m/ 1.6ton ベルトスリング(マルチ)

    エスコ
    ¥8,660税込¥9,526
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA981CW-2材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)42色青ベルト幅(mm)42使用荷重(t)1.6全長(m)2揚量(t)1.6
  • AC100V/160W デスクパネルヒーター エスコ

    AC100V/160W デスクパネルヒーター

    エスコ
    ¥11,000税込¥12,100
    1個
    4日以内出荷
    6時間自動オフタイマー付。オフィスや勉強時、足元のスポット暖房に最適なデスクパネルヒーターです。デスク下にそのまま立てて使えるコンパクトサイズです。3つに折り畳んでコンパクトに収納できます。「温度ヒューズ」温度が以上に上がると、電源が切れます。リビングやオフィスなど、さまざまな場所で使用可能です。広いヒーター面でひざ下全体をしっかり温めます。
    質量(kg)1.7色モスグレー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マット:450×300×480電源コード(m)1.5温度調節弱~強(無段階)
  • 22mm ブラシヘッド(ステンレス製) エスコ

    22mm ブラシヘッド(ステンレス製)

    エスコ
    ¥640税込¥704
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA109CW-22
  • 43x22x0.4mm カッター替刃(10枚) エスコ

    43x22x0.4mm カッター替刃(10枚)

    エスコ
    ¥1,950税込¥2,145
    1個
    当日出荷
    EA589CS-21、CS-22、CS-30、CW-20、EA983ZZ用替刃。 プラスチックケース入り。
    エスコ品番EA589CW-31適合本体EA589CS-21、CS-22、CS-30、CW-20、EA983ZZ質量(g)約27(ケース含む)刃長(mm)43刃幅(mm)23ケース寸法(mm)50×25×9刃厚(mm)0.4材質(刃)スチール
  • レーザー墨出し器 エスコ

    レーザー墨出し器

    エスコ
    ¥129,000税込¥141,900
    1台
    翌日出荷
    測量器用三脚取付金具付(5/8”)。衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
    仕様セット(回転台+プラスチックケース)材質樹脂質量(g)260(電池含む)周波数(Hz)250(通常モード)電源単3電池×3本(別売)方式鉛直:ジンバル機構方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間ライン静止時間:約5秒波長(nm)520使用距離範囲(m)10(使用条件による)自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯)使用周囲温度(℃)-5~+40指示精度±3mm/10mサイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時)パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW広角(°)水平:100、垂直:100レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)相対湿度(%RH)使用:85以下
  • レーザー墨出し器 エスコ

    レーザー墨出し器

    エスコ
    ¥99,900税込¥109,890
    1台
    翌日出荷
    衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
    仕様本体+プラスチックケース付材質樹脂質量(g)260(電池含む)周波数(Hz)250(通常モード)電源単3電池×3本(別売)方式鉛直:ジンバル機構方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間ライン静止時間:約5秒波長(nm)520使用距離範囲(m)10(使用条件による)自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯)使用周囲温度(℃)-5~+40指示精度±3mm/10mサイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時)パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW広角(°)水平:100、垂直:100レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)相対湿度(%RH)使用:85以下