カテゴリ
- 縫製用品(9)
- 切削工具(5)
- オフィス家具(4)
- 作業工具(4)
- 制御機器(2)
- 厨房用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 医療(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- パイオニア(8)
- 京セラ(4)
- タニコー(2)
- プラス[家具](2)
- エスコ(1)
- タンガロイ(1)
- トップ工業(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- エナパック(1)
- 東洋事務器工業(1)
- Pioneer(パイオニア)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- トヨタ(1)
- ちどり産業(1)
- SPARKFUN(1)
- プラタ(1)
- 一ノ坪(1)
- トーカイスクリーン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cw-5.5」の検索結果

コンパクト封入スイッチ ZC-□55
Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から62日以内出荷1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。 取り付けピッチは、形Zと同じ。 一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。![リポワイプドライCW-55F 日精[清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51462208-231215-02.jpg)
リポワイプドライCW-55F
日精[清掃用品]¥969税込¥1,0661袋(50枚)当日出荷スパンレース不織布を使用した高強度・高拭き取り性の高品質ワイパーです。薄手タイプです。エンボス加工により、掻き取り性に優れています。吸水・吸油性に優れ、濡れても丈夫でしなやかです。食品衛生試験実施済です。用途一般製造工場での清掃作業。食品製造過程の汚れ拭き。病院・介護施設での環境清拭。製薬会社での薬液、粉清掃。自動車シーリング拭き、脱脂。トラスコ品番582-5367材質パルプ/PET色白タイプ4つ折り厚さ薄手シートサイズ(mm)300×350
衝立
東洋事務器工業¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷から9日以内出荷仕様3連式、防炎証明付き、組み立て式(要工具)、連結使用可(連結部品別売)材質フレーム/スチール(紛体塗装)、脚部/アルミダイキャスト、布地/防炎加工ポリエステルキャスター径(Φmm)30(ストッパー無し)
ナイロン絶縁付突き合わせ形窓付接続子
JST(日本圧着端子製造)¥6,498~税込¥7,148~1袋(200個)ほか当日出荷から18日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用
ワッシャー
ケミカルスクリュー¥5,998税込¥6,5981袋(1000個)3日以内出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
フラットベーススタンド
一ノ坪¥86,980税込¥95,6781台4日以内出荷これまでになかったフラットベース形状、後部にキャスターを搭載し移動時の負担を軽減する設計です。アルミ形材とスチールの組み合わせによりアルミ特有の質感とスチールによる高剛性を両立させ機能美を追求。ディスプレイスタンド初のガルウィング式メンテナンスカバーを採用。背面に回らず左右両側からの配線処理が可能。大量コードの簡単に収納できます。材質アルミ、スチール(サテンブラック粉体塗装)棚板高さ調整(mm)取付高さ:430~830(50ピッチ)位置ディスプレイセンター:5段階(1220/1290/1360/1430/1500mm)グリーン購入法適合
サンリオワッペン
Pioneer(パイオニア)¥489税込¥5381枚6日以内出荷サンリオのワッペンです。園グッズ・スクールグッズのめじるし・ワンポイントデコに☆彡シールアイロン両用タイプです。材質表面:ポリエステル・レーヨン・他 裏面:EVA系樹脂
ワッペン けろけろけろっぴ
パイオニア¥599税込¥6591枚3日以内出荷その他(C)2021 SANRIO CO.,LTD. TOKYO JAPAN (L)材質【ワッペン】(表面)ポリエステル・レーヨン・他/(裏面)ポリオレフィン系樹脂【粘着シール】(表面)ポリエステル・レーヨン・他/(裏面)EVA系樹脂取付方式アイロン・シール両用寸法(縦×横)(mm)55×45温度【アイロン】中温入数1
ワッペン ポチャッコ
パイオニア¥599税込¥6591枚4日以内出荷その他(C)2021 SANRIO CO.,LTD. TOKYO JAPAN (L)材質【ワッペン】(表面)ポリエステル・レーヨン・他/(裏面)ポリオレフィン系樹脂【粘着シール】(表面)ポリエステル・レーヨン・他/(裏面)EVA系樹脂取付方式アイロン・シール両用寸法(縦×横)(mm)65×45温度【アイロン】中温入数1
フードウォーマー 電気式ウォーマー 卓上タイプ 横置タイプ
タニコー¥99,980~税込¥109,978~1台5日以内出荷温度管理はサーモダイヤル一つで、自由に温度を設定(30~90℃)できます。 湯煎タイプですから、焦げ付きも無く長時間品質の劣化を抑え、保温することが可能です。コード長さ(m)2電源(単相/V)100温度調整範囲(℃)30~90℃ホース接続径(Φmm)14
照明
プラタ¥5,898税込¥6,4881本7日以内出荷軽量設計の簡単に取付できるLEDバーライトです。連結可能で広範囲をしっかりカバー。紫外線をほとんど放出しないため、照射物を痛めません。省エネ設計。白色と電球色の2色から選べる。高所作業に必要な機能を完全装備。空調ファンを内側2箇所に取付可能。バッテリーが10000mAhにパワーアップ。セット内容バーライト(本体)/ ジョイントパーツ/固定用パーツ+ネジ/電源コード(2m)エコロジー商品省エネ![チェア チェダーC ビニルレザー張り 回転脚 背ヌード 肘なし プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19361058-250730-02.jpg)
チェア チェダーC ビニルレザー張り 回転脚 背ヌード 肘なし
プラス[家具]¥55,980税込¥61,5781台12日以内出荷ミーティングチェア チェダーC。ビニルレザー張り、回転脚、背ヌード、肘なしタイプ。ビニルレザー張りは防汚、耐アルコール、耐次亜塩素酸仕様です。バリエーション豊かなタイプとカラーの組み合わせが軽やかなミーティング空間を演出します。座る姿勢の変化にフィットする背形状は、パソコン作業など通常の着座姿勢時は背カーブが腰部をしっかりサポートし、。考え事やプレゼンテーションを見聞きする後傾姿勢時は大きめの背シェルが背全体を包み込むようにフィットします。材質背・座:樹脂成型品、フレーム:スチールパイプ、塗装、座クッション:ウレタンフォーム、ビニルレザー張り、脚:スチールパイプ、クロムメッキ、ナイロン双輪キャスター質量(kg)10.2タイプ【座高】標準背もたれヌード肘掛肘なし機能座上下座面高さ(mm)412~512座面寸法(幅W×奥行D)(mm)459×440外寸法・幅(mm)666外寸法・高さ(mm)827グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)634脚の種類回転脚
カーテンスクリーン
トーカイスクリーン¥29,980~税込¥32,978~1台8日以内出荷機能的なシンプルスクリーン材質スタンド:アルミダイキャスト幅(mm)1810質量(kg)8奥行(mm)380仕上パイプ:粉体塗装パイプ径(Φmm)枠:19.1生地ポリエステルタフタ(防炎加工)![チェア チェダーC 回転脚 背ヌード 肘なし プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19359658-250730-02.jpg)
チェア チェダーC 回転脚 背ヌード 肘なし
プラス[家具]¥49,980税込¥54,9781台12日以内出荷ミーティングチェア チェダーC。回転脚、背ヌード、肘なしタイプ。バリエーション豊かなタイプとカラーの組み合わせが軽やかなミーティング空間を演出します。座る姿勢の変化にフィットする背形状は、パソコン作業など通常の着座姿勢時は背カーブが腰部をしっかりサポートし、。考え事やプレゼンテーションを見聞きする後傾姿勢時は大きめの背シェルが背全体を包み込むようにフィットします。材質背・座:樹脂成型品、フレーム:スチールパイプ、塗装、座クッション:ウレタンフォーム、布張り、脚:スチールパイプ、クロムメッキ、ナイロン双輪キャスター質量(kg)10.2タイプ【座高】標準背もたれヌード肘掛肘なし機能座上下座面高さ(mm)412-512座面寸法(幅W×奥行D)(mm)459×440外寸法・幅(mm)666外寸法・高さ(mm)827グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)634脚の種類回転脚
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VST-A45
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781セット(2個)5日以内出荷材質GH730刃数4適合スパナKEYV-217RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)5.50推奨締付トルク(N・m)15.0寸法DC(mm)21.70寸法CF(mm)1.5寸法CDX(mm)1.70寸法FHA(°)0寸法KAPR(°)45.0寸法CRKSS08
モータードライバ
SPARKFUN¥4,798税込¥5,2781個33日以内出荷Description。The TB6612FNG Motor Driver can control up to two DC motors at a constant current of 1.2A(3.2A peak). Two input signals(IN1 and IN2)can be used to control the motor in one of four function modes:CW, CCW, short-brake and stop. The two motor outputs(A and B)can be separately controlled, and the speed of each motor is controlled via a PWM input signal with a frequency up to 100kHz. The STBY pin should be pulled high to take the motor out of standby mode.。Logic supply voltage(VCC)can be in the range of 2.7--5.5VDC, while the motor supply(VM)is limited to a maximum voltage of 15VDC. The output current is rated up to 1.2A per channel(or up to 3.2A for a short, single pulse).。This little board comes with all components installed as shown. Decoupling capacitors are included on both supply lines. All pins of the TB6612FNG are broken out to two 0.1" pitch headers; the pins are arranged such that input pins are on one side and output pins are on the other.。Note:。If you are looking for the SparkFun Motor Driver with headers, it can be found here or in the。Similar Products。below.。Get Started With the Motor Driver Hookup Guide。Features。Power supply voltage:VM = 15V max, VCC = 2.7--5.5V。Output current:Iout = 1.2A(average)/ 3.2A(peak)。Standby control to save power。CW/CCW/short-brake/stop motor control modes。Built-in thermal shutdown circuit and low-voltage detecting circuit。All pins of the TB6612FNG broken out to 0.1" spaced pins。Filtering capacitors on both supply linesアズワン品番67-0395-99








![リポワイプドライCW-55F 日精[清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51462208-231215-02.jpg)
![1/2"DRxT55 [TORX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64579927-210430-02.jpg)


















![チェア チェダーC ビニルレザー張り 回転脚 背ヌード 肘なし プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19361058-250730-02.jpg)

![チェア チェダーC 回転脚 背ヌード 肘なし プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19359658-250730-02.jpg)