「cw-13」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
オイル専用の給油口です。
フタはスプリングで閉まります。
エスコ品番EA991CW-13
全長(mm)15
危険物の類別非危険物
ねじサイズM8×1.25
1個
¥265
税込¥292
当日出荷
EA589CW-10、CT-15用替刃
プラスチックケース入り
エスコ品番EA589CW-13
適合本体EA589CW-10,CT-15
寸法(mm)ケース:46×22×9
質量(g)約15(ケース含む)
刃長(mm)40
刃幅(mm)18.5
刃厚(mm)0.3
材質(刃)ステンレス
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
エスコ品番EA940CW-13
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
ガラス繊維、フェルト系、非鉄金属、複合材料に使用できます。
仕様●材質:タングステンカーバイド●刃形状:エンドミル●適合材質:フェノール系、ガラス繊維、非鉄金属、その他複合材料●軸径:6mm●刃径×刃長×全長:6×19×50mm
アズワン品番65-2229-64
1本
¥6,890
税込¥7,579
翌日出荷
ローラーベアリング。
材質タイヤ:ソリッドラバー ホイールリム:プラスチック
色ホイール:赤
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-13
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:1.32、60Hz:1.25
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
線径(Φmm)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×110×100
アズワン品番64-2298-55
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
全長(mm)100
サイズT30
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2248-87
1個
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプで、最もポピュラーな小型ニードルバルブです。
仕様●取付ねじ(Rc):3/8"×3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●材質:ボディ/C3771、スピンドル/C3604、Oリング/NBR-70-1●重量(g):101●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9254-43
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,940
税込¥2,134
当日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。
仕様●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):111●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品●外・内ネジ型のストレートタイプ
アズワン品番65-9254-44
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,940
税込¥2,134
当日出荷
関連キーワード