カテゴリ
- 作業工具(9)
- メカニカル部品(7)
- 機構部品(6)
- 日用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- 安全保護具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- SMC(407)
- ニッサン(152)
- MAZDA(マツダ)(51)
- メディアカバーマーケット(40)
- CKD(32)
- FYH(日本ピローブロック)(19)
- 東京堂(18)
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- KITO(キトー)(16)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(13)
- 中西産業(13)
- 倉茂電工(12)
- CIO(12)
- アイリスオーヤマ(10)
- 扶桑精機(10)
- omron(オムロン)(9)
- ALBA(アルバ)(9)
- 京セラ(8)
- ブランドをもっと見る
「cx-1」の検索結果
特価

55x 600mm パイプクリーニングブラシ
エスコ¥705税込¥7761個当日出荷自在に曲がり、排水口などの掃除に便利。エスコ品番EA109CX-1材質ブラシ:ナイロン、針金:特殊ステンレス、柄:ポリプロピレン全長(mm)600ブラシ寸法(mm)直径55×115
スチール棚用耐震ベルト 2000mm
エスコ¥2,950税込¥3,2451本当日出荷地震による棚からの荷物の落下を防ぎます。スチールラックに簡単に取り付け。取付位置が自由に選べる。一人で作業が簡単に行えます。(取付に工具不要)。固定側ベルトの長さ約50mmで巻きつけられる支柱が対象となります。※支柱の形状によっては取付け出来ないものもあります。
G 3/4" オイルプラグ
エスコ¥199税込¥2191個当日出荷エスコ品番EA949CX-13材質本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)色つや消しブラック寸法D(mm)16.5寸法E(mm)12寸法B(mm)12寸法C(mm)32寸法A3/4PF
フックカッター
エスコ¥730税込¥8031個翌日出荷開梱作業等に最適。カーペットを引っ掛けて切るので床面を切りません。滑りにくいエラストマーラバー。力のかけやすいホールドグリップ。安全ロープ取付穴&ツメ付。ネジロック機構。刃折線付フック刃(ドイツ ゾーリンゲン製)。握りやすさを追求したドラゴングリップボディ。長尺シート、クッションフロアの切断に。梱包ヒモ、PPバンドの切断に。開梱作業、ペンキ缶フタ開けに便利なヘラ付。
1/15 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥6,030税込¥6,6331個翌日出荷仕様25W用エスコ品番EA968CX-15寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:2.62、60Hz:2.15
1/12.5 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥6,030税込¥6,6331個翌日出荷仕様25W用エスコ品番EA968CX-13寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:2.19、60Hz:1.78
1/18 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥6,030税込¥6,6331個翌日出荷仕様25W用エスコ品番EA968CX-18寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:3.15、60Hz:2.57
グリースポンプアダプターセット
エスコ¥23,700税込¥26,0701個翌日出荷適合【グリースガン】EA991CJ、CE-2エスコ品番EA991CX-12セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個)危険物の類別非危険物
1/10 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥6,030税込¥6,6331個翌日出荷仕様25W用エスコ品番EA968CX-10寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:1.74、60Hz:1.43
440x225mm ハンガー (10本)
エスコ¥3,630税込¥3,9931個翌日出荷塩化ビニル樹脂を使用し、ジャケットやボトムもずれ落ちにくい。 スリムなので省スペース。エスコ品番EA928CX-16材質スチール・塩化ビニル樹脂・マンガン高さ(mm)225質量(g/本)155肩幅(mm)440
グリースポンプアダプターセット
エスコ¥65,500税込¥72,0501セット翌日出荷セット内容:230mmフレキシブルホース×3本(ノズルねじサイズ:G1/8”)、150mmストレートパイプ×5本(ノズルねじサイズ:G1/8”)、150mmアングルパイプ×5本(ノズルねじサイズ:G1/8”)、ハイドロリックカプラー×5個、精密ハイドロリックカプラー×5個、ボタンヘッドニップル用カプラー:22mm用×1個、16mm用×3個、16mm用スライド式×3個、10mm用×3個、先細ノズル×5個、ユニバーサルカプラープッシュタイプ×5個、ユニバーサルカプラー×5個、グリスガン用交換用グリス充填プラグ×5個、グリスガン用交換用ゴムリング×5個 、90°角度変換アダプター×3個、サイズ変換アダプター(メスG1/8”×オスM10×5個)。PRESSOL社用。危険物の類別非危険物
127mm レベルインジケーター (レベル盤/プロテクター付)
エスコ¥2,840税込¥3,1241個翌日出荷材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、Oリング:ニトリルゴム(NBR)寸法(mm)A:127、B:156、C:27、D:17.5
M12x127mm レベルインジケーター(レベル盤付)
エスコ¥5,880税込¥6,4681個翌日出荷フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。 2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。仕様レベル盤付、文字盤取外し可能エスコ品番EA949CX-102材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、ボルト、ナット:ステンレス(SUS303)、Oリング:フッ素ゴム(FKM)寸法A(mm)127寸法D(mm)18寸法B(mm)161寸法C(mm)31寸法HM12
ソケットセット (TORX)
エスコ¥2,930税込¥3,2231セット翌々日出荷セット点数:8点。全長(mm)E10~E22:38、 E24:40サイズE10・E12・E14・E16・E18・E20・E22・E24差込角(inch)1/2”
76mm レベルインジケーター (レベル盤/プロテクター付)
エスコ¥2,420税込¥2,6621個翌日出荷材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、Oリング:ニトリルゴム(NBR)寸法(mm)A:76、B:105、C:27、D:17.5
1/120 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥8,430税込¥9,2731個翌日出荷仕様25W用エスコ品番EA968CX-120寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:7.84、60Hz:7.84
485x315x1600mm コートハンガー
エスコ¥3,970税込¥4,3671個翌日出荷部屋の隅に立て掛けて使う、木と鉄の組み合わせが上品なコートハンガー。シリコーンのクッションが付いているから、接地面を傷めません。仕様●サイズ(W×D×H)mm:485×315×1,600●重量(g):1200●材質:本体/スチール(粉体塗装)バー/天然木 クッション/シリコーン●耐荷重(kg):約2.5kg(バー1本につき)
1/150 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥8,430税込¥9,2731個翌日出荷仕様25W用エスコ品番EA968CX-150寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:7.84、60Hz:7.84
1/100 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥8,430税込¥9,2731個翌日出荷仕様25W用エスコ品番EA968CX-100寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:7.84、60Hz:7.84
M12x254mm レベルインジケーター(レベル盤付)
エスコ¥9,140税込¥10,0541個翌日出荷フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。 2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。仕様レベル盤付、文字盤取外し可能エスコ品番EA949CX-103材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、ボルト、ナット:ステンレス(SUS303)、Oリング:フッ素ゴム(FKM)寸法A(mm)254寸法D(mm)18寸法B(mm)291寸法C(mm)35寸法HM12
グリースポンプアダプターセット
エスコ¥23,700税込¥26,0701個4日以内出荷適合【グリースガン】EA991CA、CB、CD、CF-2、EA166DJ-1、EA991CE-1(旧)、EA991CH(旧)EA166DG(旧)、DH(旧)、DJ-2(旧)、DK(旧)エスコ品番EA991CX-11セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドロリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【付属ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個)危険物の類別非危険物
タクティカルハンガー
エスコ¥2,100税込¥2,3101本4日以内出荷ハンガーヘッドは360度回転。両端がフック形状になっているため、衣服のずり落ちを防ぎます。軽量ながら強度があり、ハンガーが歪んだり、しなったりすることはありません。通常のハンガーでは吊るすことが出来ないような重量のあるベストでも吊り下げる事が可能。真ん中のグリップ部分にヘルメットのあご紐などを通してぶら下げることもできます。グリップ部分は上下逆さにすると、持ち運びしやすい持ち手になります。材質強化ガラス繊維ナイロン幅(mm)【フック】32厚さ(mm)15色OD質量(g)306寸法(幅W×高さH)(mm)415×250耐荷重(kg)75
ホイールセッター (ISO用)
エスコ¥28,400税込¥31,2401組(2個)7日以内出荷2個入り。寸法(mm)25.8×160質量(g)305 (1個あたり)適合タイヤサイズ新ISO方式の全てのホイールに対応
UNF1/4"-PTF1/8" グリースニップルセット
エスコ¥16,300税込¥17,9301個5日以内出荷UNF(SAE-LT)1/4”-28、1/8”PTFのニップル100個セット。付属品タップ&ニップル脱着レンチエスコ品番EA991CX-101材質スチール(亜鉛メッキ)