カテゴリ
- メカニカル部品(7)
- 作業工具(7)
- 機構部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 日用品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- メディアカバーマーケット(40)
- CKD(31)
- 東京堂(18)
- FYH(日本ピローブロック)(17)
- KITO(キトー)(16)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(13)
- CIO(12)
- アイリスオーヤマ(11)
- 扶桑精機(10)
- 中西産業(10)
- omron(オムロン)(9)
- KMC(8)
- ALBA(アルバ)(8)
- JAPANNEXT(8)
- NTN(エヌティーエヌ)(7)
- 弥栄電線(7)
- BELDEN(7)
- COTEK(コーテック)(7)
- ブランドをもっと見る
「cx-1」の検索結果
特価

55x 600mm パイプクリーニングブラシ
エスコ¥705税込¥7761個当日出荷自在に曲がり、排水口などの掃除に便利。エスコ品番EA109CX-1材質ブラシ:ナイロン、針金:特殊ステンレス、柄:ポリプロピレン全長(mm)600ブラシ寸法(mm)直径55×115
フックカッター
エスコ¥730税込¥8031個翌日出荷開梱作業等に最適。カーペットを引っ掛けて切るので床面を切りません。滑りにくいエラストマーラバー。力のかけやすいホールドグリップ。安全ロープ取付穴&ツメ付。ネジロック機構。刃折線付フック刃(ドイツ ゾーリンゲン製)。握りやすさを追求したドラゴングリップボディ。長尺シート、クッションフロアの切断に。梱包ヒモ、PPバンドの切断に。開梱作業、ペンキ缶フタ開けに便利なヘラ付。
1/15 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥6,030税込¥6,6331個翌日出荷仕様25W用エスコ品番EA968CX-15寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:2.62、60Hz:2.15
1/12.5 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥6,030税込¥6,6331個翌日出荷仕様25W用エスコ品番EA968CX-13寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:2.19、60Hz:1.78
1/18 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥6,030税込¥6,6331個翌日出荷仕様25W用エスコ品番EA968CX-18寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:3.15、60Hz:2.57
グリースポンプアダプターセット
エスコ¥23,700税込¥26,0701個翌日出荷適合【グリースガン】EA991CJ、CE-2エスコ品番EA991CX-12セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個)危険物の類別非危険物
1/10 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥6,030税込¥6,6331個翌日出荷仕様25W用エスコ品番EA968CX-10寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:1.74、60Hz:1.43
440x225mm ハンガー (10本)
エスコ¥3,630税込¥3,9931個翌日出荷塩化ビニル樹脂を使用し、ジャケットやボトムもずれ落ちにくい。 スリムなので省スペース。エスコ品番EA928CX-16材質スチール・塩化ビニル樹脂・マンガン高さ(mm)225質量(g/本)155肩幅(mm)440
M12x127mm レベルインジケーター(レベル盤付)
エスコ¥5,880税込¥6,4681個翌日出荷フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。 2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。仕様レベル盤付、文字盤取外し可能エスコ品番EA949CX-102材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、ボルト、ナット:ステンレス(SUS303)、Oリング:フッ素ゴム(FKM)寸法A(mm)127寸法D(mm)18寸法B(mm)161寸法C(mm)31寸法HM12
1/120 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥8,430税込¥9,2731個翌日出荷仕様25W用エスコ品番EA968CX-120寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:7.84、60Hz:7.84
1/150 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥8,430税込¥9,2731個翌日出荷仕様25W用エスコ品番EA968CX-150寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:7.84、60Hz:7.84
1/100 ギヤヘッド(25W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥8,430税込¥9,2731個翌日出荷仕様25W用エスコ品番EA968CX-100寸法(mm)80タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:7.84、60Hz:7.84
M12x254mm レベルインジケーター(レベル盤付)
エスコ¥9,140税込¥10,0541個翌日出荷フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。 2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。仕様レベル盤付、文字盤取外し可能エスコ品番EA949CX-103材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、ボルト、ナット:ステンレス(SUS303)、Oリング:フッ素ゴム(FKM)寸法A(mm)254寸法D(mm)18寸法B(mm)291寸法C(mm)35寸法HM12
グリースポンプアダプターセット
エスコ¥23,700税込¥26,0701個4日以内出荷適合【グリースガン】EA991CA、CB、CD、CF-2、EA166DJ-1、EA991CE-1(旧)、EA991CH(旧)EA166DG(旧)、DH(旧)、DJ-2(旧)、DK(旧)エスコ品番EA991CX-11セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドロリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【付属ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個)危険物の類別非危険物
UNF1/4"-PTF1/8" グリースニップルセット
エスコ¥16,300税込¥17,9301個5日以内出荷UNF(SAE-LT)1/4”-28、1/8”PTFのニップル100個セット。付属品タップ&ニップル脱着レンチエスコ品番EA991CX-101材質スチール(亜鉛メッキ)